つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。
ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。
硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。
熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応)
タレにくく、垂直面にも使用しやすい。
硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。
連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。
いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。
皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途多用途を超えた超多用途!従来の接着剤ではつきにくかった素材にも使用でき、趣味や手芸、日曜大工に幅広く使用できます。
成分変成シリコーン樹脂系
粘度(Pa・s)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外
手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止
色白
使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後
容量(kg)1.2プラペール缶
塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時)
密度(g/cm3)0.6~0.8
熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。
関連資料カタログ(0.52MB) SDS(0.5MB)
乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時)
塗布厚さ(mm)10-20
1個(1.2kg)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止
色白
使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後
容量(kg)1.2プラペール缶
塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時)
密度(g/cm3)0.6~0.8
熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。
関連資料カタログ(0.52MB) SDS(0.5MB)
乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時)
塗布厚さ(mm)10-20
1箱(1.2kg×4個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途FRP専用の下塗材
色乳白色
危険物の類別非危険物
特性プライマー
従来の仕上用パテの作業性、研磨性を持ちながら、ペーパーをかけた際に飛散する粉じんがほとんど出ません。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、スレートなど目地処理の仕上げ、全面仕上げ。
色淡アイボリー
使用場所内部用
主な用途スレート
危険物の類別非危険物
特性研磨
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連キーワード