12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント 動画あり
「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。 色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
用途鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦) トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く)) 主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く) 使用場所屋内外兼用 特性つやあり 種別水性つやあり 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 建築基準法F☆☆☆☆ 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3
1缶(84mL)ほか
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 アトムハウスペイント 動画あり
・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。 ・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。 ・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。
用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。 種別1液水性アクリル 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内) 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上 つやつやあり
1缶(0.7L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

水性半つや 簡易防水塗料 アトムハウスペイント 動画あり
厚膜仕上げで防水性が高い仕上がりになります。
用途ベランダ、テラス、バルコニー等の簡易防水仕上げに(軽歩行専用です) 主な用途ベランダ、テラス、バルコニー 使用場所屋外用 特性防水、半つや 種別水性半つや 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1.6L)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油性コンクリート床用塗料 フロアトップ アトムハウスペイント 動画あり
・アトミクス社のフロアトップ#5000をベースに、一般向け仕様を組んだ1液溶剤型アクリルラッカー塗料です。 ・未塗装コンクリートに対して、専用プライマーが不要ですので、別途購入の必要がなく経済的です。 ・手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属していますので、フロアトップ#5000の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート床面の防塵・美化に。 乾燥時間(分)夏期:30 冬期:60 液性1液アクリルラッカー 危険等級 希釈アトムラッカーうすめ液 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)下塗り:100 上塗り25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工仕様書 危険物の性状非水溶性 塗回数2 塗装間隔夏期:2時間以上 冬期:3時間以上
1缶(1.6L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。・抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板 シルバー 主な用途鉄部、トタン 希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約7 塗り重ね可能時間(時間)16(冬期は2日以上) 危険物の性状非水溶性
1缶
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムハウスペイントラッカースプレーE
RoHS
乾きが速く、美しい光沢。紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど 主成分アクリルラッカー 指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準塗り面積(塗り回数)(m2)約0.8~1.5(2回塗り) つやつやあり
1本(400mL)
698 税込768
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツヤがアップする高級うすめ液。泡抜けが良く、刷毛目も消えやすい。
用途油性塗料のうすめ液、塗装面の脱脂に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1ケース(120mL×24本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムハウスペイント水溶性つや出しニス
水彩絵の具の上に塗ってもにじまないので、工作の仕上げに最適です。 建築基準法対応製品 F☆☆☆☆
用途紙粘土細工、紙細工、水彩絵、木工品などのつや出しに クリヤー 特性つや出し 主成分水溶性アクリル樹脂 主な用途木、紙粘土 指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60 希釈剤不要 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性水性 危険物の性状水溶性
1本(120mL)ほか
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「つやあり」なので、2回塗れば上塗りの必要はありません。 また、上塗り兼用なので別の塗料を購入する必要がなく、経済的です。 一般的な鉄製構造物の門扉のさび止め・シャッターのさび止め・接触防止安全ポールのさび止め・鉄骨のさび止め・物置のさび止めにお奨めの1液アルキド樹脂塗料です。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど) 主な用途鉄部 特性つやあり、さび止め 種別油性つやあり 希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)夏期/約3~4、冬期/約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期1日、冬期2日以上
1缶(200mL)ほか
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムハウスペイント油性つやあり さび止スプレー
RoHS
「つやあり」なので、2回塗れば上塗りの必要はありません。 グレー色で塗装すれば、上塗りに薄い色を塗る時に下地が透けにくくなります。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど) 主な用途鉄部 特性つやあり、さび止 種別油性つやあり 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.7(畳枚数換算約1枚分) 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)夏期/約1~2、冬期/約3~4 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/4、冬期/8以上 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,088 税込1,197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トタン屋根やカラートタン(亜鉛メッキ鋼材)は気温が上がると伸び、気温が下がると縮む性質をもっています。 この伸縮に対応できないと、ひび割れや剥がれが生じてしまい、素材を保護できなくなります。 ルーフコートトタン用はトタンの伸縮にしっかり追従して、雪・雨・潮風(塩害)によるサビの発生を抑えます。 また、ルーフコートトタン用は長油性アルキド樹脂がベースなので、トタン屋根の上にある鉄製ベランダや鉄製階段、木の戸袋なども塗れて経済的です。
用途トタン屋根、トタン板、破風などのカラートタンや、鉄骨、ホームタンク外面、パイプ、フェンス、シャッターなどの鉄部に。 種別長油性アルキド樹脂 つやつやあり 希釈剤ペイントうすめ液またはテレピン油で5%以内 仕様(ハケ洗い)ペイントうすめ液またはテレピン油 指触乾燥時間(時間)夏期:6 冬期:12 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性
1缶(7L)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トタン屋根やカラートタン(亜鉛メッキ鋼材)は気温が上がると伸び、気温が下がると縮む性質をもっています。 この伸縮に対応できないと、ひび割れや剥がれが生じてしまい、トタン素材を保護できなくなります。 スーパートタンはトタンの伸縮にしっかり追従。強力防さび剤配合で雪・雨・潮風(塩害)によるサビの発生を抑えます。 また、アクリル樹脂を使用しているため、乾燥時間が普及タイプの乾燥時間が約6時間(夏期)に比べ約2時間(夏期)と3倍速く、作業時間の短縮にもなります。 このように乾燥も早く、つやありで雪滑りも良いので、寒冷地のトタン屋根の塗り替えにもおすすめです。
用途トタン屋根、トタン板、破風などのカラートタンや、鉄骨、ホームタンク外面、パイプ、フェンス、シャッターなどの鉄部に。 仕様(ハケ洗い)ペイントうすめ液またはテレピン油 種別アクリル樹脂 希釈剤ペイントうすめ液またはテレピン油で5%以内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)夏期:2~3 冬期:3~4 危険物の性状非水溶性 つやつやあり
1缶(7L)ほか
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)