カテゴリ

  • 塗料(26)
    • 多用途(2)
    • 壁用(12)
    • ホビー用塗料(2)
    • 木部(5)
    • ニス/ツヤだし/ステイン(4)
絞り込み
ブランド
  • 和信化学工業(3)
  • ニッぺ(日本ペイント)(14)
  • 和信ペイント(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
  • 神東塗料(2)
  • エスコ(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • 大谷塗料(1)
  • 色その他(2)
  • 色イエロー系(1)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色透明(クリア)(13)
主な用途
  • ガラス(1)
  • プラスチック(1)
  • 外カベ・塀(3)
  • 屋内木部(2)
  • 屋外木部(1)
  • 木部(5)
  • 粘土(3)
  • (3)
  • 鉄部(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(6)
  • 使用場所屋外(7)
特性
  • ツヤ出し
  • さび止め(9)
  • その他(8)
  • ツヤ消し(10)
  • 夜光・蛍光(5)
  • 紫外線吸収(1)
  • 耐久・耐摩耗(10)
  • 耐候(10)
  • 耐油(2)
  • 耐薬品(6)
  • 耐衝撃・耐振動(2)
  • 耐食・防腐(11)
  • 速乾(12)
  • 防カビ(14)
  • 防水・耐水(20)
水性or油性
  • 水性(3)
  • 油性(1)
水性・油性
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(1)
  • シリコン(2)
その他・アクリル・シリコン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「クリア塗料」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッペ ピュアライド UVプロテクト MKクリヤー 外壁保護クリヤー 塗料液 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ピュアライド UVプロテクト MKクリヤー 外壁保護クリヤー 塗料液ニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1缶(2.4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
UVプロテクトクリヤーに無機系が登場! 高意匠サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。ピュアライドUVプロテクトクリヤーの最高峰、MKクリヤーは高耐久性に優れた2液形セラミックハイブリッド無機系塗料です。耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性にすぐれています。UVプロテクトクリヤーは窯業系サイディングボードの美しさをそのままパッケージするように、見た目はそのまま、優れた機能を与えてくれます。仕上がりはつや有りと3分つや有りからお選びいただけます。塗料液12kg、2.4kgの販売です。ご使用には別途硬化剤が必要となります。硬化剤のページよりご購入下さい。また塗料液・硬化剤がセットになった商品もございます。【3大特長】1 紫外線や経年に対するすぐれた耐候性 紫外線で塗膜が劣化すると、顔料が露出して粉をふいたような現象(チョーキング)が発生。UVプロテクトMKクリヤーは、2液硬化反応による強じんな塗膜で、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま維持します。2 藻やかびの発生を抑制し、汚れを浮かし落とす超低汚染性 UVプロテクトMKクリヤーによる塗膜は水になじむ性質(親水性)を持つため汚れが付着しにくく、雨水によって汚れを落とす特長を持っています。また防藻・防かび性も備え、住宅の外観を美しく保ちます。3 クリヤー塗膜で引き立つサイディングの意匠性 加工が容易なサイディングボードは、意匠性が素材の魅力です。それを塗りつぶすのではなく魅力はそのまま、つやなどによってさらに引き立てます。
用途【用途】戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル等の窯業系サイディングボードの保護塗装。【適用下地】外壁の高意匠サイディングボード(光触媒が施されたサイディングボードには適用できません。)仕様【1液/2液】2液適合はけ、エアレススプレー、エアスプレー、ウールローラータイプ【水性/溶剤】弱溶剤形機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA危険等級工程下塗り(中塗り)・上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40、エアレススプレー:5~10、はけ・ウールローラー:0~10混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(23℃)関連資料製品カタログ(2.95MB)取扱説明書(0.05MB)可使時間(時間)6時間(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数下塗り1回、上塗り1回塗料タイプ2液形超低汚染セラミックハイブリッド無機系外壁保護クリヤー
ニッペ ピュアライド UVプロテクト MKクリヤー 外壁保護クリヤー 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ピュアライド UVプロテクト MKクリヤー 外壁保護クリヤー 塗料液・硬化剤セットニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
UVプロテクトクリヤーに無機系が登場! 高意匠サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。ピュアライドUVプロテクトクリヤーの最高峰、MKクリヤーは高耐久性に優れた2液形セラミックハイブリッド無機系塗料です。耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性にすぐれています。UVプロテクトクリヤーは窯業系サイディングボードの美しさをそのままパッケージするように、見た目はそのまま、優れた機能を与えてくれます。仕上がりはつや有りと3分つや有りからお選びいただけます。容量は塗料液・硬化剤の15kgセットと3kgセットの2水準あります。【3大特長】1 紫外線や経年に対するすぐれた耐候性 紫外線で塗膜が劣化すると、顔料が露出して粉をふいたような現象(チョーキング)が発生。UVプロテクトMKクリヤーは、2液硬化反応による強じんな塗膜で、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま維持します。2 藻やかびの発生を抑制し、汚れを浮かし落とす超低汚染性 UVプロテクトMKクリヤーによる塗膜は水になじむ性質(親水性)を持つため汚れが付着しにくく、雨水によって汚れを落とす特長を持っています。また防藻・防かび性も備え、住宅の外観を美しく保ちます。3 クリヤー塗膜で引き立つサイディングの意匠性 加工が容易なサイディングボードは、意匠性が素材の魅力です。それを塗りつぶすのではなく魅力はそのまま、つやなどによってさらに引き立てます。
用途【用途】戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル等の窯業系サイディングボードの保護塗装。【適用下地】外壁の高意匠サイディングボード(光触媒が施されたサイディングボードには適用できません。)仕様【1液/2液】2液適合はけ、エアレススプレー、エアスプレー、ウールローラー透明タイプ【水性/溶剤】弱溶剤形機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆主成分無機系主な用途外壁希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外工程下塗り(中塗り)・上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40、エアレススプレー:5~10、はけ・ウールローラー:0~10混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(23℃)関連資料製品カタログ(2.95MB)取扱説明書(0.05MB)可使時間(時間)6時間(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数下塗り1回、上塗り1回塗料タイプ2液形超低汚染セラミックハイブリッド無機系外壁保護クリヤー
ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1セット(4kg)
6日以内出荷
ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。[木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。]つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
用途木部保護着色仕上げ用クリヤー仕様ポットライフ(時間/23℃):10荷姿3.6kg丸缶(塗料液)、0.4kg小缶(硬化剤)機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果、木部用クリヤー:変退色防止適合材木部塗布面積(m2/缶)36/回希釈剤塗料用シンナーA標準重ね塗り回数(回)2危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など)希釈率(%)5~10RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上関連資料商品カタログ(3.06MB)施工内容ローラー、はけ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
42,980税込47,278
1セット(15kg)
3日以内出荷
ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。(木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。)つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
用途木部保護着色仕上げ用クリヤー仕様ポットライフ(時間/23℃):10荷姿13.5kg石油缶(塗料液)、1.5kg小ハーフ缶(硬化剤)機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果・木部用クリヤー:変退色防止適合材木部塗布面積(m2/缶)136/回希釈剤塗料用シンナーA標準重ね塗り回数(回)2危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など)希釈率(%)5~10RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上関連資料商品カタログ(3.06MB)施工内容ローラー、はけ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
ニッペ ファイングラシィSi クリヤー セット 陶磁器タイル用塗料 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファイングラシィSi クリヤー セット 陶磁器タイル用塗料ニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
超低汚染形陶磁器対応用塗装工法!タイル、タイル目地部を炭酸ガス、酸性雨、凍害等から守ります。ファイングラシィSiは、シロキサン結合により陶磁器タイルの表面と強じんに付着。優れた耐久性と超低汚染性を発揮します。【特長】1.科学的結合により、陶器・磁器タイルと強じんに付着し、目地部分を炭酸ガス、酸性雨、凍害から長期間保護します。2.強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく、高耐候性を発揮します。3.特殊セラミック成分による親水化技術が、非常に優れた超低汚染性を発揮します。4.環境にやさしい弱溶剤系です。5.つや有り、3分つや有り、5分つや有りのバリエーションからお選びいただけます。6.最先端のバイオ技術により、藻・カビの発生を抑制します。塗料液 12kg、硬化剤 3kg 15kgのセットと塗料液 2.4kg、硬化剤 0.6kgのセット販売品です。
用途《適用下地》磁器タイル(釉薬あり・なし、どちらでも可)、陶器タイル(風呂場のタイル面への施工は避けてください)《用途》戸建住宅、マンションの陶磁器タイル外壁等の保護《生地肌(クリヤー)仕上塗装仕様》下塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り) 1~2回上塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り~3分もしくは5分つや有り) 1回クリヤー機能防藻・防かび、高耐候性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA塗布方法エアスプレー(推奨)危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~40混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)性状弱溶剤系関連資料※製品カタログ(0.27MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12塗回数下塗りの場合:1~2、上塗りの場合:1塗料タイプ超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー
ニッペ ファイングラシィSi クリヤー 塗料液 陶磁器タイル用塗料 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファイングラシィSi クリヤー 塗料液 陶磁器タイル用塗料ニッぺ(日本ペイント)
13,980税込15,378
1缶(2.4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
超低汚染形陶磁器対応用塗装工法!タイル、タイル目地部を炭酸ガス、酸性雨、凍害等から守ります。ファイングラシィSiは、シロキサン結合により陶磁器タイルの表面と強じんに付着。優れた耐久性と超低汚染性を発揮します。【特長】1.科学的結合により、陶器・磁器タイルと強じんに付着し、目地部分を炭酸ガス、酸性雨、凍害から長期間保護します。2.強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく、高耐候性を発揮します。3.特殊セラミック成分による親水化技術が、非常に優れた超低汚染性を発揮します。4.環境にやさしい弱溶剤系です。5.つや有り、3分つや有り、5分つや有りのバリエーションからお選びいただけます。6.最先端のバイオ技術により、藻・カビの発生を抑制します。塗料液 12kg、2.4kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用下地》磁器タイル(釉薬あり・なし、どちらでも可)、陶器タイル(風呂場のタイル面への施工は避けてください)《用途》戸建住宅、マンションの陶磁器タイル外壁等の保護《生地肌(クリヤー)仕上塗装仕様》下塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り) 1~2回上塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り~3分もしくは5分つや有り) 1回機能防藻・防かび、高耐候性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA塗布方法エアスプレー(推奨)危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~40色相微白混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)性状弱溶剤系関連資料※製品カタログ(0.27MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12塗回数下塗りの場合:1~2、上塗りの場合:1塗料タイプ超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー
ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1缶(2.4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途適用素材 サイディングボード(外壁) 適用下地 外壁の高意匠サイディングボード 効果 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。淡黄色機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆質量混合比塗料液:硬化剤=4:1希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー塗料液
ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー 塗料液 水性高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー 塗料液 水性高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
35,980税込39,578
1缶(14kg)
3日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズの水性タイプ!外壁高意匠サイディングボードの美観を長期間保護可能な水性保護クリヤー。 耐久性 水性UVプロテクトクリヤーはセラミック系樹脂を使用。緻密で強力に結合した分子構造と紫外線吸収剤の働きで外壁の劣化を長期間抑制し、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま、長期に維持できます。 超低汚染性 水性UVプロテクトクリヤーの塗膜は親水性塗膜。水性UVプロテクトクリヤーを施した外壁なら、表面に付着した汚れを雨で浮かせて洗い流すことができ、外壁を長期間清潔に、美しく保つことができます。 防藻・防かび性 水性UVプロテクトクリヤーには防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 14kg
用途適用素材 サイディングボード(外壁) 適用下地 外壁の高意匠サイディングボード 効果 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。乳白色内容塗料液:14kg荷姿塗料液:石油缶機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆質量混合比塗料液:硬化剤=14:1希釈剤水道水危険物の類別非危険物希釈率(%)エアスプレー:20~30/はけ、ウールルーラー:0~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.16塗装の目安1セット塗装面積(m2/回):90~150塗料タイプ水性2液形高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー塗料液
ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
28,980税込31,878
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途適用素材 サイディングボード(外壁) 適用下地 外壁の高意匠サイディングボード 効果 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。透明機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆質量混合比塗料液:硬化剤=4:1希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途適用素材 サイディングボード(外壁) 適用下地 外壁の高意匠サイディングボード 効果 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。透明機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆質量混合比塗料液:硬化剤=4:1希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1缶(2.4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途適用素材 サイディングボード(外壁) 適用下地 外壁の高意匠サイディングボード 効果 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。透明機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆質量混合比塗料液:硬化剤=4:1希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー塗料液
ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー 塗料液・硬化剤セット 水性高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー 塗料液・硬化剤セット 水性高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
39,980税込43,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズの水性タイプ!外壁高意匠サイディングボードの美観を長期間保護可能な水性保護クリヤー。 耐久性 水性UVプロテクトクリヤーはセラミック系樹脂を使用。緻密で強力に結合した分子構造と紫外線吸収剤の働きで外壁の劣化を長期間抑制し、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま、長期に維持できます。 超低汚染性 水性UVプロテクトクリヤーの塗膜は親水性塗膜。水性UVプロテクトクリヤーを施した外壁なら、表面に付着した汚れを雨で浮かせて洗い流すことができ、外壁を長期間清潔に、美しく保つことができます。 防藻・防かび性 水性UVプロテクトクリヤーには防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液14kg・硬化剤1kg)
用途適用素材 サイディングボード(外壁) 適用下地 外壁の高意匠サイディングボード 効果 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。乳白色内容塗料液:14kg、硬化剤:1kg荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆質量混合比塗料液:硬化剤=14:1希釈剤水道水危険物の類別非危険物希釈率(%)エアスプレー:20~30/はけ、ウールルーラー:0~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.16塗装の目安1セット塗装面積(m2/回):90~150塗料タイプ水性2液形高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー
ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ホワイト ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ホワイトニッぺ(日本ペイント)
14,980税込16,478
1セット(3.2kg)ほか
3日以内出荷
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」の白原色です。つや有りホワイト、3分つや有りホワイト、5分つや有りホワイトの3種類よりお選びください。新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途用途戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫等の外部壁面、内外部鉄構造物など適用下地コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など適用素材モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP仕様●1液/2液:2液●ポットライフ(23℃:時間):6●塗り回数(回):2●塗り重ね乾燥時間(23℃)(時間以上):4●希釈率(%) はけ、ウールローラー塗り:0~10●希釈率(%) エアレススプレー塗り:5~10●水性/溶剤:弱溶剤系●系統:超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料規格JIS A 6909機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆主な用途外装用希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外工程上塗り色調危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB)施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ニッペ推奨色(NDカラー) ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ニッペ推奨色(NDカラー)ニッぺ(日本ペイント)
29,980税込32,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」のニッペ推奨色(NDカラー)です。日本ペイント推奨色(NDカラー)46色からお好きなカラーをお選びください。新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途用途戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫等の外部壁面、内外部鉄構造物など適用下地コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など適用素材モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料規格JIS A 6909荷姿16kgセット:塗料液14kg、硬化剤2kg機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆塗布面積(m2/缶)57~67主な用途外装用希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB)施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14つやつや有り
アクリルミニ(光沢) TAMIYA(タミヤ)アクリルミニ(光沢)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
5日以内出荷
水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。塗装した時にツヤのむらが出たり、スミ入れの拭き取りで表面にテカリが出た場合に、表面のツヤを整えるために使用します。セミグロスクリヤーは飛行機モデルなどの半ツヤ仕上げに最適です。小さなパーツの筆塗り用としてはもちろん、エアーブラシ塗装も可能です。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸セミグロスクリヤー主成分水溶性アクリル樹脂主な用途金属、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性半つや危険物の性状水溶性
タミヤカラー エナメル塗料(光沢) TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エナメル塗料(光沢)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
当日出荷
筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★透明なつや出しに★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)クリヤー主な用途木、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや出し危険物の性状非水溶性
クリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズ エスコクリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズエスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。水性・油性塗料に上塗り可能です。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。鉛・クロム化合物は使用していません。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面(すべて屋内外)乾燥時間(時間)夏期/1.5~2・冬期/2~3危険物の類別非危険物油性 or 水性油性特性サビ止め・艶出し
ペンキュア HAKE de PAINT つや出しニス ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT つや出しニスニッペホームプロダクツ
949税込1,044
1缶(50mL)
4日以内出荷
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。 無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具やポスターカラーの上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。クリヤー特性つや出し、速乾種別乾燥時間(分):約10~20(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L油性 or 水性水性塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)危険物の性状水溶性
ワシン Non-TX ウレタン 主剤 半ツヤ 和信化学工業ワシン Non-TX ウレタン 主剤 半ツヤ和信化学工業
8,998税込9,898
1缶(4L)
6日以内出荷
密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用上塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 仕上がり・塗膜性能に優れています。
用途家具及び住宅室内木質全般。特に耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具仕上げ等に、ご使用下さい。半つやクリヤー主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、半つや、速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)アズワン品番64-8289-59危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
ワシン Non-TX ウレタン 主剤 ツヤ有 和信化学工業ワシン Non-TX ウレタン 主剤 ツヤ有和信化学工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(4L)
6日以内出荷
密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用上塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 仕上がり・塗膜性能に優れています。
用途家具及び住宅室内木質全般。特に耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具仕上げ等に、ご使用下さい。透明クリヤー主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、つや有、速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)アズワン品番64-8289-58危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
エコ外部用ウレタンクリヤー 和信化学工業エコ外部用ウレタンクリヤー和信化学工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木質建造物(木質住宅の外壁・窓枠・デッキ・その他木製エクステリア製品)の木地透明仕上げ用外装塗料です。一液型で肉持、光沢(クリヤー塗装時)があり、強靱な塗膜を形成して優れた耐候性を持っています。 鉛やホルムアルデヒドなどの有害な物質を使用していません。 一液型で刷毛塗り作業性も良好です。 紫外線吸収剤の効果で耐候性が良く木材を守ります。 肉持ちある塗膜を形成します。
用途木質建造物(木質住宅の外壁・窓枠・デッキ・その他、木製エクステリア製品)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水溶性ツヤ出しニススプレー 和信ペイント水溶性ツヤ出しニススプレー和信ペイント(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(100mL)ほか
当日出荷
「水溶性つやだしニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。使用場所屋内用特性ツヤ出し仕様うすめ液/使用しない乾燥時間(分)約10~15(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
水溶性ツヤ出しニス 和信ペイント水溶性ツヤ出しニス和信ペイント(2件のレビュー)
439税込483
1本(55mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。使用場所屋内用特性ツヤ出し仕様うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液乾燥時間(分)約10~20(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
マイルドハイテンクリヤーF 神東塗料マイルドハイテンクリヤーF神東塗料
59,980税込65,978
1セット(15kg)
4日以内出荷
磁器タイルに塗装することで、タイルの汚れ防止や目地の保護を実現する弱溶剤系アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料です。
用途建築物内外部のタイル施工面(磁器タイルなど)使用場所屋内外塗布方法はけ・ローラー・スプレー使用量80~100g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)はけ・ローラー:0~10、スプレー:5~15ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
マイルドハイテンクリヤー 神東塗料マイルドハイテンクリヤー神東塗料
59,980税込65,978
1セット(15kg)
4日以内出荷
磁器タイルに塗装することで、タイルの汚れ防止や目地の保護を実現する弱溶剤系アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料です。
用途建築物内外部のタイル施工面(磁器タイルなど)J99-60H(淡彩色)塗布方法はけ・ローラー・スプレー使用量80~100g/m2危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)はけ・ローラー:0~10、スプレー:5~15色(マンセル値)10RP6/4ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性つや艶有
大谷塗料 セーフティーワルツ ネオデラック 6060艶有セット 大谷塗料大谷塗料 セーフティーワルツ ネオデラック 6060艶有セット大谷塗料
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
外部用塗料にとって重要な材の動きに追従する塗膜の伸びと強度を持ち、さらに退色防止機能により長期にわたって木部を保護し美観を保ちます。
用途木部用クリヤー塗料特性艶有セット内容A液(4kg)、B液(4kg)主な用途危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗回数1~2回標準塗布量(g/m2)80~100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら