3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸びやすく、使いやすい木肌の輝きを増す天然植物油ワックスです。 天然木の艶出し・汚れ防止に最適です。
用途無垢のフローリング、柱、家具、工芸品に 成分植物油脂、ロウ(ライスワックス)、レモンオイル 主な用途 標準使用量5g/m2(オイル塗装材)、10g/m2(無塗装白木) 希釈剤不要 乾燥時間(時間)24以上 危険物の類別非危険物 特性艶出し
1箱(90g×12缶)
24,980 税込27,478
10日以内出荷

アサヒペン油性木工用着色ニス
エコ商品
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。 種類1液型ウレタン樹脂塗料 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~6 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.8~3.2(タタミ1.1~1.9枚分) 主な用途 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、つやだし 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や汚れから素材を守ります。 あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤
用途フローリング、Pタイル等の床材 金属製品等 磁器タイル/陶器等 革製品 特性つや有 主な用途床、金属、ガラス 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
4,688 税込5,157
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)