2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリプルガード効果により紫外線(UV)や水、熱等の劣化要因から屋根材を保護し、優れた耐候性を示します。 特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等 主な用途彩色ストレート瓦、ストレート屋根、金属屋根 使用場所屋外用 塗布面積(m2/缶)53~61(16kgセット) 危険等級 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗回数2 所要量(kg/m2)0.26~0.30 塗装間隔工程内:3時間以上7日以内、最終養生:24時間以上 調合比主剤:100、硬化剤:14.3、塗料用シンナーA:0~20
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 トタン屋根、スレート瓦屋根の塗り替えに幅広くご活用いただける屋根用塗料。
用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根。(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等 質量(kg)14 荷姿石油缶 主成分特殊シリコン樹脂 主な用途超耐候 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 希釈塗料用シンナーA 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14000mL 関連資料(3.28MB) 危険物の性状非水溶性 塗坪(m2)50~63/14kg缶 つや艶有り
1缶
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)