カテゴリ

  • 塗料(34)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 研磨材(6)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 事務用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • カンペハピオ(6)
  • BRIWAX(6)
  • リボス(6)
  • 高森コーキ(5)
  • ミヤキ(4)
  • ハーフェレ(4)
  • 大阪魂(4)
  • ターナー色彩(3)
  • SK11(3)
  • 祥碩堂(2)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • アールジェイ(2)
  • 京セラ(1)
  • ツボサン(1)
  • 不易(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木材 ワックス」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挽板フローリング コンビット 挽板3.0 ウッドワン挽板フローリング コンビット 挽板3.0ウッドワン
54,980税込60,478
1ケース(12枚)
5日以内出荷
木の味わいを存分に楽しめる”3mm厚の挽板”天然木を帯のこで切り出した挽板。メンテナンス可能な3mm厚の挽板を使用し、ながく愉しめる床材をお届けします。合板などの基材と貼り合わせることで、無垢材の弱点であった「反り・狂い」を軽減。無垢に近い風合いを保ちながら、無垢には難しい幅広の意匠を実現しています。銘木などの木材は経時的に色が変化します。時を重ねるほどに増していく艶や美しい表情をご堪能ください。
用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818幅(mm)145厚さ(mm)12仕上レギュラー塗装(艶消し仕上げ)工法捨て貼り
RSE-1250 ポリッシングスポンジ付 京セラRSE-1250 ポリッシングスポンジ付京セラ
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーにワックス仕上げやコンパウンド磨きに適したポリッシングスポンジをプラスした特別セット品です。回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいダブルアクション式です。用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています。
用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1・ポリッシングスポンジ×1寸法(mm)【取付ペーパー】125質量(g)1500電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド径(Φmm)123
フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5 高森コーキフローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5高森コーキ
589税込648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
木材(フローリング、ドア、柱など)の色あせ、変色、キズかくしができます。UV加工で紫外線にも強いシールタイプです。ワックスの塗布が可能です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます、
使用方法[1]シートを貼る面のほこり、汚れ、水分、油分などをふき取り、乾燥させてください。[2]必要な長さにテープをハサミで切ります。補修する箇所より少し大きめにカットしてください。[3]はくり紙をはがし、軽く押さえながら位置を決め、空気が入らないように貼り付けます。材質アクリル粘着剤、PVC、ウレタン幅(cm)15.5長さ(cm)45危険物の類別非危険物
白ありホウ酸スプレー 吉田製油所白ありホウ酸スプレー吉田製油所
1,598税込1,758
1個(400mL)
9日以内出荷
・ホウ酸を使用した安全性の高い防虫・駆除剤です。・有効成分のホウ酸塩は揮発しないため、室内の空気を汚染しません。また、分解しないため、長期間効果が持続します。・白アリに対して食害(食べて死ぬ)として作用。本剤を噴霧した木材を白アリの被害から守ります。
用途木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除と予防に。成分エチレングリコール、八ホウ酸ニナトリウム四水和物、水使用方法・塗料やワックスの塗っていない未処理の木部に、よく染み込むように噴霧してください。・噴霧面とノズルの間に10cmの間隔をあけて噴霧してください。・噴霧後、1週間を目途に再噴霧するとより効果的です。容量(mL)400液性水性危険物の類別非危険物使用面積(m2)約2.7
ホットスティック イージー補修キット DX 高森コーキホットスティック イージー補修キット DX高森コーキ
6,980税込7,678
1個
5日以内出荷
【用途】木材(フローリング、家具等)の小さなへこみキズ、欠けキズ、割れキズ、ひっかきキズが直せる補修セットの短時間で硬化するのでスピーディーに作業可能です。補修スティック10色等の入ったDXセットになります。【セット内容】電池式補修コテ×1、ホットスティック×10、専用ヘラ×1、調色プレート×1、スチールウール×1、木目書きペン×1、収納ケース付き
用途【特徴】ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やりなおしたい時は専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティック(補修剤)を溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティック(補修剤)に熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。スイッチのボタンを押している時のみ加熱される二重スイッチ構造だから安心して作業が出来ます。コードレスタイプの為、場所を選ばず使用できます。材質ホットスティック:パラフィン、ワックス、顔料、電池式補修コテ:本体/PBT、ABS 先端/ステンレス、専用ヘラ:塩化ビニール(PVC)、調色プレート:ポリカーボネート(PC)幅(mm)129高さ(mm)241質量(g)390奥行(mm)31危険物の類別非危険物
薄刃カッター 永興電機工業薄刃カッター永興電機工業
4,098税込4,508
1パック
3日以内出荷
マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。樹脂、木材、ワックス等の切断や溝入れにご使用ください。画像はイメージです。
サイズt0.1入数5
ホットスティック イージー補修キット ナチュラル 高森コーキホットスティック イージー補修キット ナチュラル高森コーキ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
【用途】木材(フローリング、家具等)の小さなへこみキズ、欠けキズ、割れキズ、ひっかきキズが直せる補修セット。短時間で硬化するのでスピーディーに作業可能です。補修スティック4本&専用ヘラ付きのセットになります。
用途【特徴】ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やりなおしたい時は専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティック(補修剤)を溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティック(補修剤)に熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。スイッチのボタンを押している時のみ加熱される二重スイッチ構造だから安心して作業が出来ます。コードレスタイプの為、場所を選ばず使用できます。材質ホットスティック:パラフィン、ワックス、顔料、電池式補修コテ:本体/PBT、ABS、先端/ステンレス、専用ヘラ:塩化ビニール(PVC)、調色プレート:ポリカーボネート(PC)幅(mm)145高さ(mm)190質量(g)105奥行(mm)25危険物の類別非危険物
ホットスティック イージー補修キット ミディアム 高森コーキホットスティック イージー補修キット ミディアム高森コーキ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
【用途】木材(フローリング、家具等)の小さなへこみキズ、欠けキズ、割れキズ、ひっかきキズが直せる補修セット。短時間で硬化するのでスピーディーに作業可能です。補修スティック4本&専用ヘラ付きのセットになります。
用途【特徴】ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やりなおしたい時は専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティック(補修剤)を溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティック(補修剤)に熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。スイッチのボタンを押している時のみ加熱される二重スイッチ構造だから安心して作業が出来ます。コードレスタイプの為、場所を選ばず使用できます。材質ホットスティック:パラフィン、ワックス、顔料、電池式補修コテ:本体/PBT、ABS、先端/ステンレス、専用ヘラ:塩化ビニール(PVC)、調色プレート:ポリカーボネート(PC)幅(mm)145高さ(mm)190質量(g)105奥行(mm)25危険物の類別非危険物
ホットスティック イージー補修キット ダーク 高森コーキホットスティック イージー補修キット ダーク高森コーキ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
【用途】木材(フローリング、家具等)の小さなへこみキズ、欠けキズ、割れキズ、ひっかきキズが直せる補修セット。短時間で硬化するのでスピーディーに作業可能です。補修スティック4本&専用ヘラ付きのセットになります。
用途【特徴】ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やりなおしたい時は専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティック(補修剤)を溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティック(補修剤)に熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。スイッチのボタンを押している時のみ加熱される二重スイッチ構造だから安心して作業が出来ます。コードレスタイプの為、場所を選ばず使用できます。材質ホットスティック:パラフィン、ワックス、顔料、電池式補修コテ:本体/PBT、ABS、先端/ステンレス、専用ヘラ:塩化ビニール(PVC)、調色プレート:ポリカーボネート(PC)幅(mm)145高さ(mm)190質量(g)105奥行(mm)25危険物の類別非危険物
精密ハイスビット ヤナセ(柳瀬)精密ハイスビットヤナセ(柳瀬)
339税込373
1個
4日以内出荷
優れた硬度、切削性を持つハイス鋼の先端パーツです。木材や竹の細工、彫金のチューブワックス加工に適しています。
用途真鍮・銀細工などの彫刻や微細な切削加工。材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35砥材ハイス鋼適合材真鍮・銀細工・木材・竹
ポリッシングパッド BOSCH(ボッシュ)ポリッシングパッドBOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1箱(3個)
3日以内出荷
コードレスクリーニングブラシBRUSH(ブラッシュ)用ポリッシングパッドです。マジック式で脱着が簡単です。
用途研磨剤を使用しなくても水だけで簡単お掃除。ハイキングブーツ、木面、レザーの椅子などの表面の汚れ落とし、木材のワックスがけなどに。セット内容パッド×3個直径(Φmm)65質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×16×65RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーウェットマーカー 1本OPP袋入 祥碩堂スーパーウェットマーカー 1本OPP袋入祥碩堂
299税込329
1本
翌日出荷
耐熱70℃、耐冷-15℃で溶けにくく、はっきり書けるチョークです。袋入れタイプ。
用途濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)アスファルト、ブロック材、コンクリート、ガラス、タイヤなど。材質ワックス/顔料長さ(mm)117タイプ油性芯径(mm)17直径(mm)17
光明丹マーキングチョーク 1本OPP袋入り 祥碩堂光明丹マーキングチョーク 1本OPP袋入り祥碩堂
209税込230
1本
当日出荷から翌日出荷
太くて折れにくい材木チョークです。袋入れタイプ。冬の寒さにも耐えられる「マーキングチョーク」です。車内等の高温環境・低温環境にも強く温度の変化にも対応させました。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など。材質ワックス/顔料長さ(mm)106タイプ油性芯径(mm)20直径(mm)20
ギターマーキングパス マジックインキギターマーキングパスマジックインキ
1,398税込1,538
1箱(20本)
翌々日出荷
折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。
用途プラスチック、発泡スチロール、木材、金属、タイヤ、石などへのマーキングに。トラスコ品番337-0190材質顔料、油脂分ワックス寸法(mm)ペン先:11RoHS指令(10物質対応)対応
スケルトン A-101 一般ハケ用 ナトコスケルトン A-101 一般ハケ用ナトコ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。中性タイプなので木材に対して色焼けしません。
用途一般塗料、自動車、家具、木工製品 その他の不要塗膜のはく離仕様●不揮発分(%):5.2●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。淡黄色透明pH8.5液性中性主な用途一般塗料、自動車、家具、木工製品危険物の類別非危険物関連資料(2.63MB)
FIRE LIGHTERS ファイヤーライターズ 20本入り×1箱 着火剤   [emrg] Mt.SUMI(マウントスミ)FIRE LIGHTERS ファイヤーライターズ 20本入り×1箱 着火剤 [emrg]Mt.SUMI(マウントスミ)
769税込846
1個
当日出荷
着火がとにかく簡単にできるスウェーデンマッチ社製のマッチ付き着火剤。火器不要で着火ができるので大変便利です。燃焼継続時間8~12分。マッチとは異なり、着火に十分な時間燃焼し続けるので、薪・チャコール・炭に簡単に着火できます。安心安全な原材料(FSC/Rainforest Alliance認証取得製品)長期保存も可能です。(高温多湿は避けてください)火おこしが苦手な方、さらにスピードアップしたい方FIRE LIGHTERSが様々なお悩みを解決いたします。
材質圧縮木材繊維、植物性ワックス(FSC認証、Rainforest Alliance認定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×30×120入数20個入り × 1箱
万能用ヤスリ ツボサン万能用ヤスリツボサン
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
従来の荒目より粗い大荒目を採用することにより、あらゆるワークに対応します。
用途軟鉄材、アルミ、樹脂、ワックス、木材などの粗削りに。目の粗さ大荒目
ブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイ BRIWAXブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイBRIWAX
3,398税込3,738
1個(250mL)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
ブライワックスの下塗りにもおすすめの水性ステインです。家具・壁・床などの無塗装木製品の着色にお使いください。カラーバリエーション全13色。あらゆる木材に使用可能です。ライトな感触で素早く染まる水性の着色剤(ステイン)です。木材本来の質感や風合いを損ねることなく、木目を際立たせることができます。水性なので扱いやすく、初心者の方でも簡単に木の染色ができます。また水で薄めることができ、微妙な濃淡を出すことも可能です。他の色同士を混ぜてオリジナル色も作れるので、出せる色の範囲が広がります。上塗りにブライワックスを使用することにより半透明の塗膜が重なることで、仕上りに味わい深い奥行きが生まれます。色確認用に無塗装の「ホワイト・パイン」と「レッド・オーク」に塗装した画像を準備してあります。ご使用の木材により色の違いが出てきますので色選びの参考にしてください。[使用方法]1.木目に沿ってサンディングをしてください。表面の汚れを取り、サンディングのごみを除去してください。2.蓋がしっかり閉まっていることを確認し、使用前によく振ってください。スポンジや刷毛等で木目に沿って塗装してください。 刷毛で塗装する場合は、ウエスで素早く上澄みを取るとムラが出にくくなります。3.塗装後、約30分で乾燥します。(気温や湿度により変わります。)さらに色を濃くしたい場合は2度塗するか、別の濃い色を重ね塗りしてください。塗っている最中は色が濃く感じます。4.塗装後は「ブライワックス・オリジナルワックス」「ブライワックス・トルエンフリー」、ニスやウレタンなど何らかの塗料を上から塗装し、木材を保護してください。
用途◆あらゆる木材に使用可能です。◆使用場所:屋内 ◆用途:無垢の木製品の染色・着色。家具・木製玩具・壁・床など無塗装木製品の着色。主な用途屋内木部塗布方法スポンジ、刷毛、ウエス標準重ね塗り回数(回)1~2使用場所屋内希釈水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ステイン洗浄道具洗い/洗い液:水道水
ラスティンズ・ダニッシュ・オイル Rustinsラスティンズ・ダニッシュ・オイルRustins(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(250mL)ほか
7日以内出荷
DANISH OILはロンドン市内のとある片隅で家具職人達により開発されたオイルです。キリ油をベースに特殊な成分を加えたオリジナル配合で、木の美しさを引き出す柔らかな仕上がりとなり、あらゆる木材に深く浸透し、耐久性と耐水性に優れた保護性能を発揮します。本製品1つで、オーク、チーク、マホガニー、パインを含む全ての木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。塗膜を形成しない為、塗膜の割れや引っかき傷が残りません。パッケージは、イギリス発売当初の1960年代デザインを復刻しました。自然な仕上がりで水をはじきます。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)無塗装の木材への塗装は、最低3回塗りをお勧めします。英国規格(British Standards、略称BS)である食品規制及び、おもちゃ安全規制(1995年、BS:EN71 Part 3)に準拠しています。[使用方法]【準備】・塗装面の汚れやワックスを取り除いてください。・油分を多く含む木材(イロコやチーク等)に塗る場合は、予めペイントうすめ液などで油分を拭き取ってください。・使用前によく振って混ぜてください。【塗装方法】・塗装面をサンドペーパー(#240の後に#320程度)を使用し木目に沿って研磨し滑らかにします。その後削りカスを取り除いてください。・きれいな布や刷毛でムラのないようたっぷりと塗り、数分後に余分なオイルを拭き取ります。 屋外の木部に使用する場合は、拭き取らずそのまま乾燥させてください。・4~8時間乾燥させた後、再塗装します。最低3回塗りしてください。・滑らかな仕上がりにするためには、最後の塗装後にスポンジ研磨剤などを使用して木目に沿って軽く研磨してください。削りカスは柔らかい布かペーパータオルで拭き取ってください。【メンテナンス方法】・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。
用途◆本製品一つであらゆる木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く) 木製品全般に使用可能で浸透性があり、塗装後は耐久性・耐水性が出ます。◆おすすめの塗装場所:木製品家具全般、テーブルおよび天板、椅子、ドア、窓枠等の建具などクリア/イエローブラウン (黄褐色)種類油性塗料(オイル)主な用途屋内外木部塗布方法ウエス、スポンジ、はけ標準重ね塗り回数(回)3危険等級使用場所屋内外希釈不要危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐水性乾燥時間4~8(気温と湿度により変動)危険物の性状非水溶性洗浄道具洗い/洗い液:ペイントうすめ液
ブライワックス・トルエンフリー BRIWAXブライワックス・トルエンフリーBRIWAX
23,980税込26,378
1缶(5L)
4日以内出荷
ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。 ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。 人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。 1m2あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。 トルエンフリーはオリジナルワックスと比べると若干匂いが抑えらています。 また色味がやや薄く、艶は控えめですがオリジナルワックス同様に人気商品です。 【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。 【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。人気色 【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。人気色 【09. ミディアム・ブラウン】「01. アンティーク・ブラウン」よりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。 【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。 【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。人気色 【その他の特長】 英国製 1860年創業 英国王室ご用達(クイーンエリザベス世が承認) パイン&ハードウッドのための最高の固形ワックス 天然蜜蝋&カルナバ蝋による保護効果 優れた速乾性
用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。仕様塗装道具:ウエス、スチールウール種類木部用ワックス主成分蜜蝋・カルナウバ蝋使用液洗い液:ペイントうすめ液(塗料用シンナー)主な用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。塗布面積(m2)50/回危険等級使用場所屋内(主に家具用。フローリングへの使用は滑りやすくなるため不可)希釈無希釈危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mLRoHS指令(10物質対応)対応特性保護、ツヤ出し危険物の性状非水溶性塗回数1~2回
ブライワックス・オリジナルワックス BRIWAXブライワックス・オリジナルワックスBRIWAX
3,798税込4,178
1缶(400mL)
7日以内出荷
ブライワックス・オリジナルワックスに新色「シルバーグレー」が発売! 15年ぶりの新色は今までになかったグレー系のカラーで、色褪せた古材(バーンウッド)から着想を得て生まれました。 ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。 ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。 人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。 1m2あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。 【その他の特長】 英国製 1860年創業 英国王室ご用達(クイーンエリザベス世が承認) パイン&ハードウッドのための最高の固形ワックス 天然蜜蝋&カルナバ蝋による保護効果 優れた速乾性
用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。仕様塗装道具:ウエス、スチールウールシルバーグレー種類木部用ワックス主成分蜜蝋・カルナウバ蝋使用液洗い液:ペイントうすめ液(塗料用シンナー)主な用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。塗布面積(m2)4/回危険等級使用場所屋内(主に家具用。フローリングへの使用は滑りやすくなるため不可)希釈無希釈危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量317mLRoHS指令(10物質対応)対応特性保護、ツヤ出し危険物の性状非水溶性塗回数1~2回
油性木材保護 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ油性木材保護 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)カンペハピオ
1,698税込1,868
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
[木材をガード!] 優れた木材防腐、防かび、防虫効果を発揮します。 [色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。 [木目を生かした仕上げ] 木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。 [木材に浸み込み易い] 水性木材保護塗料と比べ、木材への浸透性が高く、中からしっかりガード!
用途表記以外の用途には使用しないでください。 屋外の木部専用塗料です。 [ガーデニング / 木製品] ラティス / プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ウッドクラフト / 工作品 など仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(薄めずそのままご使用ください)、塗れないもの:【吸い込まない素材】ワックスが塗られている素材/塗料が塗られている素材/吸い込みのない化粧合板など※塗料やワックスが塗られている面は完全に取り除く必要があります。【常に水がかかる所】常に水がかかる所には塗れません。【食と関わる場所】食品と接触する所/食器が置かれる所【室内・密閉性がある場所】木製の鳥籠/犬小屋/温室内で使用している木材/脱衣所の木材【火気のある場所】火気のあるところでは塗らないで下さい。【乾燥していない木部】充分に乾燥していない木部には塗らないで下さい。【動植物などにご注意】塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。主な用途屋外の木部専用危険等級乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約8/塗重時間:約2以上【冬期】乾燥時間:約12/塗重時間:約2以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性防腐、防かび、防虫効果危険物の性状非水溶性
水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)カンペハピオ
1,698税込1,868
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
[木材をガード!] 優れた木材防腐、防かび、防虫効果を発揮します。 [色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。 [木目を生かした仕上げ] 木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。 [木材に浸み込み易い] 油性木材保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。塗装が初めての方や女性にもオススメ。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 屋外の木部専用塗料です。 [ガーデニング / 木製品] ラティス / プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ウッドクラフト / 工作品 など仕様うすめ液・用具の洗浄:水(薄めずそのままご使用ください)、塗れないもの:【吸い込まない素材】ワックスが塗られている素材/塗料が塗られている素材/吸い込みのない化粧合板など【常に水がかかる所】常に水がかかる所には塗れません。【食と関わる場所】食品と接触する所/食器が置かれる所【室内・密閉性がある場所】木製の鳥籠/犬小屋/温室の内部の木材/脱衣所の木材【火気のある場所】火気のあるところでは塗らないで下さい。【動植物などにご注意】塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。主な用途屋外の木部専用乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約2以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約2以上使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防腐、防かび、防虫効果
ウッドバリアオイル 佐鳴(さなる)ウッドバリアオイル佐鳴(さなる)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶
4日以内出荷
●屋外・屋内兼用無垢材の家具・床材・ウッドデッキ保護剤です。●低臭気で作業がしやすいです。●長期間(約2~3か月)のバイア効果が持続します。●松ヤニ(ロジン)の除去が容易です。
用途●無垢の屋内外の木材製品トラスコ品番406-8385危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
ライブナチュラル プレミアム オール国産材 朝日ウッドテックライブナチュラル プレミアム オール国産材朝日ウッドテック
51,980税込57,178
1本(12枚)
5日以内出荷
基材から表面化粧材の挽き板まで、すべて国産材を使用した床暖房対応フローリングこれまで活用されていなかった広葉樹の小径木をフローリングの化粧材として活用することで、広葉樹の木材としての価値を高め、持続可能な森林経営や木材生産を行う地域の活性化、日本の里山にある豊かな自然を守ることに貢献したい、という思いから生まれました。基材には、国産ヒノキ合板と国産材単板を組み合わせたハイブリット合板を使用。独自の設計で、床暖房仕上げ材としてお使いいただけます。また、表面化粧材には厳選した国産材6樹種を採用し、小径木を活用するため、幅の異なるピースを組み合わせたデザインです。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 【楢 なら】楢は多くの人が一度は目にしたことがあるドングリの木です。家具等にも人気のある樹種で、杢目が年輪に沿ってはっきりと出る環孔材です。柾目面に虎斑と呼ばれる虎の毛並みの様な模様が出ることがあり、光の当たる角度によって表情を黒や銀色に変化させることから、海外ではSilver Grain(銀杢)と呼ばれ珍重されています。近年、ウイスキーを熟成させる樽の素材として国産の楢材が使用されています。【栗 くり】栗は耐久性、耐水性に優れ、保存性が極めて高いため、古くから建物の土台に用いられていました。虫害に対しても特別な処理を必要としないほどに耐性があり、防虫処理のなかった時代は貴重な材料とされていました。楢と同様に木目がはっきりとした環孔材で丸みをおびた杢が特徴的です。床材に使用した場合、優しく淡い色味のため家具との調和もとりやすくナチュラルな空間を演出できます。【栓 せん】栓は若木の時、樹幹に針のような刺があることから別名、針桐とも呼ばれています。杢目ははっきりしており、漆器の下地材としてはケヤキと並ぶ良材で古くから扱われております。東北地方の伝統工芸品である山形仏壇においてもケヤキと栓が使用されており、温かな木目を生かした漆塗りを施しています。また、経年変化によって黄金色になった栓の色艶は欧米でも高く評価されています。【山桜 やまざくら】サクラの仲間でも山桜は磨くと艶のある光沢が出る上に、その色調も美しいことから高級家具やピアノの外装、漆器にも利用されています。秋田県の樺細工の材料としても有名です。ちなみに観賞用のサクラとして有名なソメイヨシノとの違いは、開花時の葉の出方で見分けられます。ソメイヨシノは葉が出る前に花が咲き、山桜は葉が出るのと同時期に開花するのが特徴です。【桧 ひのき】日本では昔から建築材として重用され、水に強い性質からヒノキ風呂にも使われています。ライブナチュラルプレミアムでは国産桧を活用。緻密で均一な年輪が美しい木目を生み出し、色艶がよく、桜色のような淡い赤みも現れ、高い意匠性を有しています。また香りある桧のフィトンチッドに含まれるピネン類やテルペン類には、抗菌作用や防虫効果があるとされています。【鬼胡桃 おにぐるみ】オニグルミは世界三大銘木のひとつとして古くから愛されるウォルナットとも同じクルミ科の樹で、日本では一般にクルミというとオニグルミを指します。クルミの語源は黒実で、実の殻に皺があり鬼の面のようなので、クルミの前に鬼がつき、鬼胡桃と呼ばれるようになったそうです。温かみがあって、少し暗めの色をもつ胡桃は、家具やフローリング、木の器やカトラリー、木彫など、幅広く使われています。
用途住宅用/床暖房対応仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、床暖房対応、ホットカーペット対応、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス長さ(mm)1818幅(mm)145厚さ(mm)12タイプ2Pフラットタイプ(7~8ピースでデザインしております)工法捨貼工法関連資料(1.53MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
タフテクトA YKK APタフテクトAYKK AP
19,980税込21,978
1ケース(6枚)
12日以内出荷
木材のテクスチャーをリアルに再現し、ウッディーな空間を演出します。 異なる個性を持つ表情豊かな4種類から選べます。 耐キャスター、車イスOK、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材2.7mmMDF+植林木合板工法合板捨て貼工法用表面仕上げオレフィンシート、表面強化処理被膜
トライジョイントブラケット 脚用キャップ 若井産業トライジョイントブラケット 脚用キャップ若井産業
999税込1,099
1セット(4個)
4日以内出荷
若井産業(株)のトライジョイントブラケット専用パーツです。作成したウッドスタンドの脚に差し込んで、キズつき防止に。 木のかどを覆うからキズがつきにくい弾力性 デコボコした場所でもぐらつきにくい
用途木材をしっかりと本製品に差し込んでから使用してください。変形、破損したものは使用しないでください。本製品をはめたまま、引きずらないようにしてください。長時間同じ位置に置いておくと、床に色移りを起こす場合がありますので、時々配置を変えるようにしてください。床にワックス等を使用している場合は、ワックスが完全に乾いていることを確認してから設置してください。適合(木材)2×4材材質PET
着火剤 小 富士見産業着火剤 小富士見産業
179税込197
1個
当日出荷
木炭・まき用 9片割X1枚入り。 必要な分だけ割って使える。
材質圧縮木材繊維(ワックス含有)寸法(mm)110×110×10内容量(g)70
マジックコールテンボンネット SK11マジックコールテンボンネットSK11
839税込923
1個(2枚)
翌々日出荷
マジックパットで脱着カンタンなコールテンボンネットです。車にご使用の場合はワックスの塗布、ふき取りにご使用ください。さらに、羊毛ボンネット(別売)を使用して空みがきすれば、一層効果があがります。
用途車のワックスがけ・ワックス拭き取り、金属・木材の研磨艶出し。直径(Φmm)125タイプマジックパット用対応機種電気ドリル
マジック弾力スポンジ SK11マジック弾力スポンジSK11
989税込1,088
1個
翌々日出荷
弾力性抜群、でこぼこした面に対してもスポンジが破断しにくいです。マジック式でスポンジの交換が簡単にでき、繰返し脱着できます。
用途車のワックスがけ・ワックス拭き取り、金属・木材の研磨艶出し。直径(Φmm)125タイプマジックパット付対応機種電気ドリル
グルースティックΦ7mm×150mm 6本入 WORXグルースティックΦ7mm×150mm 6本入WORX
309税込340
1セット(6本)
翌々日出荷
手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに成分エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12%クリア質量(g)正味量:約36種類熱溶融形接着剤(グルースティック)寸法(Φ×mm)7×150主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに溶解温度(℃)約110危険物の類別非危険物
ACランダムサンダー SHINKO(新興製作所)ACランダムサンダーSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
研磨力の強いランダムサンダー。マジックテープ式ペーパー3種付属。市販ペーパーやバフ取付け可能。集じん袋付属。
用途木材・金属等の研磨作業/家具・床などのワックスがけ・ツヤ出し/塗装はがし・金属等の錆落とし本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×13×16質量(kg)1.4材質ABS、鉄付属品サンディングペーパー(#60、#120、#240)×1枚、集じん袋電流(A)3消費電力(W)300無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000偏芯(mm)2パッド径(Φmm)125コード長さ(m)2定格時間(分)20絶縁方式回二重絶縁電圧(V)単相100(50/60Hz)ペーパー径(Φmm)125
水性フローリングニス アサヒペン水性フローリングニスアサヒペン
1,598税込1,758
1缶(300mL)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
無垢木材、UV塗装、WPC加工、EB加工、シート加工されたフローリングにも塗装可能!臭いが少なく、塗りやすい水性タイプの屋内用ニスです。耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。湯水のこぼれ、摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・よごれから守ります。すべりにくいので廊下・階段にも適しています。木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品に。塗料タイプは、水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料(アクリル樹脂とウレタン樹脂を主成分とした水性エマルション型の塗料。水性アクリル樹脂塗料と比べ、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる)です。シックハウス対策品F☆☆☆☆(建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます)。下地処理はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパー(#180~280くらい)を使用して十分に取り除きます。 塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 目の粗い木部はサンドペーパー(#180~240)を軽くかけ、とのこで目止めをします。
用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品。主な用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品使用場所屋内特性耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性標準重ね塗り回数(回)1塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす)乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:6以上成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料透明危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
電池式コテ ハーフェレ電池式コテハーフェレ
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
床補修ワックスを溶かす専用のコテです。ハードワックス加工
用途床などの木材補修セット内容電池式コテ 1 個、乾電池 単 3 形 2 個、取扱説明書 1 部危険物の類別非危険物
ハードワックス充填スティック トレンド色 20個入 ハーフェレハードワックス充填スティック トレンド色 20個入ハーフェレ
1個
欠品中
床の補修に最適なワックスです。使用頻度の高い木の表面の補修や修復
用途床などの木材補修仕上様々な木の色セット内容以下のタッチペン各 1 個、アッシュ、ミディアムオーク、ライトリンバ、ライトブナ、バーチ、ナチュラルオーク、やや古びたオーク、ナチュラルアッシュ、ブラウンアルダー、アンティークブルース、ブナ、アルダー、チェリーウッド、ミディアムチェリー、クリームホワイト、カラマツ、レッドチェックオーク、オーク、無垢、ダークオーク、ライトオーク危険物の類別非危険物
ハードワックス充填スティック 基本色 20個入り ハーフェレハードワックス充填スティック 基本色 20個入りハーフェレ
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
床の補修に最適なワックスです。使用頻度の高い木の表面の補修や修復
用途床などの木材補修仕上様々な木の色セット内容以下のタッチペン各 1 個、メープル、バーチ、ブナ、ナチュラルブナ、ダークブナ、ナチュラルオーク、ライトオーク、ミディアムオーク、アルダー、アッシュ、ライトチェリーウッド、ミディアムチェリーウッド、ブラウンマホガニー、レッドマホガニー、ライトウォルナット、ダークウォルナット、ライトグレー、白、黒危険物の類別非危険物
ソフトワックス充填スティック 20個入 ハーフェレソフトワックス充填スティック 20個入ハーフェレ
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
床の補修に最適なワックスです。木の表面の補修や修復
用途床などの木材補修危険物の類別非危険物
スムース タッククロス FINIXAスムース タッククロスFINIXA
1,698税込1,868
1袋(6枚)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
静電気防止効果のあるタッククロス。塗装時の被塗布面のゴミやホコリを取り除くのに便利です。オフィス、自宅などでの清掃時にも最適です。水性の粘着剤を含侵させた低粘着タイプで。非常に柔らかいのが特徴です。木材、金属、プラスチックなどを使用した家具や、表面が滑らかな物からすばやく埃を取り除きます。大きな表面に最適です。
用途塗装面ホコリ取り用ブルー仕様シリコンフリー、ワックスフリー
和ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック)和ベースライト 非調光ODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)4.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)26.6本体檜(ワックス)ランプLED一体型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1255×65ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000明るさFLR40W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合
ラシッサ Sフロア 木目タイプ NF-2B TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Sフロア 木目タイプ NF-2BTOSTEM(LIXIL)
21,980税込24,178
1ケース(6枚)
5日以内出荷
洗練されたデザインで建具やインテリアとコーディネートしやすいはいいグレードフロア。 コーディネートしやすい、LIXIL共通のクリエカラーのラインアップです。
仕様リアルフットフィール、キズに強い、変色・退色しにくい、色むら・色違いが少ない、耐千割れ(ハイパーフィルム)、ノンワックス、抗菌SIAA、床暖房対応、耐キャスター・車いす、ホルムアルデヒド対策仕様、ホットカーペットOK長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材エンジニアリングウッド+国産針葉樹合板材質(表面)リアルフットフィール仕上げハイパーフィルム工法木材戸建て住宅捨て張り・マンション二重床ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら