カテゴリ

  • 塗料(5)
絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • 神東塗料(2)
  • インターナショナルペイント(1)
特性
  • ツヤ出し
  • その他(19)
  • ツヤ消し(2)
  • 抗菌(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐久・耐摩耗(23)
  • 耐候(37)
  • 耐寒(10)
  • 耐油(2)
  • 耐熱・難燃(22)
  • 耐薬品(10)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(4)
  • 防カビ(19)
  • 防水・耐水(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「目地」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッペ ファイングラシィSi クリヤー セット 陶磁器タイル用塗料 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファイングラシィSi クリヤー セット 陶磁器タイル用塗料ニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
超低汚染形陶磁器対応用塗装工法!タイル、タイル目地部を炭酸ガス、酸性雨、凍害等から守ります。ファイングラシィSiは、シロキサン結合により陶磁器タイルの表面と強じんに付着。優れた耐久性と超低汚染性を発揮します。【特長】1.科学的結合により、陶器・磁器タイルと強じんに付着し、目地部分を炭酸ガス、酸性雨、凍害から長期間保護します。2.強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく、高耐候性を発揮します。3.特殊セラミック成分による親水化技術が、非常に優れた超低汚染性を発揮します。4.環境にやさしい弱溶剤系です。5.つや有り、3分つや有り、5分つや有りのバリエーションからお選びいただけます。6.最先端のバイオ技術により、藻・カビの発生を抑制します。塗料液 12kg、硬化剤 3kg 15kgのセットと塗料液 2.4kg、硬化剤 0.6kgのセット販売品です。
用途《適用下地》磁器タイル(釉薬あり・なし、どちらでも可)、陶器タイル(風呂場のタイル面への施工は避けてください)《用途》戸建住宅、マンションの陶磁器タイル外壁等の保護《生地肌(クリヤー)仕上塗装仕様》下塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り) 1~2回上塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り~3分もしくは5分つや有り) 1回クリヤー機能防藻・防かび、高耐候性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA塗布方法エアスプレー(推奨)危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~40混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)性状弱溶剤系関連資料※製品カタログ(0.27MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12塗回数下塗りの場合:1~2、上塗りの場合:1塗料タイプ超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー
ニッペ ファイングラシィSi クリヤー 塗料液 陶磁器タイル用塗料 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファイングラシィSi クリヤー 塗料液 陶磁器タイル用塗料ニッぺ(日本ペイント)
13,980税込15,378
1缶(2.4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
超低汚染形陶磁器対応用塗装工法!タイル、タイル目地部を炭酸ガス、酸性雨、凍害等から守ります。ファイングラシィSiは、シロキサン結合により陶磁器タイルの表面と強じんに付着。優れた耐久性と超低汚染性を発揮します。【特長】1.科学的結合により、陶器・磁器タイルと強じんに付着し、目地部分を炭酸ガス、酸性雨、凍害から長期間保護します。2.強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく、高耐候性を発揮します。3.特殊セラミック成分による親水化技術が、非常に優れた超低汚染性を発揮します。4.環境にやさしい弱溶剤系です。5.つや有り、3分つや有り、5分つや有りのバリエーションからお選びいただけます。6.最先端のバイオ技術により、藻・カビの発生を抑制します。塗料液 12kg、2.4kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用下地》磁器タイル(釉薬あり・なし、どちらでも可)、陶器タイル(風呂場のタイル面への施工は避けてください)《用途》戸建住宅、マンションの陶磁器タイル外壁等の保護《生地肌(クリヤー)仕上塗装仕様》下塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り) 1~2回上塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り~3分もしくは5分つや有り) 1回機能防藻・防かび、高耐候性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA塗布方法エアスプレー(推奨)危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~40色相微白混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)性状弱溶剤系関連資料※製品カタログ(0.27MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12塗回数下塗りの場合:1~2、上塗りの場合:1塗料タイプ超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー
IPグロスE エコ 水性艶有塗料 内外部用 インターナショナルペイントIPグロスE エコ 水性艶有塗料 内外部用インターナショナルペイント
4,598税込5,058
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷
水性1液多機能型アクリル樹脂塗料。 豊富な艶のバリエーション。 微弾性塗膜を形成し、内部ボード面における目地部のワレやヘアークラックなどの歪みを塗膜が吸収。 抜群のレベリング性、高い隠蔽性、防カビ、防藻効果。 耐皮脂性塗膜の形成。 豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用) 防火材料等認定。
使用場所屋内外兼用特性防火、艶有、耐候主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マイルドハイテンクリヤーF 神東塗料マイルドハイテンクリヤーF神東塗料
59,980税込65,978
1セット(15kg)
4日以内出荷
磁器タイルに塗装することで、タイルの汚れ防止や目地の保護を実現する弱溶剤系アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料です。
用途建築物内外部のタイル施工面(磁器タイルなど)使用場所屋内外塗布方法はけ・ローラー・スプレー使用量80~100g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)はけ・ローラー:0~10、スプレー:5~15ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
マイルドハイテンクリヤー 神東塗料マイルドハイテンクリヤー神東塗料
59,980税込65,978
1セット(15kg)
4日以内出荷
磁器タイルに塗装することで、タイルの汚れ防止や目地の保護を実現する弱溶剤系アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料です。
用途建築物内外部のタイル施工面(磁器タイルなど)J99-60H(淡彩色)塗布方法はけ・ローラー・スプレー使用量80~100g/m2危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)はけ・ローラー:0~10、スプレー:5~15色(マンセル値)10RP6/4ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性つや艶有
目地砂特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら