カテゴリ

  • 塗料(7)
    • 錆止め/錆転換剤(2)
    • 多用途(2)
絞り込み
ブランド
  • アトムハウスペイント(2)
  • 日亜ペイント(2)
  • 関西ペイント(1)
  • エスケー化研(1)
  • 東日本塗料(1)
主な用途
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 木部(1)
  • 鉄部(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(2)
  • 色ブラウン系(6)
  • 色レッド系(1)
特性
  • ツヤ出し
  • さび止め(17)
  • その他(2)
  • ツヤ消し(3)
  • 耐久・耐摩耗(12)
  • 耐候(14)
  • 耐油(6)
  • 耐熱・難燃(6)
  • 耐薬品(6)
  • 耐食・防腐(3)
  • 速乾(22)
  • 防カビ(5)
  • 防水・耐水(11)
水性or油性
  • 油性(5)
油性
主成分
  • アクリル(1)
  • ウレタン(2)
アクリル・ウレタン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「赤錆」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X・O(油性上塗り) 日亜ペイントX・O(油性上塗り)日亜ペイント
5,898税込6,488
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
X・Oは、基材としてアクリル樹脂ポリオール、硬化剤に無黄変性イソシアネートポリマーを巧みに配し、これまでの自然乾燥型塗料では得られなかった高度の性能を発揮する塗料です。 1.超速乾性で、リコート性に優れているので能率的です 2.光沢がよく、しかも長期にわたり光沢を保持します 3.種々素材に対し、付着性がよい 4.耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性に優れ、長期にその性能を保持します
用途建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など硬度F~H (三菱ユニ鉛筆硬度)使用方法1.硬化剤の使用は、基剤4に対し硬化剤1の割合を守ってください2.うすめには、必ずアクリルウレタン用シンナーを使用して下さい。ラッカーシンナーは使用しないで下さい3.乾燥が速いので、夏期:S型 冬期:W型 中間期:SW型のシンナーを使用しまた、刷毛塗り等の場合は、揮発の遅いシンナー(S型)を使用して下さい※2S~5Sなどの対応可能です。4.塗装方法に応じて、薄め率を調節して下さい エアースプレーの場合 45~50% エアーレススプレーの場合 30~40% 刷毛塗りの場合 20~25%5.基剤と硬化剤を混合したもののポットライフ(使用可能時間)は夏期6~8時間 冬期8 ~10時間を目安に使い切るように注意して下さい組成2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1)塗布面積(m2/kg)8~9不揮発分50~55%、硬化剤:37.5±1.0%粘度70~80(白の場合)乾燥時間(分)指触:5~10、半硬化:120~180仕様硬化剤:NCO% 7.4±0.5、初期光沢 90以上 (60°-60°SG)・付着性 100/100・屈曲性 2mm 合格・耐衝撃性 500g×50cm 合格・耐水性 24時間以上・対揮発油性 24時間以上・耐酸性 96時間以上(2%HCl)・耐アルカリ性96時間以上(2%NaOH)・耐候性 光沢変化1年後 92→90(約2%)⊿E=1.0以下主成分2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1)主な用途建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾性、リコート性、光沢、耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性危険物の性状非水溶性
オメガウレタン(油性上塗り) 日亜ペイントオメガウレタン(油性上塗り)日亜ペイント
4,298税込4,728
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120塗布面積(m2/kg)7~8使用方法1.素地調整 脱脂が充分でないと、密着不良の原因となります。脱脂は充分に行ってください。2.うすめはペイントシンナー(塗料シンナー) または、エナメルシンナーを使用して下さい。3.うすめの割合 スプレーの場合 40~50% 刷毛・ローラーの場合 20~30%塗布方法刷毛/ローラー/スプレー組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料仕様碁盤目試験: 10/10主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性耐候性・光沢危険物の性状非水溶性
アクアレスメル 東日本塗料アクアレスメル東日本塗料
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
環境問題を意識した水性塗料がより安全になりました
用途病院、ホテル、学校、保育園、事務所、店舗、住宅等の内壁面。艶有は外壁にも適応。性能低汚染、たばこのヤニ止め、防藻・防カビ、VOCフリー主な用途内外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)上塗り:2時間~7日標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
エスケー   プリーズコート 水性アクリル エスケー化研エスケー プリーズコート 水性アクリルエスケー化研
6,898税込7,588
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。 作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。 刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。 下地への密着性にすぐれています。 長期にわたって色彩や光沢を失いません。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。使用場所屋内外兼用主成分アクリル樹脂エマルション主な用途コンクリート希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン混合比100:5~15特性密着性、艶有ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2塗装間隔(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上
油性つやあり さび止スプレー アトムハウスペイント油性つやあり さび止スプレーアトムハウスペイント
1,088税込1,197
1本(400mL)
4日以内出荷
「つやあり」なので、2回塗れば上塗りの必要はありません。 グレー色で塗装すれば、上塗りに薄い色を塗る時に下地が透けにくくなります。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど)主な用途鉄部特性つやあり、さび止種別油性つやあり危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.7(畳枚数換算約1枚分)油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期/約1~2、冬期/約3~4RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/4、冬期/8以上危険物の性状非水溶性
さび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」 アトムハウスペイントさび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」アトムハウスペイント
699税込769
1缶(200mL)ほか
4日以内出荷
「つやあり」なので、2回塗れば上塗りの必要はありません。 また、上塗り兼用なので別の塗料を購入する必要がなく、経済的です。 一般的な鉄製構造物の門扉のさび止め・シャッターのさび止め・接触防止安全ポールのさび止め・鉄骨のさび止め・物置のさび止めにお奨めの1液アルキド樹脂塗料です。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど)主な用途鉄部特性つやあり、さび止め種別油性つやあり希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期/約3~4、冬期/約6~8RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期1日、冬期2日以上
セラMシリコン3 ベースのみ 関西ペイントセラMシリコン3 ベースのみ関西ペイント
10,980税込12,078
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐候性・耐汚染性が非常に優れています。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、鉄主な用途コンクリート、モルタル、鉄希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(1.84MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12
赤錆除去特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら