シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。
緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。
特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。
水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。
従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。
用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。
主成分セラミックシリコン樹脂
使用場所屋内外兼用
特性耐久、艶消し
仕様耐候形1種
タイプ艶消し
塗膜硬化時間23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
主な用途コンクリート
塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン
希釈清水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など
希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐用年数(年)12~15
塗付量(kg/m2・回)0.25~0.30
塗回数2回
良好な仕上がり適性。肌触りの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。
高い隠ぺい性。一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。
優れた作業性。ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。
水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。
低TVOC。TVOC1%未満とシックハウスの原因物質として可能性が指摘されている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途病院などの医療施設の内装。レストラン、食堂、食品工場の内装。学校、幼稚園などの公共施設の内装。住宅、マンションなどの内装。
主な用途建物の内装
使用場所屋内用
特性艶消
規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 2種
主成分合成樹脂エマルション
希釈剤清水
塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン
危険物の類別非危険物
混合比100:5~15
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数1回
適合下塗りSK水性ホワイトシーラー
塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
下地の微細なひび割れによく追従し、雨水の浸入を防ぎます。長期間に亘り、変色や性能の低下がありません。耐水性・耐アルカリ性などに優れています。特殊骨材を使用しているため、骨材の飛散が少なく、吹付作業性に優れています。
用途内外装
規格JIS A 6909 可とう形外装薄塗材E
容量(kg)20
荷姿20kg石油缶(標準塗坪:10~16m2/缶)
主成分アクリル樹脂
主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、セメント
塗装(方法)吹付
使用場所屋外
希釈清水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など
ホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆
耐用年数(年)(期待)4~6
一般的名称弾性アクリルリシン
つや艶消し
反応硬化タイプ。バインダーに水性反応硬化形樹脂を採用しているため、下塗り工程を省くことができ、 旧塗膜と強固に密着して強靱な塗膜を形成します。ひび割れ追従性。塗膜は微弾性を示し、優れた防水性を発揮すると共に、微細なひび割れを隠ぺいし、ひび割れの再発防止に役立ちます。透湿性。塗膜は透湿性がありますので、膨れや剥がれの防止に役立ちます。防かび・防藻性。特殊設計により、防かび・防藻性を示し、湿気の多い部位に見られるかびや藻の発生を防止する効果があります。高耐久。反応硬化形の樹脂を使用しているため、一般の水性塗料に比べ、優れた耐久性、耐候性を発揮します。厚塗り・ローラー施工。ローラー塗装のため、飛散がほとんどなく、大がかりな養生の手間を省くことができます。環境対応。水性のため臭いも少なく、安全に配慮した設計です。
用途戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、。共通廊下の天井など
適合【旧塗膜】外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど)
容量(kg)20
主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
つや艶消
好みに応じて任意に調色ができます。優れた耐久性、耐候性を示します。最も汎用性が高く、経済的です。
用途内外装
規格JIS A 6909 外装薄塗材E
容量(kg)20
荷姿20kg石油缶
主成分アクリル樹脂
主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、セメント
塗装(方法)吹付
使用場所屋外
希釈清水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など
ホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆
防火性能(認定)NM-8572/不燃、QM-9812/準不燃、RM-9361/難燃
耐用年数(年)(期待)4~6
一般的名称アクリルリシン
つや艶消し
艶ムラがなく、肌ざわりの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。
一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。
ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。
水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。
TVOC1%未満で、シックハウスの原因物質とされている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途学校、ビル、マンション、住宅、ホテルなどの新旧内外壁面。
主な用途建物の内外壁面
使用場所屋内外兼用
特性艶消
規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種
主成分合成樹脂エマルション
希釈剤清水
塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン
危険物の類別非危険物
適応下地セメントモルタル、コンクリート、せっこうボード、各種ボード、各種塗膜の塗替え
混合比100:5~15
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数2
適合下塗りSK水性ホワイトシーラー
塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
容量(kg)20
主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
つや艶消
用途一般外壁、外構、基礎立上がり部
主な用途一般外壁、外構、基礎立上がり部
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種サイディングボード、ALCパネル、各種旧塗膜(活膜下地):エマルションペイント、リシン、吹付タイル(硬質)など
つや艶消
優れた浸透性。タイル用樹脂クリヤートップコートでは発揮できなかったモルタル目地部への高い浸透性を示します。優れた吸水防止効果。浸透性吸水防止層がモルタル目地部への水の浸入を防ぎ、躯体を保護します。水蒸気透過性。タイルセラクリーンは水蒸気透過性に優れています。超耐久性。特殊シラン化合物が浸透することにより形成されたセラミック吸水防止層は優れた耐久性を示し、長期にわたり吸水防止効果を発揮します。超低汚染性。陶磁器タイル表面に形成された架橋セラミック層が汚れを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。エフロレッセンス防止。セラミック吸水防止層が裏面からの水廻りによる目地部のエフロレッセンスの発生を抑制します。質感維持。モルタル目地及びタイル表面の質感・風合いを損なうことなく、自然な仕上りを提供します。従来のタイル樹脂クリヤートップコートのように、目地が塗れ色になったり、陶磁器タイル表面の質感が変化する等の問題がありません。
用途磁器タイル、せっ器タイル壁面等の改装。(ラスタータイルには使用できません)
主成分特殊シラン化合物
塗装吹付、ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
色調透明(浸透型)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
つや艶消し
容量(kg)20
主な用途戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
つや艶消
用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など。
適合【旧塗膜】外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、外装薄塗材 Si(シリカリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど)
容量(kg)20
主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
つや艶消
容量(kg)20
主な用途住宅の基礎巾木(セメントモルタル、コンクリート)
危険物の類別非危険物
つや艶消
トリプルガード効果により紫外線(UV)や水、熱等の劣化要因から屋根材を保護し、優れた耐候性を示します。
特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等
主な用途彩色ストレート瓦、ストレート屋根、金属屋根
使用場所屋外用
塗布面積(m2/缶)53~61(16kgセット)
危険等級Ⅲ
工程上塗り
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数2
所要量(kg/m2)0.26~0.30
塗装間隔工程内:3時間以上7日以内、最終養生:24時間以上
調合比主剤:100、硬化剤:14.3、塗料用シンナーA:0~20
質量(kg)0.8
危険等級Ⅲ
色調艶消し剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量800mL
特性つや消し
危険物の性状非水溶性
1缶
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
基礎巾木部は、雨や湿気の影響を著しく受ける部位です。
そのため塗膜は他の部位と比較して劣化が進行しやすく、ひび割れや塗膜の膨れなどの欠陥を生じる危険性が高くなっています。
ベースプロテクトは、塗膜に通気性を持たせることにより、水分の影響を受け難い塗膜構造を実現しました。
さらに土台を支えるコンクリート基礎部に必要とされる中性化防止機能を兼ね備え、建物の保護に大きな役割を果たします。
用途住宅の基礎巾木(コンクリート、セメントモルタル)
容量(kg)20
危険物の類別非危険物
つや艶消
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード