4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

クリエイティブカラースプレー アサヒペン 動画あり
マット(ツヤ消し)タイプ。 タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。 主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

【ラメでもっと日常をキラキラさせたいっ! 布えのぐ ラメカラー】。キラキラ光を反射する、小さなラメ入りの6色。見る角度でキラメキが変化し、違った表情を見せてくれます。また、濃い色の下地の方が、ラメがはっきり見えます。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描けます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。
用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。 特性ツヤ消し 成分合成樹脂(アクリル) 性質水性 塗装およそA4サイズ1枚程度 乾燥時間約1~2日(完全乾燥) 使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。 危険物の類別非危険物
1本(20mL)
288 税込317
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色。 ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。 高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。 被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。 乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。 伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。
用途デザイン・POP・絵画などに。 紙以外に木・布・石に。 主な用途紙、木、布、石 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消
1個(45mL)
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)