[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等
時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上
主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで
塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。
使用場所屋内外
使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性艶消し
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。
ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。
有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。
使用場所屋内用
種別低VOC塗料
規格JIS K 5663 1種
エコマーク認定認定
容量(kg)4 or 16
主な用途木、鉄、内壁
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つや消
塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)
関連資料色見本
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
エコマーク認定番号7126012
サービス分類オーダー・加工
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。
ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。
有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。
色白
使用場所屋内用
種別低VOC塗料
規格JIS K 5663 1種
エコマーク認定認定
主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント
主な用途木、鉄、内壁
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つや消
塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
各種汚れが固着し難く、また除去しやすい。
VOCをほとんど含まないため(日塗工目標基準(1.0%以下))、 低臭でかつ安全である。
防カビ性、抗菌性を有します。 仕上がり性、肉持ち感に優れ、シックなつや消しの仕上がり が得られます。
はけ塗り、ローラー塗りなどの塗装作業性に優れます。 塩化ビニルクロス面へ直接塗装できます。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。 本製品は内装用塗料です。
用途石膏ボード、コンクリート、モルタル
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント
仕上平 滑
比重塗料:1.59(白)、溶剤:1(上水)
主な用途モルタル、コンクリート
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー、 5~12% エアスプレー 10~15%
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
特性防火、防カビ、つや消
適合下塗りEPシーラー、エコカチオンシーラー
塗装間隔23℃:最短2時間
加熱残分(%)67(白)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
塗るだけで、塗膜表面に付着したウイルスや菌を除去。
室内の照明に反応し、塗装面にウイルスや菌を99.9%抑制します。
抗ウイルス・抗菌性以外に、
アルデヒド類吸着
塩ビクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学吸着、除去します。
超低VOC
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。
低臭気(VK-200)
臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。
高作業性
仕上がり性、かぶり(隠ぺい性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれいています。
下地適応性
ニッペ水性カチオンシーラー、ニッペ水性シミ止めシーラーⅡとの組合せで下地適応が広がります。
VK-500はさらに消臭・超低臭機能を付与した上位品です。
消臭性(VK-500)
塗装後は特殊吸着材の働きによって塗装面が室内の嫌なニオイ(悪臭物質)を吸着します。
超低臭性(VK-500)
VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。
用途マンション・戸建・教育施設・商業施設・病院など、抗ウイルス・抗菌対策が求められる建物内部壁面に最適。
色白
機能抗ウイルス、抗菌、消臭、超低臭気、超低VOC、防火認定、アルデヒド類吸着、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
主な用途建物内部壁面
指触乾燥時間(分)10
希釈剤水道水
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード
希釈率(%)2~5
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数2
適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ
つやつや消し
塗料中に含まれている有機溶剤などの化学物質によって発生する「におい」は、人にとって不快に感じられます。
それは、水性塗料(エルマジョン塗料)の場合でも、塗装作業中の近くにいる人にとっては「におい」が気になる場合があります。
そこで、「におい」を極限まで抑えた水溶性塗料を開発しました。
特殊エルマジョン設計により、有機溶剤を全く含んでいないので、塗装中や塗装後のにおいが少ないです。
オフィスビル・各種商業施設(ホテル・デパートなど)・ミュージアムなどの空調一括管理施設、病院・空港などの24時間稼働施設などの定期メンテナンスやテナント入れ替え時の塗り替えに最適。
(においの感じ方は個人差があります。塗装環境によっても異なります)
ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物を配合していませんので、人や地球環境への影響がありません。
また、水性なので安心・安全です。
用途建築物の室内壁面のコンクリート・モルタル・各種ボード面の新設及び塗り替え
主成分エマルション
硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:30/30℃:20
主な用途コンクリート、モルタウ、各種ボード面
指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:20/30℃:15
塗布方法刷毛・ローラー
使用場所室内
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~3
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ツヤ消し
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.12
塗回数2
塗装間隔(20℃)2時間以上
日光や雨に強い外カベ専用塗料。
ハケさばきが軽いのでたいへん塗りやすく、早く乾き、おちついたツヤ消しに仕上がります。
防カビ剤、防藻剤の配合により、長期間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。
いったん乾けば、日光や雨につよく、コンクリートやモルタル面 に適した外カベ専用の塗料です。
用途屋外のスレート、モルタル、コンクリートなどの平滑な面 の塗装。
ブロック壁、リシン壁、モルタルのかき落とし、はけ引き壁などの凹凸 面の塗装に。
主な用途屋外のスレート、モルタル、コンクリート
使用場所屋外用
特性ツヤ消し
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
艶ムラがなく、肌ざわりの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。
一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。
ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。
水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。
TVOC1%未満で、シックハウスの原因物質とされている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途学校、ビル、マンション、住宅、ホテルなどの新旧内外壁面。
主な用途建物の内外壁面
使用場所屋内外兼用
特性艶消
規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種
主成分合成樹脂エマルション
希釈剤清水
塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン
危険物の類別非危険物
適応下地セメントモルタル、コンクリート、せっこうボード、各種ボード、各種塗膜の塗替え
混合比100:5~15
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数2
適合下塗りSK水性ホワイトシーラー
塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
塗膜の劣化因子であるラジカルの発生を抑制する特長を持つ。1「高性能シリコン樹脂」によるUV劣化の抑制2「UVトラップ」によるUVの吸収3「ラジカルバリヤーコート」による酸化チタンの表面被覆処理4「HALSラジカルキャッチャー」によるラジカルの捕捉強化剤を用いる事で、湿潤面や高湿度環境での施工を可能。とする。最上位品フッソに迫る高耐候性を有する。超低汚染である。カビ、藻が付着しにくい。臭気の少ない水性塗料です。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)、弾性主材への塗り重ね適性を有する。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛めっき
主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛めっき
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(3.34MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14
改修塗装時に旧塗膜が活膜の場合には、シーラー塗装工程が不要で、上塗り塗料を直接塗装することが可能です。
(旧塗膜が活膜の場合に限ります。劣化が進行し、表面が粉化している場合や吸い込みが著しい場合には、ニッペ水性カチオンシーラーを必ずご使用ください。)
ローラーでの厚膜仕上げが可能なことから、旧塗膜剥離箇所の不陸を緩和します。
(素地が露出している場合には、ニッペ水性カチオンシーラーを必ずご使用ください。)
塗膜には透湿性がありますので、背面からの水分の影響を緩和し、膨れや剥離を抑制します。
微弾性塗膜なので、下地のヘヤクラックを抑制します。
水性反応硬化形なので、各種旧塗膜への密着性に優れ、一般水性塗料と比較し、優れた耐久性を発揮します。
藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。
色白
つやつや消し
種類水性反応硬化形軒天専用塗料
容量(kg)20
主な用途(新設適用下地)コンクリート・モルタル・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材、(改修適用下地)各種素材面のアクリルリシン・合成樹脂エマルションペイント・その他各種旧塗膜
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
1缶(20kg)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。
住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。
PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。
従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。
「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性!
「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。
「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。
「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。
「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。
「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。
「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。
【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ!
住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設
適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード
色日塗工 塗料用標準色 淡彩色
使用場所屋内
つやつや消し
荷姿3kg丸缶
機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ
塗回数2
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗布面積(m2/缶)21~25(3kg缶)/回
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
希釈剤水道水
希釈率(%)2~5
指触乾燥時間(分)10(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料VK-500用色見本(0.5MB)
サービス分類オーダー・加工
「マイクロパウダー技法」を用いたつや消し技術により、おだやかなつや消し感を呈します。「特殊防汚成分」による低汚染性で美観を長期にわたり維持します。弾性系塗材にも塗装でき、経年での耐ワレ性に優れ、一般のシリコン樹脂系塗料以上の耐久性を有します。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業系サイディングボード、鉄、亜鉛めっき等
色白
主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業系サイディングボード、鉄、亜鉛めっき等
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(0.85MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.13~0.17
つやつや消し
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。
住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。
PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。
従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。
「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性!
「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。
「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。
「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。
「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。
「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。
「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。
【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ!
住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設
適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード
色日塗工 塗料用標準色 淡彩色
使用場所屋内
つやつや消し
荷姿15kg石油缶
機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ
塗回数2
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗布面積(m2/缶)107~125(15kg缶)/回
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
希釈剤水道水
希釈率(%)2~5
指触乾燥時間(分)10(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料VK-500用色見本(0.5MB)
サービス分類オーダー・加工
エマルション樹脂、顔料、添加剤など極力においの少ないものを使用して超低臭化を実現しました。また、VOCの含有量が極めて0に近いため住環境に対する安全性が非常にすぐれています。
防かび剤入りで、浴室、台所などの湿度の高い場所に塗装しても、カビが生えにくくなっています。
タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちません。
隠ぺい性に優れ、塗りやすく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。
用途コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、せっこうボード、ビニルクロスなど。
特性防カビ、つや消
主成分エマルション樹脂
塗布面積(m2/缶)154~182
主な用途モルタル、コンクリート、浴室
指触乾燥時間(分)30(20℃)
塗布方法ローラー、刷毛
色調ホワイト(艶消)
希釈水(5~15%)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数2回
適合下塗りビニロックVOシーラー
1缶(20L)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
シリコン系塗膜で耐汚染性と中性化抑制効果を発揮する高耐久の軒天専用塗料。
改修塗装時に旧塗膜が活膜の場合には、シーラー塗装工程が不要で、上塗り塗料を直接塗装することが可能です。
(旧塗膜が活膜の場合に限ります。劣化が進行し、表面が粉化している場合や吸い込みが著しい場合には、水性カチオンシーラーを必ずご使用ください。)
雨水が直接触れることの少ない軒天環境を考慮し、粉じん等の付着しにくい塗膜を実現。
塗膜汚染低減に貢献します。
高い中性化抑制効果で、コンクリートの長寿命化に貢献します。
シリコン系塗膜なので高い耐水性、下地への付着性があり、すぐれた耐久性を発揮します。
ローラーでの厚膜仕上げが可能なことから、旧塗膜はく離箇所等の不陸を緩和します。
(素地が露出している場合は、水性カチオンシーラーを必ずご使用ください。)
シリコン系塗膜により従来品に比べ透湿性が向上。背面からの水分の影響を緩和し、膨れははく離を抑制します。
微弾性塗膜ですので、下地のヘヤクラックに追従します。
藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。
色白
つやつや消し
容量(kg)20
主成分水性反応硬化形軒天専用シリコン塗料
主な用途コンクリート
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
1缶(20kg)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
原料として鉛、クロムなどの有害な物質を配合せず、ホルムアルデヒドの放散もほとんどありません。ウレタン樹脂が有する特長と特殊架橋により、すぐれた耐候性を発揮します。防藻、防カビ剤の配合により、建築物の表面を美しく保ちます。二液型塗料と違い配合の手間や配合ミスもなく、可使時間の制限もないので、塗料を無駄にすることがありません。従来品と比べて塗り重ねられるまでの時間が短く、リフティングが起こりにくい設計で、低温時でも安心して塗装できます。下地や旧塗膜を侵すことがなく、また合成樹脂調合ペイントのような油臭はほとんどないため、においが非常にマイルドです。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り
仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kg・回):115~135●標準塗装回数:2
容量(kg)15(ハイホワイト、一部原色および各色)・3(ハイホワイト、原色および各色)
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)(10℃)24以上、(23℃)12以上、(30℃)6以上
塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
危険物の性状非水溶性
室内環境に配慮した新世代の水性塗料のスタンダード。 超低VOCと超低臭を実現。
室内環境にやさしい、水性塗料です。
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。エマルション塗料に不可欠であった造膜助剤などをゼロに近づけました。
非常に低臭です。臭気成分もゼロに近づけました。
ホルムアルデヒドトルエンキシレンなど、各省庁での規制指針に該当する有機化合物を配合しておりません。
水性つや有り塗料特有の粘着感を低減できました。
つや有りはオーデコートGエコつや有り(N)をご使用ください。
5分つや、3分つや、つや消しはオーデコートGエコをご使用ください。
用途一般住宅・学校・幼稚園・託児所・介護施設・病院・ホテル・オフィス・レストラン・食品工場などの建物内部のコンクリート・モルタル・ボード類や鉄部・木部など、VOC・臭気対策が求められる改修物件(学校など不特定多数が出入りする建物)に最適
色白
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
反応硬化タイプ。バインダーに水性反応硬化形樹脂を採用しているため、下塗り工程を省くことができ、 旧塗膜と強固に密着して強靱な塗膜を形成します。ひび割れ追従性。塗膜は微弾性を示し、優れた防水性を発揮すると共に、微細なひび割れを隠ぺいし、ひび割れの再発防止に役立ちます。透湿性。塗膜は透湿性がありますので、膨れや剥がれの防止に役立ちます。防かび・防藻性。特殊設計により、防かび・防藻性を示し、湿気の多い部位に見られるかびや藻の発生を防止する効果があります。高耐久。反応硬化形の樹脂を使用しているため、一般の水性塗料に比べ、優れた耐久性、耐候性を発揮します。厚塗り・ローラー施工。ローラー塗装のため、飛散がほとんどなく、大がかりな養生の手間を省くことができます。環境対応。水性のため臭いも少なく、安全に配慮した設計です。
用途戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、。共通廊下の天井など
適合【旧塗膜】外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど)
容量(kg)20
主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
つや艶消
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!。外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。
色透明
機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
質量混合比塗料液:硬化剤=4:1
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(2.49MB)
取扱説明書(0.03MB)
可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6
乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー塗料液
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!。外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。
色透明
機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
質量混合比塗料液:硬化剤=4:1
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(2.49MB)
取扱説明書(0.03MB)
可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6
乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー
省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。水性サーモアイウォール サーフはサーモアイウォールシリーズの下塗り塗料(サーフェーサー)です。水性サーモアイウォール サーフはサーモアイウオールシリーズの下塗りに使用することで、塗膜の日射反射率を向上させます。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 シーラーとフィラーの機能を兼ね備えているので、さまざまな種類の既存塗膜に直接塗装できます。 きめが細かいので、吸い込みが少なく、上塗りのつやを引き出します。 水系、非危険物、1液形なので、臭気が少なく、ポットライフがない取り扱いやすい商品です。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 ひび割れ追従能力にすぐれ、中性化防止に役立ちます。
用途《適用下地》。外壁面(コンクリート、モルタル、ALC、スレート、押出成形セメント板、PC板、窯業系サイディング等)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用上塗り》。水性サーモアイウォールF、水性サーモアイウォールSi、ファインサーモアイウォールDF、ファインサーモアイウォールSi
荷姿石油缶
塗り面積(m2)1缶当たり:砂骨ローラー:12~20ウールローラー:27~53
機能遮熱、防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤水道水
施工性方法:砂骨ローラー、ウールローラー
乾燥時間(時間)塗り重ね:4時間以上(23℃)
工程下塗り・中塗り
溶剤水性/溶剤:水性系
危険物の類別非危険物
希釈率(%)砂骨ローラー:0~3ウールローラー:3~6
色相白色
関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(1.56MB)
標準使用量(kg/m2/回)砂骨ローラー:0.80~1.30ウールローラー:0.30~0.60
塗回数1回
塗料タイプ水性反応硬化形外壁用高日射反射率(遮熱)サーフェーサー
つやつや消し
1缶(16kg)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ビニヨン#3000は、アクリル共重合樹脂を使用したエマルジョン艶消し塗料です。
1.乾燥が速い。
2.きれいな艶消に仕上がる。
3.耐水性がよいので、厨房、浴室等湿度の高い場所にも向く。
4.耐候性がよいので、屋内外壁の塗装に適する。
用途屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等
使用方法1.素地の調整は、確実に行って下さい。(エバー/ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)2.古い壁面に、カビなどが発生した場合は、カビとり剤などで充分に処理して下さい。3.ウスメは、水を15~20%使用して下さい。4.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい。一旦乾くと、再び水に溶けません。5.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
粘度85~95
不揮発分62~67%
組成アクリル樹脂フラットエマルジョン
特性速乾性、つや消し、耐水性、耐候性
乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2
塗り面積(m2/L)10~11
主成分アクリル樹脂フラットエマルジョン
主な用途屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等
危険物の類別非危険物
下地の微細なひび割れによく追従し、雨水の浸入を防ぎます。長期間に亘り、変色や性能の低下がありません。耐水性・耐アルカリ性などに優れています。特殊骨材を使用しているため、骨材の飛散が少なく、吹付作業性に優れています。
用途内外装
規格JIS A 6909 可とう形外装薄塗材E
容量(kg)20
荷姿20kg石油缶(標準塗坪:10~16m2/缶)
主成分アクリル樹脂
主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、セメント
塗装(方法)吹付
使用場所屋外
希釈清水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など
ホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆
耐用年数(年)(期待)4~6
一般的名称弾性アクリルリシン
つや艶消し
室内環境配慮形水性つや消し塗料です。
超低臭気、超低VOC対応で、防藻・防カビに加え抗菌機能も有しています。
またホルムアルデヒド、アセトアルデヒド等の化学物質吸着などの特殊機能を付与しています。
用途一般住宅、学校、幼稚園、託児所、介護施設、病院、ホテル、オフィス、レストラン、食品工場(上記室内のモルタル、コンクリート、プラスターボード部)
特性防藻、防カビ、つや消
仕様つや消し、強力防かびなし/強力防かびあり
適合規格合成樹脂エマルションペイント:防火材料認定 NM8585(不燃材料)、QM9816(準不燃材料)、RM-9364(難燃材料)
塗り面積(m2)153(1缶あたり)
主な用途工場、モルタル、コンクリート
塗装適切:ローラー/はけ、可能:吹付け
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート・モルタル・プラスターボード
油性 or 水性水性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ※製品カタログ(0.25MB)
サービス分類オーダー・加工
好みに応じて任意に調色ができます。優れた耐久性、耐候性を示します。最も汎用性が高く、経済的です。
用途内外装
規格JIS A 6909 外装薄塗材E
容量(kg)20
荷姿20kg石油缶
主成分アクリル樹脂
主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、セメント
塗装(方法)吹付
使用場所屋外
希釈清水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など
ホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆
防火性能(認定)NM-8572/不燃、QM-9812/準不燃、RM-9361/難燃
耐用年数(年)(期待)4~6
一般的名称アクリルリシン
つや艶消し
環境問題を意識した水性塗料がより安全になりました
用途病院、ホテル、学校、保育園、事務所、店舗、住宅等の内壁面。艶有は外壁にも適応。
性能低汚染、たばこのヤニ止め、防藻・防カビ、VOCフリー
主な用途内外壁
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
上塗塗装可能時間(23℃)上塗り:2時間~7日
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料
塗るだけでOK ゼロVOC・超低臭・消臭
蛍光灯で光触媒効果!
ウイルスを4時間で、菌を8時間で99.99%不活性化することができます。
LEDでも同様の効果はあります。
用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部
主な用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部
使用場所室内
特性ツヤ消し
主成分エマルション
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
粘度(23℃)80KU~95KU
硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:40/30℃:20
膜厚(μm)20~30/回
指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:30/30℃:15
密度(23℃)塗料:1.20~1.55/揮発分:1.00
希釈剤水道水
塗布方法刷毛・ローラー、スプレー
希釈率(%)刷毛・ローラー:0~3/エアレス:5~10
標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12/エアレス:0.14
下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下
塗装間隔(最小)5℃:3時間/20℃:2時間/30℃:1.5時間
加熱残分(%)50~65
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
今までになかった高白色度塗料です。
完全つや消しで底づやがありません。
ローラー塗り作業性に優れ、ローラー目が少なく、肌ざわりの 美しい均一な塗面が得られます。
塗り重ねによる厚膜になった場合でも、従来品に比べてワレ にくい特性をもっています。 臭気がマイルドです。
用途コンクリート、モルタル、スレート板(フレキシブルボード)、ベニヤ板、バンズ用布地
色白
主成分アクリル樹脂エマルション塗料
仕上平 滑
比重塗料:1.46、溶剤:1(上水)
主な用途布、スレート、モルタル、コンクリート
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー、 5~10% エアスプレー 5~15%
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
特性つや消
適合下塗りEPシーラー、EPシーラー白、エコカチオンシーラー
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)55
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.17
1缶(20kg)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
熱を従来の単層弾性材の約5分の1しか伝えません。(メーカー比)
雨水に対しても、防水機能が威力を発揮します。
また、壁内結露の発生緩和が期待できます。
特性つや消し、防カビ、防藻、断熱、弾性、透湿、防水
使用場所屋外用
塗布方法【ローラー仕上げ】上塗(1回目):多孔質ローラー、上塗(2回目):多孔質ローラー、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):タイルガン 口径6mm、上塗(パターン吹):タイルガン 口径6~8mm
危険物の類別非危険物
希釈率(%)【ローラー仕上げ】上塗(1回目):0~5、上塗(2回目):0~5、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):2~5、上塗(パターン吹):0~3
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数【ローラー仕上げ】上塗(1回目):1、上塗(2回目):1、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):1、上塗(パターン吹):1
所要量(kg/m2)【ローラー仕上げ】上塗(1回目):0.7~1.0、上塗(2回目):0.7~1.0、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):0.8~1.1、上塗(パターン吹):0.75~1.0
塗装間隔【ローラー仕上げ】上塗(1回目):4時間以上7日以内(23℃)、上塗(2回目):-、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):4時間以上7日以内(23℃)、上塗(パターン吹):-
抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料
塗るだけでOK ゼロVOC・超低臭・消臭
蛍光灯で光触媒効果!
ウイルスを4時間で、菌を8時間で99.99%不活性化することができます。
LEDでも同様の効果はあります。
用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部
主な用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部
使用場所室内
特性ツヤ消し
主成分エマルション
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
粘度(23℃)80KU~95KU
硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:40/30℃:20
膜厚(μm)20~30/回
指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:30/30℃:15
密度(23℃)塗料:1.20~1.55/揮発分:1.00
希釈剤水道水
塗布方法刷毛・ローラー、スプレー
希釈率(%)刷毛・ローラー:0~3/エアレス:5~10
標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12/エアレス:0.14
下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下
塗装間隔(最小)5℃:3時間/20℃:2時間/30℃:1.5時間
加熱残分(%)50~65
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード