パワーテック MATCOAT(マットコート) つや消しクリアコート剤丸長商事 パワーテック事業部(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~
1缶(0.6kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
塗布するだけで、つやを消す!耐水性、耐候性が抜群なので、屋外にも使用できます。つやが出て見栄えが悪い外壁に最適です。マットコートは意図的な表面の凹凸形成により、光を乱反射させることで、つやを目立たなくします。シリカ等のつや消し剤を使用せず、樹脂単独でのつや消し・クリアを両立(一般的にはシリカ、ワックス、ビーズなどを樹脂に配合し表面凹凸を形成しているので、耐久性に難がある)。透明感のある艶消しで、高級感を出すクリアコート剤。素材の意匠性を維持しつつ、シックな仕上げが可能です。水性なので、作業性・安全性に優れており、後片付けも簡単です。あらゆる塗料の上から塗る事ができるので、様々な用途のつや消しにご使用いただけます。
用途つやを出したくない素材のつや消し保護、外壁、コンクリート外壁、内壁、石材、レンガ、屋根、鉄部、木部、ベランダ、住宅資材、インテリア、エクステリア、サイディング、パワーテックシリーズのつや消し保護。色乾燥後、つや消しクリア主な用途外壁、コンクリート外壁、内壁、石材、レンガ、屋根、鉄部、木部、ベランダ、住宅資材、インテリア、エクステリア、サイディング特性ツヤ消し成分アクリル樹脂、水仕様(化学名)アクリル樹脂エマルジョン乾燥時間(時間)夏場約2、冬場4(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)使用場所屋内外危険物の類別非危険物