2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水谷ペイントナノルーフ20
・20年の耐久性。・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード。・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・住宅屋根用化粧スレート。・プレスセメントかわら。・波形スレート。・ノンアスベスト波形スレート。・乾式洋瓦。・アスファルトシングル。・金属系屋根材 性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル 希釈剤 耐久性(年)20相当 耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ツインパワーHALS、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング、【フッ素配合】 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数1 つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
1缶(12kg)
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水谷ペイントナノルーフ20遮熱+
・20年の耐久性。・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード。・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・住宅屋根用化粧スレート。・プレスセメントかわら。・波形スレート。・ノンアスベスト波形スレート。・乾式洋瓦。・アスファルトシングル。・金属系屋根材 性能遮熱機能、防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル 希釈剤 耐久性(年)20相当 耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ツインパワーHALS、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング、【フッ素配合】 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
1缶(12kg)
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連カテゴリ