5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神東塗料ページ70エコ
豊富な色彩と品質、環境性能に優れる内装用塗料
用途学校、病院、老健施設、飲食店、商店、スーパー、事務所、公共施設のホールなどの居室 適合コンクリート、モルタル、各種ボードの居室内壁面および天井面 規格JIS K 5663 主成分環境対応形エマルション 主な用途内装用 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ つや艶消
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (830種類の商品があります)

アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

磁器タイルに塗装することで、タイルの汚れ防止や目地の保護を実現する弱溶剤系アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料です。
用途建築物内外部のタイル施工面(磁器タイルなど) 使用場所屋内外 塗布方法はけ・ローラー・スプレー 使用量80~100g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)はけ・ローラー:0~10、スプレー:5~15 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の技術により生まれた安全・安心の防汚・汚れ除去性に優れる水性内装用塗料です。塗料であれば色彩変更もデザインも自由自在です。 安全・安心・快適な空間を演出します。
用途学校、幼稚園、保育園等の教室・階段・廊下壁ほか 図書館、病院、公共施設の内壁・階段・廊下壁ほか ショッピングセンター、イベントホール、レストラン等の内壁・階段・廊下壁ほか 種別防汚・汚れ除去性に優れる水性内装用塗料 規格JIS K 5663 1種 主成分特殊低VOC型エマルション系 主な用途内壁 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10~0.13kg/m2 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~15 特性防汚 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ つや艶消
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (328種類の商品があります)

溶剤形アクリルシリコン塗料にまけない。 メーカーの防藻技術を水性塗料に応用しました。 半世紀にわたり培われた防かび技術が活きています。 各種建材上塗りで実績を誇る水系技術を結集しました。
主成分かわら用自己架橋形水系アクリルシリコン樹脂塗料 塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー 使用量0.13~0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~10 特性防藻、防カビ
1缶(15kg)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)