■[イラストの仕上げ剤に]絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。■[汚れからガード]耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆](スプレーを除く)安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。■[滑らかな仕上り](スプレーのみ)刷毛跡が付かず、滑らかに仕上がります。
用途■[ホビー・工作]紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など
色つやけしとうめい
特性つやけし
主な用途屋内木部、紙粘土、ポスター
希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
塗り重ね可能時間(分)10以上(20℃)、30以上(冬期)
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
アズワン品番64-1159-55
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.132L
油性 or 水性水性
塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.6枚分
乾燥時間約10分(20℃)、約30分(冬期)
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
関連キーワード