用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。色グレー特性導電適合(密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等耐熱温度(℃)90主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚)硬化時間(時間)約5~6(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)