1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂を主成分として開発されたコーキング材料です。耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性に優れ、長期にわたり過酷な環境下においても安定したシール効果を持続致します。 また、シリコン樹脂を使用していないためシロキサンガスの発生が全くありませんので、シロキサン対策の用途でもご使用いただけます。 様々な状況でのコーキング、シーリング、コーティング用途などにご利用できます。
用途排気ダクト・配管フランジ部、排水溝部のコーキング。 耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 薬液配管(圧力のあかからない)のシーリング。 薬液槽、油液槽内隙間のコーキング。電子部品のコーディング。 特性耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性 比重1.3 不揮発分65% 指触乾燥時間(分)5~10 完全硬化時間2~3日 粘度(mPa・s)250000 硬化時間(時間)24 危険等級 溶剤MEK 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(100g×12本)ほか
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)