カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
絞り込み
ブランド
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3)
  • 信越化学工業(2)
特性
  • 絶縁
  • その他(3)
  • 耐久・耐摩耗(5)
  • 耐候(7)
  • 耐寒(6)
  • 耐油(1)
  • 耐熱・難燃(8)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(5)
  • 防カビ(2)
  • 防水・耐水(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属シール」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
5,598税込6,158
1本(100g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3995 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3995モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
6,398税込7,038
1本(100g)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
・TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。・空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。・表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬度(タイプA)25荷姿100gチューブ密度(g/cm3)1.04(23℃)外観流動性熱伝導率(W/mk)0.18粘度(23℃)(Pa・s[P])2.5{25}絶縁破壊電圧(kV/mm)23危険等級タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性
非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
5,998税込6,598
1本(100g)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。 金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途電気電子機器の防水、気密のための接着、シール、ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング、金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬度(タイプA)25荷姿100gチューブ密度(g/cm3)(23℃)1.05外観流動性熱伝導率(W/mk)0.21粘度(23℃)(Pa・s[P])33{330}危険等級タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性非腐食速乾性、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)23
シリコーンRTV 信越化学工業シリコーンRTV信越化学工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。 電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。 硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物特性絶縁
一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ 信越化学工業一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ信越化学工業
4,898税込5,388
1本(100g)ほか
当日出荷から14日以内出荷
KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。性状ペースト状外観グレー指触乾燥時間(分)4硬さ(デュロメータA)42引張強度(MPa)2.5伸び(%)390(せん断時)引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ)難燃性(UL94)V-0低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300密度(g/cm3)1.17(23℃)絶縁破壊強度(kV/mm)30比誘電率 50Hz3.2誘電正接 50Hz2×10-2熱伝導率(W/mk)0.28グリーン購入法適合仕様【体積抵抗率】1TΩ・m危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
シール帳特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら