3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンロイヒロイヒマーカー
エコ商品
通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。 発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。
危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久
1箱(7g×6本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋外でも使用できる超高耐久性の製品です。通常照明では白色で白もしくは淡彩色の上では見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射することで各色に発光します。
特性耐久 主成分アクリル樹脂 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(100g)ほか
26,980 税込29,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

シンロイヒルミライン#100
CPライン専用の蛍光塗料です。 高耐候性蛍光顔料に高級一般顔料を組み合わせた、アクリル樹脂系蛍光塗料です。 速乾タイプなので乾燥が早く、限られた時間内で施工が求められるCPライン塗装工事を、効率良く進めることができる、CPライン専用の蛍光塗料です。 また、耐磨耗性に優れているので、乗降量が多い駅舎ホームでも問題なくご使用いただけます。
用途鉄道駅舎ホーム先端笠石部分へのライン引き(CPライン) 特性耐摩耗、速乾、耐候、蛍光 タイプ1液性 硬化時間(分)40以内(20℃) 主な用途 指触乾燥時間(分)15以内(20℃) 希釈剤ルミラインシンナー 塗布方法刷毛、ローラー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0~5(重量比) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔1時間以上(20℃) 塗付量(kg/m2)0.26~0.30(2回塗)
1缶(4kg)ほか
47,980 税込52,778
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)