VシリコンUNIDNT(大日本塗料)3日以内出荷
耐候性・耐塩水性が良好である。
速乾性で作業性が良好である。
塗膜の層間付着性がすぐれている。
希釈から洗浄まで、塗料用シンナーが使用できる。
色白仕様1液性粘度110KU/23℃膜厚(μm)標準:50/ウエット:150密度(g/cm3)塗料:1.15/23℃、揮発分:0.80/23℃希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ使用条件【エアレス】1次圧:0.4MPa以上、2次圧:10~15MPa、チップNO.163-513~617危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)10~15光沢艶有指触乾燥時間(時間)(5℃)6、(10℃)3、(20℃)1、(30℃)0.75半硬化乾燥時間(時間)(5℃)12、(10℃)6、(20℃)3、(30℃)2特性付着性、耐候、耐塩水性、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.18、(エアレス)0.23塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小24時間、(10℃)最大1ヶ月/最小8時間、(20℃)最大1ヶ月/最小4時間、(30℃)最大1ヶ月/最小3時間加熱残分(%)60