アクリル系エマルジョンを主成分とした、水性の防水保護塗料です。しかも非危険物ですから取り扱いが簡単です。付着性、耐候性、耐アルカリ性に優れ、色褪せも少ない塗料です。刷毛、ローラー等で簡単に施工できます。
用途各種塗膜層の着色・保護仕上げ用塗料(ポリマーセメント系・ウレタン塗膜・ラバーシート等)。軽歩行用
主成分アクリル樹脂系合成エマルジョン
pH8.0±1.0
比重1.4~1.7
危険物の類別非危険物
特性防水、付着性、耐候、耐アルカリ
加熱残分(%)73±2
標準塗布量(kg/m2)0.4~0.6×2回塗り
リシン状に仕上がる建築吹付塗材。使用時に骨材を混合するタイプで、いわゆるリシンベースです。優れた耐久性、耐候性を示します。
最も汎用性が高く、経済的です。骨材はシポサンドを推奨。
用途住宅・マンションなどの内外装
店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装
色ホワイト
特性耐久、耐候
使用場所屋内外兼用
主成分エマルション
塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>
塗布面積(m2/缶)12~15
主な用途アスファルト
指触乾燥時間(分)30(20℃)
塗布方法吹付 (シリンガン口径/4~6mm、圧力/392~588kPa[4~6kgf/cm2])
希釈清水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など
半硬化乾燥時間(時間)2以上(20℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)1.3~1.6
適合下塗り水性ミラクシーラーエコ(クリヤー・ホワイト)
1缶(20kg)
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
好みに応じて任意に調色ができます。優れた耐久性、耐候性を示します。最も汎用性が高く、経済的です。
用途住宅・マンションなどの内外装。店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装。学校など公共施設の内外装
主成分エマルション
主な用途建物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐久、耐候
規格JIS A6909 外装薄塗材E
塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>
塗布面積(m2/缶)12~15
希釈剤清水
塗布方法シリンガン(口径/4~6mm、圧力/392~588kPa[4~6kgf/cm2])
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料:NM-8572、準不燃材料:QM-9812、難燃材料:RM-9361
耐用年数(年)4~6
所要量(kg/m2)1.3~1.6
適合下塗りSKクリヤーシーラー、SK水性ホワイトシーラー、水性ミラクシーラーエコ(クリヤー・ホワイト)、マイルドシーラーEPO-Ⅱ
関連キーワード