カテゴリ

  • 塗料(8)
    • ニス/ツヤだし/ステイン(4)
    • 木部(3)
    • ホビー用塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • 和信ペイント(3)
  • 和信化学工業(5)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(2)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色カーキ系(1)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(2)
  • 色透明(クリア)(4)
水性or油性
  • 水性(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(7)
主な用途
  • 屋内木部(2)
  • 屋外木部(8)
特性
  • 耐候
  • さび止め(1)
  • その他(21)
  • ツヤ出し(16)
  • ツヤ消し(18)
  • 紫外線吸収(1)
  • 耐久・耐摩耗(8)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐薬品(13)
  • 耐食・防腐(15)
  • 速乾(29)
  • 防カビ(16)
  • 防水・耐水(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「和信」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能工作カラー 和信ペイント万能工作カラー和信ペイント
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
屋外でも使える塗りつぶしの塗料。水性塗料。臭いが少なく扱いやすい、木目を隠すエナメルタイプの塗料です。不着性や耐候性に優れ、手軽に塗ることができます。ブリキやステンレスなどの非鉄金属や、プラスチック(PP、PE、PCを除く)にも塗装できます。
用途屋内外の木、金属、紙、陶器など。質量(kg)0.37内容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×102主な用途屋内外の木、金属、紙、陶器使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・低臭
ガードラック 透明 和信化学工業ガードラック 透明和信化学工業
13,980税込15,378
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ガードラック透明は木肌の風合いを損なわずに紫外線や汚れ、害虫から木材を保護する和信科学工業の水系WPステインです。UVカット成分の配合により単体でも艶消し透明仕上げが可能となりました。 木材に浸透艶消し仕上げの為、木肌を最大限に活かす事が出来ます。ガードラックアクアやラテックスに使用されているマイクロカプセルを内包する事で、防虫、防腐、防カビ効果の持続性と安全性に秀でています。 ガードラック+PLUSを混合する事で2液型木材保護塗料として高い耐久性を発揮します。
用途エクステリア木部全般における木肌の質感を活かしたクリヤー仕上げクリヤータイプ水性塗料主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般危険物の類別非危険物特性ツヤ消、高耐候性、UVカット、木肌を活かす、防虫、防腐、防カビ塗布量80-100g/m2乾燥時間2~4時間
アクレックス No.3205 外部用 フラット 和信化学工業アクレックス No.3205 外部用 フラット和信化学工業
12,980税込14,278
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
高耐候性に優れた強靱な塗膜で、エクステリア木部を長時間美しく護ります。日焼防止と防カビ効果を備えています。 アクレックス No.3200 外部用クリヤーは高耐候性/高光沢性/防カビ効果/日焼け防止効果を備えた高性能水性クリヤー。 アクレックスNo.3205 外部用フラットはNo.3200 外部用クリヤーの特長はそのままに、上品な艶消し仕上げを実現しました。 水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。
用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般におけるクリヤー仕上げクリヤータイプ水性塗料主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性ツヤ消、高耐候性、日焼防止、防カビ塗布量80-100g/m2
ワシンエコステイン 和信化学工業ワシンエコステイン和信化学工業(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1缶(3.5L)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
原料にヒマシ油等の天然の植物油を使用。臭いが少なく、安全です。特殊微粒子顔料を使用し、優れた耐候性と、刷毛塗り作業性に優れ、吸い込みムラが起きにくく、木材の導管・木肌ともにキレイに着色できます。
用途住宅内・外部の木質部材。主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐候粘度11秒±1秒(25℃)密度0.78~0.83±0.02(25℃)希釈剤塗料用エコうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量80~100mL/m2乾燥時間一晩以上危険物の性状非水溶性
エコ外部用ウレタンクリヤー 和信化学工業エコ外部用ウレタンクリヤー和信化学工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木質建造物(木質住宅の外壁・窓枠・デッキ・その他木製エクステリア製品)の木地透明仕上げ用外装塗料です。一液型で肉持、光沢(クリヤー塗装時)があり、強靱な塗膜を形成して優れた耐候性を持っています。 鉛やホルムアルデヒドなどの有害な物質を使用していません。 一液型で刷毛塗り作業性も良好です。 紫外線吸収剤の効果で耐候性が良く木材を守ります。 肉持ちある塗膜を形成します。
用途木質建造物(木質住宅の外壁・窓枠・デッキ・その他、木製エクステリア製品)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アクレックスNo.3200外部用クリヤー 和信化学工業アクレックスNo.3200外部用クリヤー和信化学工業(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
高耐候性/高光沢性/防カビ効果/日焼け防止効果を備えた高性能水性クリヤー。 水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。
用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般における艶有り・艶消し仕上げに最適。主な用途エクステリア木部全般使用場所屋外用特性耐候仕様高耐候性、高光沢性、防カビ効果、日焼防止効果タイプ水系塗料危険物の類別非危険物塗布量目安80~100g/m2乾燥時間4時間/20℃以上
水性外部用ニス 和信ペイント水性外部用ニス和信ペイント(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。 水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。 紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。
用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。
ドアニス 和信ペイントドアニス和信ペイント(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(270mL)
4日以内出荷
塗膜が丈夫で、耐水性・耐候性に優れています。 木部によく浸透し、落ち着きのある中光沢に仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 ひさしがある屋外にも使用できます。 低粘度の塗料なので拭き塗りができます。 木目にそって拭き上げることで、塗りムラを抑えた仕上がりになります。
用途木製ドア、ドア枠、窓枠、格子など。特性耐水、耐候仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液主な用途屋外木部危険等級乾燥時間(時間)約2~3(20℃)、8以上(塗り重ね・20℃)使用場所屋外アズワン品番64-8289-95危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.27L塗り面積(2回塗り)(m2)2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)1危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら