粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。
耐候性に優れた非硬化・無収縮タイプのパテです。
油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。
手にベトつかず作業が簡単です。
ヘラ付。
用途室内壁廻りの補修。
特性耐候性
仕様油性パテ
付属品ヘラ
成分ポリオレフィン、フィラー、顔料
材質ポリオレフィン、フィラー、顔料
色白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30
危険物の類別非危険物
適応下地壁、モルタル、コンクリート
水性タイプのすきま補修材です。硬化(内部まで乾燥した状態)後は透明ですので、周りの意匠に影響なく補修できます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、耐候性・柔軟性に優れます。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル・コンクリート・モルタル・レンガなどの壁や目地、木製品、洗面台、便器などのすきま補修に。
成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂、無機充てん材、水
質量(g)117
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×100×30
塗り面積(m2)10(※3mm幅で3mm深さのひび割れを補修のとき)
硬化時間(時間)夏期:4・冬期:6
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性・柔軟性
1個
¥548
税込¥603
当日出荷
関連キーワード