カテゴリ

  • 塗料(1)
    • 多用途(1)
さらに商品を絞り込む
  • スズカファイン(1)
  • 色
    ブルー系(1)
  • かわら屋根(1)
  • 外カベ・塀(1)
  • 鉄部(1)
  • 使用場所
    屋外(1)
  • 紫外線吸収(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候
  • 耐薬品(1)
  • 耐食・防腐(2)
  • 防カビ(2)
  • 防水・耐水(2)
  • フッ素(1)

「紺色」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ラフトンワイドフッソ スズカファインラフトンワイドフッソ屋外スズカファイン
35,980税込39,578
1缶(2.8kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
超高耐候性・弱溶剤2液反応硬化形ふっ素樹脂系塗料です。 2液形の密着性・耐久性に優れた強靭で緻密な低汚染塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要) ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、幅広い旧塗膜に適応します。 有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。 防かび・防藻タイプ 外壁・鉄部・屋根など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)
主成分フッ素系希釈倍率0~20%主な用途屋根、鉄、外壁希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス使用場所屋外危険物の類別第四類/第四類適応下地コンクリート、モルタル、窯業系サイディング、鋼板、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ鋼板など特性密着性、防藻、防カビ、耐候、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)6以内(23℃)危険物の性状非水溶性/非水溶性塗回数2回適合下塗り<セメント系素地>リフノン、ピナクルホワイト、ワイドシーラーEPOなど、<金属系素地>エポマイルド、エポプラ、ワイドラスノンEPO、さびストップなど塗装間隔(23℃)工程内3時間以上7日以内、最終養生24時間以上塗付量(kg/m2)(外壁等の凹凸面)0.24~0.4、(金属等の平滑面)0.24~0.32
多用途カテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら