バンジエイドは鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチックをはじめ、様々な腐食部分や穴のあいた箇所に貼るだけで、鉄部同様に硬化し保護する修繕・補修用シートです。
紫外線により短時間(最短35分)で硬化し、密着しながら強度を増していきます。
またポリエステル樹脂でできているため、対候性、耐水性に優れ外部環境にも適しております。
1)施工が簡単
2)施工時間が短い
3)誰でも施工できる
4)仕上がり、品質の安定性(高硬度)
5)施工後の加工・塗装ができる
6)幅広い用途
用途橋梁、トタン、フェンス、鉄柱、ポール、タンク、配管、手すり、農機具、ビニールハウス、船舶、車両など、腐食・浸食が強く薄くなった、傷がついた、変形または穴が開いた鉄部などの補修に最適
厚さ(mm)1.5~1.8(硬化後)
硬化時間(分)35~60(直射日光)/60~120(曇り)
成分ポリエステル樹脂
主な用途鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチック
危険物の類別非危険物
特性耐候性、耐水性
優れた防蟻性能を発揮・表面硬化が早い
下地材料への接着性に優れる
耐候性に優れる
撥水汚染(しみ出し)が少ない
用途配管貫通部、水抜き穴、型枠固定金具部分などのシール、基礎工法のクラック部分・基礎断熱工法による断熱材目地、防蟻断熱材の接着及びシール
特性耐候
成分変成シリコーン樹脂
色グレー
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
粘度(23℃)(Pa・s[P])1200~2000
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード