こんなお得な商品も!
変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
弾力性。耐水性。
耐熱性。耐寒性。耐候性。
低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。
一般建築物の内外装目地のひび割れ。
モルタル・コンクリートのひび割れ。
浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
内外壁も名種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。
色黒
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
硬化速度5℃/12日、23℃/3日、40℃/1日(5mm厚完全硬化)
可使時間(分)30
完全硬化時間6時間
押出し性5℃/7秒、20℃/4秒
アズワン品番65-2251-17
タックフリータイム(分)140~240/5℃、40~120/20℃
危険物の類別非危険物
特性耐熱・耐寒・耐候・防カビ
耐用温度(℃)-30~90(硬化後)
1本
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
関連キーワード