カテゴリ

  • 塗料(7)
絞り込み
ブランド
  • エスケー化研(6)
  • 東日本塗料(1)
特性
  • 耐油
  • さび止め(11)
  • その他(14)
  • ツヤ出し(36)
  • ツヤ消し(25)
  • 夜光・蛍光(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐はく離(1)
  • 耐久・耐摩耗(110)
  • 耐候(111)
  • 耐熱・難燃(24)
  • 耐薬品(31)
  • 耐衝撃・耐振動(3)
  • 耐食・防腐(31)
  • 速乾(21)
  • 防カビ(33)
  • 防水・耐水(79)
  • 色その他(6)
  • 色グレー系(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「セメント」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソルエポ 90 東日本塗料ソルエポ 90東日本塗料
14,980税込16,478
1セット(6kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。 耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。 ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
用途内部モルタル・コンクリート床面。 工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間特性耐油、耐薬品、耐摩耗ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間12時間以上
アーキフロアーUT エスケー化研アーキフロアーUTエスケー化研
9,698税込10,668
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
無黄変型のウレタン樹脂よりなるため、色の安定性、耐侯性に優れています。 耐摩耗性に富み、塗膜として耐久性に優れています。 耐汚染性、耐油性に優れています。
用途一般工場、食品工場、事務室、化粧室、廊下・階段、ベランダ、教室、実験室、病室、食堂、プールサイド、駐車場などの床面主成分アクリルウレタン樹脂適合下塗材:ミラクシーラーEPO、けい砂:けい砂6号(防滑工法)タイプ艶有主な用途床、駐車場、食堂、工場、ベランダ希釈剤アーキUシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35
アーキフロアーEHマイルド エスケー化研アーキフロアーEHマイルドエスケー化研(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
耐久性 架橋密度の高い強靭な塗膜は、優れた耐摩耗性、防塵性を発揮します。 化学抵抗性 アルカリ、無機酸等の耐薬品性と共に耐油性にも優れています。 密着性 コンクリートに対する浸透性がよく、良好な付着性を示します。また、弱溶剤であるため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広い付着性を発揮します。 作業性 強溶剤形の塗床材に比べ臭気が少なく、ローラー塗装で簡単に施工できます。
用途一般工場、機械工場、食品工場、倉庫、実験室、教室、廊下、内階段などの床面適合下塗材:EHマイルドプライマー、けい砂:けい砂6号(NS工法のみ)タイプ艶有希釈剤塗料用シンナーA塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)平滑工法:42、NS工法:27塗付量(kg/m2)平滑工法(コーティング仕上げ):0.35、NS工法(防滑仕上げ):0.55
アーキフロアーEH エスケー化研アーキフロアーEHエスケー化研
9,898税込10,888
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
硬度の高い塗膜が得られ、優れた耐摩耗性と機械的強度を示します。 耐薬品性、耐油性に優れています。 光沢が有り、耐汚染性に優れ、カラフルな色調を長期間保持します。 レベリング性に優れ、仕上がり感も良好です。
用途一般工場、機械工場、食品工場、倉庫、教室、実験室、病室、廊下・階段、事務室、化粧室などの床面の作業環境向上や安全、防塵用適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(防滑工法のみ)タイプ艶有希釈剤EHシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)コーティング工法:43、防滑工法:25塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35、防滑工法:0.6
アーキフロアーUT エスケー化研アーキフロアーUTエスケー化研
8,998税込9,898
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
無黄変型のウレタン樹脂よりなるため、色の安定性、耐侯性に優れています。 耐摩耗性に富み、塗膜として耐久性に優れています。 耐汚染性、耐油性に優れています。
用途コンクリート床希釈剤アーキUシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りミラクシーラーEPO塗付量(kg/m2)0.35(コーティング工法)
アーキフロアーEHマイルド エスケー化研アーキフロアーEHマイルドエスケー化研
19,980税込21,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
耐久性:架橋密度の高い強靭な塗膜は、優れた耐摩耗性、防塵性を発揮します。 化学抵抗性:アルカリ、無機酸等の耐薬品性と共に耐油性にも優れています。 密着性:コンクリートに対する浸透性がよく、良好な付着性を示します。また、弱溶剤であるため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広い付着性を発揮します。 作業性:強溶剤形の塗床材に比べ臭気が少なく、ローラー塗装で簡単に施工できます。
用途コンクリート床セット内容主剤12kg石油缶、硬化剤3kg角缶希釈剤塗料用シンナーA塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りEHマイルドプライマー塗付量(kg/m2)0.35(平滑工法・コーティング仕上)、0.55(NS工法・防滑仕上)
アーキフロアーEH エスケー化研アーキフロアーEHエスケー化研
8,998税込9,898
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
硬度の高い塗膜が得られ、優れた耐摩耗性と機械的強度を示します。 耐薬品性、耐油性に優れています。 光沢が有り、耐汚染性に優れ、カラフルな色調を長期間保持します。 レベリング性に優れ、仕上がり感も良好です。
用途コンクリート床希釈剤EHシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りアーキフロアーEHプライマー塗付量(kg/m2)0.35(コーティング工法)、0.6(防滑工法)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら