弾力性。耐水性。
耐熱性。耐寒性。耐候性。
低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。
一般建築物の内外装目地のひび割れ。
モルタル・コンクリートのひび割れ。
浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
耐熱250℃、耐溶剤性、耐油性に優れた接着補修材料です。
仕様耐熱・耐溶剤・耐油用特殊エポキシ系接着補修剤/水質基準規格適合
トラスコ品番683-9988
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量200g
特性耐熱・耐溶剤・耐油
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
フッ素樹脂を主成分として開発されたコーキング材料です。耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性に優れ、長期にわたり過酷な環境下においても安定したシール効果を持続致します。
また、シリコン樹脂を使用していないためシロキサンガスの発生が全くありませんので、シロキサン対策の用途でもご使用いただけます。
様々な状況でのコーキング、シーリング、コーティング用途などにご利用できます。
用途排気ダクト・配管フランジ部、排水溝部のコーキング。
耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。
耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。
薬液配管(圧力のあかからない)のシーリング。
薬液槽、油液槽内隙間のコーキング。電子部品のコーディング。
特性耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性
比重1.3
不揮発分65%
指触乾燥時間(分)5~10
完全硬化時間2~3日
粘度(mPa・s)250000
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅱ
溶剤MEK
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。
仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品
トラスコ品番683-5658
色グレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.034L
特性耐熱、耐油
危険物の性状非水溶性
商品タイプチューブ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード