カテゴリ

  • 塗料(4)
絞り込み
ブランド
  • アサヒペン(1)
  • カンペハピオ(1)
  • 関西ペイント(1)
  • 中国塗料(1)
  • 色その他(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(2)
  • 色シルバー系(2)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(2)
主な用途
  • 鉄部(3)
  • 非鉄金属(2)
水性or油性
  • 油性(2)
特性
  • 耐熱・難燃
  • さび止め(23)
  • その他(5)
  • ツヤ出し(18)
  • ツヤ消し(69)
  • 夜光・蛍光(5)
  • 導電(8)
  • 絶縁(3)
  • 耐久・耐摩耗(11)
  • 耐候(12)
  • 耐油(2)
  • 耐薬品(4)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 耐食・防腐(2)
  • 速乾(37)
  • 防カビ(4)
  • 防水・耐水(10)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スプレー塗料」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(420mL)
当日出荷
■[優秀な防錆性と付着性] 特殊エポキシ樹脂と亜鉛粉末が主成分のジンクリッチスプレー。亜鉛メッキと同様の防錆性を持ち、付着性に優れています。 ■[速乾&耐熱性] 速乾性で、約200℃の耐熱性があります。
用途■[補修・さび止め] さび止め:門扉 / フェンス / ベランダの鉄部 など 補修: 溶接部(鉄部 / 亜鉛メッキ面 など) ※本品を下塗りとして用いる場合、下記などの塗料で上塗りをしてください。 シリコンラッカースプレー / ジンクリッチスプレー(シルバー)など (ジンクリッチスプレーのシルバーに上塗りはできません。油性塗料での上塗りはできません。) ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など ■[鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
耐熱塗料スプレー アサヒペン耐熱塗料スプレーアサヒペン(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
耐熱性・密着性抜群。 耐熱性にすぐれ、最高600℃に耐えます。 変色が少なく密着性にすぐれています。 ガス抜きキャップ付き。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車のマフラー等の鉄部(メッキ面 を除く)使用温度範囲(℃)600主な用途鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.6乾燥時間夏期/20~30分、冬期/30~50分危険物の性状非水溶性
アイアントップ2 関西ペイントアイアントップ2関西ペイント
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
速乾性で、1日に2回塗りができます。 建築・構造物の鉄骨などの鋼材面に適しています。 肉持ち感・光沢がよく、耐候性に優れています。 エアレス、エアースプレーなどの吹付け塗装に最適です。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
仕上平滑比重【塗料】1.18(白色)、【溶剤】0.86適合材主な用途鋼、鉄希釈剤エナメルシンナー300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地ラスタイトNC70、エスコ、アレスイーグル、ザウルスExⅡ希釈率(%)【エアスプレー】30~40、【エアレススプレー】25~35特性防火、耐候、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短1時間加熱残分(%)59(白)
サーモシャダンW FC 中国塗料サーモシャダンW FC中国塗料
109,800税込120,780
1缶(15kg)
3日以内出荷
完全水系仕様ですので、安全性が高いだけでなく大幅なVOC低減が図れます。 1液形水系さび止め塗料を塗装することにより、金属面にも塗装が可能です。 1液形水系低汚染ふっ素高日射反射率塗料を上塗りすることにより、遮熱性・耐候性・低汚染性を持続し、長期間美観を保ちます。 1液形水系高日射反射率塗料を塗装することで、高い赤外線反射効果が得られます。 厚膜塗装が可能な1液形水系遮熱塗料を塗装することにより、遮熱効果が更に向上します。 はけ・ローラー・エアレススプレーなどさまざまな塗装方法が可能です。
使用場所屋外用主な用途金属危険物の類別非危険物特性遮熱、耐候、さび止め
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら