本品は嫌気性で230℃までの高温箇所に使用できる永久固定型のネジの緩み止め剤です。出荷後、分解整備を必要としない機器にご使用ください。ネジの接合部からの漏れも防ぐことが出来ます。
使用温度範囲(℃)-50~230
粘度9500cps
可使時間(分)30
完全硬化時間24時間(20℃)
危険等級Ⅲ
色調赤
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
関連資料(0.1MB)
危険物の性状水溶性
1本(10mL)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
はめ合い用嫌気性接着剤。耐熱タイプ
用途はめ合い用高強度耐熱品、耐熱ベアリング、高温ネジ部の固定、シールに適し、耐薬品性もあります。低臭気タイプ
トラスコ品番412-9418
容量(mL)50
使用温度範囲(℃)-55~175
液色緑
対応推奨硬化促進剤 7649/7471
主成分アクリル樹脂
粘度(mPa・s)400~600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.000125mL
特性耐熱、耐薬品
危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×10本)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
関連キーワード