カテゴリ

  • 塗料(38)
    • 多用途(6)
    • 壁用(5)
絞り込み
ブランド
  • アサヒペン(5)
  • カンペハピオ(4)
  • ロックペイント(3)
  • エスケー化研(7)
  • 関西ペイント(3)
  • オキツモ(3)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • インターナショナルペイント(2)
  • 神東塗料(2)
  • 三彩化工(1)
  • アトミクス(1)
  • 菊水化学工業(1)
  • 川上塗料(1)
  • 東洋石油化学(1)
  • サンエスエンジニアリング(1)
  • 東日本塗料(1)
  • 色その他(7)
  • 色アイボリー系(2)
  • 色イエロー系(3)
  • 色オレンジ系(3)
  • 色グリーン系(8)
  • 色グレー系(7)
  • 色シルバー系(6)
  • 色パープル系(3)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(9)
  • 色ブラック系(10)
  • 色ブルー系(9)
  • 色ホワイト系(15)
  • 色レッド系(6)
  • 色透明(クリア)(1)
主な用途
  • かわら屋根(12)
  • コンクリート・アスファルト(9)
  • トタン(10)
  • プラスチック(1)
  • 外カベ・塀(13)
  • 木部(8)
  • 鉄部(15)
  • 非鉄金属(3)
特性
  • 耐熱・難燃
  • さび止め(95)
  • その他(32)
  • ツヤ出し(129)
  • ツヤ消し(136)
  • 夜光・蛍光(12)
  • 紫外線吸収(2)
  • 耐久・耐摩耗(174)
  • 耐候(195)
  • 耐油(18)
  • 耐薬品(73)
  • 耐衝撃・耐振動(4)
  • 耐食・防腐(41)
  • 速乾(113)
  • 遅乾(4)
  • 防カビ(51)
  • 防塵(1)
  • 防水・耐水(119)
水性or油性
  • 水性(6)
  • 油性(7)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(27)
屋内・屋外
主成分
  • その他(3)
  • アクリル(8)
  • エポキシ(2)
  • シリコン(13)
  • フッ素(1)
その他・アクリル・エポキシ・シリコン・フッ素
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂塗料」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成樹脂塗料 ステンレスコート サンエスエンジニアリング合成樹脂塗料 ステンレスコートサンエスエンジニアリング(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(220mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
設置環境・天候、高温になる部品などにも最適な耐熱・耐候に優れた特殊塗料! 耐海水性・耐変色性も備え、船舶の外装や海岸沿いのタンクなどの補修にも利用されています。 一般的な耐熱シルバー塗料よりも防腐食性が高く、400℃まで耐えられる耐熱塗料のためエンジン部品などの補修にも利用できます。
用途産業機械や設備、配管などの耐熱耐候保護コート剤として、金属表面をはじめ木・樹脂など様々な素材の塗装、ステンレス加工品・エンジン部品の補修塗装使用方法一般の塗料と同様に塗装の前処理・準備をします。一度に厚塗りをせず薄く塗布します。15~30分の間隔をおいて2~3度塗りします。乾燥時間は30分~1時間で触指乾燥・1~2日で完全乾燥します。(気象条件や素材により異なる)分類炭化水素系主な用途産業機械や設備、配管、木・樹脂、ステンレス加工品・エンジン部品特性耐熱、耐候、耐海水性、耐変色性、防腐食性成分合成樹脂(シリコン)・有機溶剤
油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(7kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
サンカットFマイルド 神東塗料サンカットFマイルド神東塗料
34,980税込38,478
1セット(4kg)
3日以内出荷
遮熱処方を施しております。4フッ化ふっ素樹脂塗料を採用しており、耐候性に優れます。また低汚染性にも優れます。厚膜タイプのため、2工程で仕上がります。
用途FRP製貯水槽、貯水槽架台等の鉄部、亜鉛めっき面セット内容主剤3.5kg、硬化剤0.5kg塗り面積(m2)20~26使用時間4時間可能(30℃)主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(主剤:硬化剤)7:1特性耐候、遮熱危険物の性状非水溶性
アレスアクアグロス 341 15K 業務用 関西ペイントアレスアクアグロス 341 15K 業務用関西ペイント
9,598税込10,558
1缶(15kg)
8日以内出荷
屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。 耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板特性防火、耐候タイプ水性反応硬化形つや有りアクリル樹脂塗料主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水使用場所屋内外危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃)塗り面積(1回塗り)(m2)約100塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
シャネツロックプライマー ロックペイントシャネツロックプライマーロックペイント
19,980税込21,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
シャネツロックルーフSiおよびシャネツロック外壁用の遮熱性能を最大限に発揮させ、塗膜表面の温度上昇を抑制します。 素材の劣化要因の1つである温度差による素材収縮等が軽減でき、素材の保護能力が向上します。 浸透性にすぐれた特殊エポキシ樹脂の採用で、すぐれた付着性を発揮します。 特殊防錆顔料を採用した環境対応型のサビ止め塗料で、高防食性を有します。
用途金属サイディング、金属パネル、金属系屋根(トタン、鋼製屋根材)特性遮熱、サビ止めセット内容主剤14.4kg、硬化剤1.6kg主成分エポキシ樹脂主な用途屋根、鋼、トタン、外壁塗布方法ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外色調ホワイト希釈塗料用シンナー(0~5%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適合塗材シャネツロックルーフSi、シャネツロック外壁用油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.13~0.15可使時間(時間)5(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回
シャネツロック外壁用 ロックペイントシャネツロック外壁用ロックペイント
25,980税込28,578
1セット(15kg)
3日以内出荷
太陽光の近赤外線領域を効率よく反射するシャネツロック弱溶剤型NEWの遮熱性に、外壁塗膜性能を追求したハイブリッド架橋型のアクリルシリコン樹脂を採用。長期耐久性と低汚染性を発揮。 太陽から放射される近赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、室内温度の上昇を緩和します。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用せず、またトルエン・キシレン含有量が少ない弱溶剤タイプの環境配慮型塗料です。また赤外線の反射効果にすぐれるので、冷房費などの節減が期待でき、省エネルギー・環境低負荷にも貢献します。 高性能のシリコン樹脂採用により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 塗膜硬化後にメーカー独自のハイブリッド技術で得られた親水性塗膜が低汚染性を発揮。このことにより、遮熱性の低下を防ぎ、長期間遮熱効果を維持します。 防藻・防かび剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長時間にわたり清潔な住環境を維持します。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、教育、福祉施設、公共施設、工場、倉庫などの外壁。 外壁素材:コンクリート、モルタル、スレート板、ALC、窯業サイディング、金属サイディング、金属パネルなど。特性遮熱、耐久、耐候セット内容主剤13.5kg、硬化剤1.5kg主成分アクリルシリコン樹脂主な用途コンクリート、外カベ指触乾燥時間(分)25(20℃)塗布方法ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外希釈塗料用シンナー(5~15%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りシャネツロックシーラー、シャネツロックプライマー、エラステックフィラー塗布面積(m2/セット)115~135
エナメルシンナー 東洋石油化学エナメルシンナー東洋石油化学
6,398税込7,038
1缶(16L)
当日出荷から3日以内出荷
エナメル樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは標準です。耐熱塗料の希釈にも対応しています。
用途エナメル塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄成分炭化水素系分類非水溶性有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類PRTR法該当危険物の性状非水溶性
ネオアルキコート 川上塗料ネオアルキコート川上塗料(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
速乾性フタル酸樹脂塗料。 環境にやさしい無鉛塗料。 乾燥が速い。すぐれた付着性。可撓性にすぐれる。耐油・耐溶剤性がよい。 耐熱性が大きい。すばらしい光沢。耐候性が良い。
用途建築機械・建材・看板・標識・建築物の内外部・工作機械・電気機器・木製及び金属製家具など。特性耐油、耐溶剤、耐熱、速乾、耐候塗布方法はけ、エアレススプレー硬化時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、15(30℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔48時間以上(5℃)、15時間以上(20℃)、15時間以上(30℃)
水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし) カンペハピオ水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし)カンペハピオ(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(0.7L)ほか
当日出荷
[遮熱と耐久力がUPする専用下塗り剤] 上塗り(遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂) + 下塗り(赤外線反射顔料) の3つの効果で遮熱効果と耐久力がUPします。(トリプルブロック効果) [上塗りの密着率がUP!] 上塗り塗料(水性シリコン遮熱屋根用)と素地との密着力がUPします。 [錆からガード!] 強力防サビ剤配合により、防サビ力がUPします。
用途表示以外の用途には使用しないで下さい。[屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ(35件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃~4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃~4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
IP 水性メタルコート 艶あり インターナショナルペイントIP 水性メタルコート 艶ありインターナショナルペイント
5,498税込6,048
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 プライマーレス仕様が可能。 各種金属面に対し他に類のない密着性。 優れた光沢保持(耐候性)。塗替えに最適。 防火材料等認定。
用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。使用場所屋内外兼用特性防火、艶あり、耐候主成分アクリル樹脂主な用途鉄、トタン、ステンレス危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPグロスE エコ 水性艶有塗料 内外部用 インターナショナルペイントIPグロスE エコ 水性艶有塗料 内外部用インターナショナルペイント
4,598税込5,058
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷
水性1液多機能型アクリル樹脂塗料。 豊富な艶のバリエーション。 微弾性塗膜を形成し、内部ボード面における目地部のワレやヘアークラックなどの歪みを塗膜が吸収。 抜群のレベリング性、高い隠蔽性、防カビ、防藻効果。 耐皮脂性塗膜の形成。 豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用) 防火材料等認定。
使用場所屋内外兼用特性防火、艶有、耐候主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
遮熱メタセラシリコンⅠつやあり アトミクス遮熱メタセラシリコンⅠつやありアトミクス
24,980税込27,478
1缶(15kg)
3日以内出荷
アトムメタセラシリコンは、幅広い屋根材に対応する弱溶剤アクリルシリコン樹脂塗料です。 遮熱タイプは従来の遮熱塗料と違い、下塗・中塗りに白色を使用せずに遮熱色の2回塗りでJIS K 5675の屋根用高日射反射率塗料の規格値に入る性能を有した塗料です。 また、緻密な高分子量の樹脂を採用することによりベタ付きの無い塗膜に仕上がり、防汚性に優れ作業中の足跡なども残りにくい設計になっています。
用途金属系(鋼板屋根トタン屋根亜鉛鉄板ガルバリウム鋼板)の屋根に 窯業系(新生瓦プレスセメント瓦波型スレート)の屋根に 鉄骨構造物などに特性遮熱、つやあり主成分弱溶剤アクリルシリコン1液型主な用途トタン、かわら屋根、鉄部希釈剤塗料用シンナーで5~10%程度希釈危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13.393L標準塗り面積(2回塗り)(m2)100~136油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)下塗後2時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上(23℃時)関連資料塗装仕様表危険物の性状非水溶性適合下塗りアトムマイルドシーラー浸透型、アトムメタルエポサビ
クールテクトF エスケー化研クールテクトFエスケー化研
29,980税込32,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁学校など公共施設の外壁主な用途外壁使用場所屋外用特性防水、遮熱、耐久塗膜硬化時間(工程内)3時間以上7日以内、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>主成分ふっ素樹脂塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング塗付量(kg/m2・回)0.26~0.30危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りクールテクトプライマー適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
クールテクトSi エスケー化研クールテクトSiエスケー化研
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁学校など公共施設の外壁主な用途外壁使用場所屋外用特性防水、遮熱、耐久塗膜硬化時間(工程内)3時間以上7日以内、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>主成分アクリルシリコン樹脂塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング塗付量(kg/m2・回)0.26~0.30危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りクールテクトプライマー適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
水性クールテクトSi エスケー化研水性クールテクトSiエスケー化研
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁学校など公共施設の外壁主な用途外壁使用場所屋外用特性防水、遮熱、耐久塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>主成分水性アクリルシリコン樹脂塗装吹付、ローラー、刷毛危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング塗付量(kg/m2・回)0.30~0.35塗回数2回適合下塗り水生クールテクトサーフ適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
水性クールテクトF エスケー化研水性クールテクトFエスケー化研
63,980税込70,378
1缶(16kg)
3日以内出荷
クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁学校など公共施設の外壁主な用途外壁使用場所屋外用特性防水、遮熱、耐久塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>主成分上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)45~53塗装吹付、ローラー、刷毛危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング塗付量(kg/m2・回)0.30~0.35塗回数2回適合下塗り水生クールテクトサーフ適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン水性屋根用遮熱塗料アサヒペン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ! 特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。 コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。 一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
サーモファクトリーダブルワン 菊水化学工業サーモファクトリーダブルワン菊水化学工業
59,980税込65,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
さび止め機能を併せ持つため、下塗りが不要となり工期短縮が出来ます。 チタン系黒色遮熱顔料・特殊無機顔料を使用しており優れた遮熱性能を発揮します。 ターペン可溶弱溶剤シリコン樹脂を使用耐候性に優れています。
用途工場等の金属屋根・鉄部適合基準色(21色)使用方法ローラー/吹付け/刷毛塗り容量(kg)主剤13.6、硬化剤2.4塗り面積(m2)50~66危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢艶有希釈液キクスイ 塗料用シンナーA塗付量(kg/m2・回)0.24~0.32危険物の性状非水溶性
油性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし) カンペハピオ油性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし)カンペハピオ(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1缶(3.4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
■[遮熱と耐久力がUPする専用下塗り剤] 上塗り(遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂) + 下塗り(赤外線反射顔料)の3つの効果で遮熱効果と耐久力がUPします。(トリプルブロック効果) ■[上塗りの密着率がUP!] 上塗り塗料(油性シリコン遮熱屋根用)と素地との密着力がUPします。 ■[錆からガード!] 強力防サビ剤配合により、防サビ力がUPします。
用途■表示以外の用途に使用しないで下さい。 ■[屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) 【塗れないもの】■[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。特性遮熱危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
No.300シリーズ 半ツヤ 白 オキツモNo.300シリーズ 半ツヤ 白オキツモ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等特性耐熱、半ツヤ、耐候仕様半ツヤ耐熱温度(℃)300主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
No.300シリーズ 半ツヤ 銀 オキツモNo.300シリーズ 半ツヤ 銀オキツモ
7,998税込8,798
1缶(800g)ほか
5日以内出荷
プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等特性耐熱、半ツヤ、耐候仕様半ツヤ耐熱温度(℃)300主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
No.300シリーズ 半ツヤ 黒 オキツモNo.300シリーズ 半ツヤ 黒オキツモ
8,798税込9,678
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等特性耐熱、半ツヤ、耐候仕様半ツヤ耐熱温度(℃)300主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性屋上防水遮熱塗料用シーラー アサヒペン水性屋上防水遮熱塗料用シーラーアサヒペン(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(0.8L)ほか
当日出荷
水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。 安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。
用途陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル。 ゴムシート(EPDM)防水層、アスファルトシングル。 ウレタン防水材(予め密着性の確認必要)仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。ホワイト主成分水性アクリル樹脂塗料主な用途屋根、モルタル、アスファルト、コンクリート乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、遮熱、密着性、耐久
水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン水性屋上防水遮熱塗料アサヒペン(12件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(3L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。主成分水性アクリル樹脂塗料主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、遮熱、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
屋根用専用シーラー アサヒペン屋根用専用シーラーアサヒペン(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(0.7L)ほか
当日出荷
水性屋根用遮熱塗料のための浸透性に優れた専用シーラーで、下地補強効果が発揮されます。 白色のシーラーで屋根用遮熱塗料の遮熱効果を向上させます。 比較的臭気の少ない、弱溶剤系です。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根の遮熱塗料の下塗りに。コンクリート・モルタルや各種サイディングの下塗りにも使用できます。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設に。仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。ホワイト主成分シリコンアクリル樹脂塗料主な用途コンクリート、トタン、かわら屋根危険等級乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性上塗塗装可能時間夏期/2時間以上、冬期/6時間以上RoHS指令(10物質対応)対応特性遮熱危険物の性状非水溶性
水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン水性屋根用遮熱塗料アサヒペン(11件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(5L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
耐熱スプレー ロックペイント耐熱スプレーロックペイント(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(300mL)
当日出荷
塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。 変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。仕様丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付きタイプシリコン樹脂塗料乾燥時間(分)30~60(20℃)塗布面積(m2/缶)2回塗り/0.8~1.2m2たたみ/0.5~0.7枚塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
遮熱サビ止めプライマー 東日本塗料遮熱サビ止めプライマー東日本塗料
10,980税込12,078
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
防錆力が高く、かつ、安全性を持つ防錆顔料を配合した遮熱サビ止めプライマーは、強靭で、付着性に優れています。 さらに、塗膜に遮熱効果を付与したことで、従来にない遮熱性が得られます。環境を意識し、より安全性の高い防錆顔料を使用しています。 遮熱サビ止めプライマーの塗膜が遮熱性を有しているため、遮熱塗料との組合せでさらに遮熱効果が得られます。 殊エポキシ樹脂の配合により、金属部への付着性に優れています。
用途各金属部への錆止め用下塗り材、遮熱塗料の下塗り材特性遮熱、プライマー、防錆、付着性主成分特殊エポキシ樹脂主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(23℃)6時間~7日間可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16塗装間隔(23℃)6時間
水性スペースエース 神東塗料水性スペースエース神東塗料
9,398税込10,338
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
・水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。 ・塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。 ・乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。 ・ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ ・鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。 ・水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。 ・艶有タイプは防火認定材料です。 ・艶あり、5分艶、3分艶を揃えています。
用途居室内鋼製建具、居室内木製建具、鉄扉、手摺、一般鉄部、コンクリート、モルタル、各種ボード等内外壁など主成分非トルエン・キシレン塗料主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート使用場所屋外建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防火、耐汚染性
パイロジンACT#250Aシンナー DNT(大日本塗料)パイロジンACT#250AシンナーDNT(大日本塗料)
5,698税込6,268
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
250℃までの耐熱性がある。 耐亜硫酸・耐亜硝酸性が非常に優れている。 腐食性ガス(酸性ガス)や露点腐食に強い抵抗性を示す。 常温で硬化する。
グレー主成分シリコン樹脂塗料(250℃)粘度粘度 130KU密度(23℃)塗料 主剤 1.55 硬化剤 0.87(淡彩色) 揮発分 0.87希釈剤パイロジンACT#250Aシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛 0~40% エアレス10~20%特性耐熱、シンナー膜厚標準膜厚:250μm 刷毛塗り 標準膜厚:30μm/回 ウエット管理膜厚:82μm/回 エアレス塗装 標準膜厚:110μm/回 ウエット管理膜厚:308μm/回乾燥時間5℃ 指触:24時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 20℃ 指触:8時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 30℃ 指触:2時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 40℃ 指触:1時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)刷毛:109~125、エアレス:416~471塗装間隔5℃ 最小 36時間 最大 7日 20℃ 最小 12時間 最大 7日 30℃ 最小 4時間 最大 7日 40℃ 最小 3時間 最大 7日調合比主剤:96 部、硬化剤:4 部(重量比)加熱残分(%)0.75
パイロジンスタック ACT#250A DNT(大日本塗料)パイロジンスタック ACT#250ADNT(大日本塗料)
39,980税込43,978
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
250℃までの耐熱性がある。 耐亜硫酸・耐亜硝酸性が非常に優れている。 腐食性ガス(酸性ガス)や露点腐食に強い抵抗性を示す。 常温で硬化する。
グレー主成分シリコン樹脂塗料(250℃)粘度粘度 130KU密度(23℃)塗料 主剤 1.55 硬化剤 0.87(淡彩色) 揮発分 0.87希釈剤パイロジンACT#250Aシンナー危険等級Ⅲ/Ⅱ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第二石油類/第一石油類希釈率(%)刷毛 0~40% エアレス10~20%特性耐熱膜厚標準膜厚:250μm 刷毛塗り 標準膜厚:30μm/回 ウエット管理膜厚:82μm/回 エアレス塗装 標準膜厚:110μm/回 ウエット管理膜厚:308μm/回乾燥時間5℃ 指触:24時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 20℃ 指触:8時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 30℃ 指触:2時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 40℃ 指触:1時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化危険物の性状非水溶性/非水溶性標準塗布量(g/m2)刷毛:109~125、エアレス:416~471塗装間隔5℃ 最小 36時間 最大 7日 20℃ 最小 12時間 最大 7日 30℃ 最小 4時間 最大 7日 40℃ 最小 3時間 最大 7日調合比主剤:96 部、硬化剤:4 部(重量比)加熱残分(%)0.75
ビニデラックス300S 関西ペイントビニデラックス300S関西ペイント
5,998税込6,598
1缶(4kg)
10日以内出荷
VOCをほとんど含まない、日塗工目標基準(1.0%以下)に適合 する製品です。 ハケ塗りがすぐれ、ハケ目が少ない肌触りの良い美しい均一な 塗面が得られます。 ハケ塗り以外に、ローラー塗りも可能で作業性が優れます。 トマリが良く、底艶のない、シックな仕上げになります。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは 配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、ALC、木毛セメント板、木、合板類主成分アクリル樹脂エマルション塗料仕上平 滑比重塗料:1.43(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 20~30%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火適合下塗りVPシーラー、EPシーラー、エコデラシーラー、エコカチオンシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)54標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.16
アレス水性ネクスト2 関西ペイントアレス水性ネクスト2関西ペイント
3,998税込4,398
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
内装鉄扉用に適したつや調整形の上塗り塗料であり、特に 仕上がり性(塗膜の平滑性)に優れています。 また、木製ドアや巾木等への塗装にも適しています。 低VOC形の水性塗料であり、臭気も少なめです。 (総VOC量は0.3%以下) 防カビ性、抗菌性を有しています。 ハケ、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、 および鉛化合物を配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途屋内鉄部面(さび止め後) 屋内木部面(目止め、シーラー塗装後)主成分アクリル樹脂エマルション塗料仕上平 滑比重塗料:1.12(白および淡彩色)、溶剤:1(上水)主な用途木、鉄希釈剤上水使用場所屋内希釈はけ、ローラー、 3~8%危険物の類別非危険物塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 5~10℃:最短3時間最長7日加熱残分(%)51標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.08~0.12
クールテクトプライマー エスケー化研クールテクトプライマーエスケー化研
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁学校など公共施設の外壁主な用途外壁使用場所屋外用特性防水、遮熱、耐久主成分上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性クールテクトサーフ エスケー化研水性クールテクトサーフエスケー化研
10,980税込12,078
1缶(16kg)
3日以内出荷
幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁学校など公共施設の外壁主な用途外壁使用場所屋外用特性防水、遮熱、耐久主成分上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション塗装吹付、ローラー、刷毛危険物の類別非危険物
水性クールテクトプライマー エスケー化研水性クールテクトプライマーエスケー化研
16,980税込18,678
1缶(15kg)
3日以内出荷
幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途戸建て住宅、マンションの外壁店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁学校など公共施設の外壁主な用途外壁使用場所屋外用特性防水、遮熱、耐久主成分上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
ホワイトアロマテックス 三彩化工ホワイトアロマテックス三彩化工
16,980税込18,678
1缶(17kg)
3日以内出荷
特殊合成樹脂、軽量充填材、フィラー、顔料及び石油系溶剤等から成る白色ペースト状の塗料です。その乾燥塗膜は、軽く肉やせが少なく防振性、断熱性等に優れた特性を持っております。又仕上がり塗膜が白く好みの色で上塗りが出来ます。軽量充填材は、防露の性質もあります。 ドアの内面、エレべーター側板の内面、厨房器・鋼製家具の内底面、機械・装置等のカバー類の防振制音用塗装に適しています。
特性断熱使用方法(1)素地調整として、さび、油分、水分、ほこり等を取り除き、被塗面を清浄にして下さい。(2)ホワイトアロマテックスを均一に塗装します。充填材が入っていますので塗装前によく攪拌して下さい。充填材が均一になるように塗り残しや塗りむらの無い様に塗付して下さい。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚い目に塗装して下さい。(3)吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガン又はモルタルガンを使い、圧力は4~6kg/cm2、ガンと塗装物との距離は50cm 位離して塗付してください。(4)粘度を下げる場合はラッカーシンナーで調整して下さい。比重1.06±0.02(20℃)主な用途指触乾燥時間(分)15~20外観白色、充填材入り溶液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類硬化時間(20℃)3時間、(50℃)1時間30分塗布量(2mm厚)1.3~1.5kg/m2、(3mm厚)2.0~2.2kg/m2危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら