3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。
仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品 トラスコ品番683-5658 グレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.034L 特性耐熱、耐油 危険物の性状非水溶性 商品タイプチューブ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

フッ素樹脂を主成分として開発されたコーキング材料です。耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性に優れ、長期にわたり過酷な環境下においても安定したシール効果を持続致します。 また、シリコン樹脂を使用していないためシロキサンガスの発生が全くありませんので、シロキサン対策の用途でもご使用いただけます。 様々な状況でのコーキング、シーリング、コーティング用途などにご利用できます。
用途排気ダクト・配管フランジ部、排水溝部のコーキング。 耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 薬液配管(圧力のあかからない)のシーリング。 薬液槽、油液槽内隙間のコーキング。電子部品のコーディング。 特性耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性 比重1.3 不揮発分65% 指触乾燥時間(分)5~10 完全硬化時間2~3日 粘度(mPa・s)250000 硬化時間(時間)24 危険等級 溶剤MEK 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(100g×12本)ほか
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積水フーラーセキスイシリコーン
RoHS
防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。 容量(mL)333 主成分シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量333g RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、耐水、耐候、耐久、耐薬品、耐熱、耐寒、絶縁
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)