3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工が簡単、塗るだけでOK!防水膜は乾燥すれば、難燃性です。耐候性、耐薬品性に優れます。塩害防止性能が優れています。水性ですから、火災の危険が無く人体に対する害がありません。
用途屋上、ベランダ、テラス、ちゅう房、トイレ、浴室、スレート屋根及び壁、セメント、瓦等 主な用途屋根、スレート、瓦、浴室 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 特性防水、耐薬品、耐候 標準塗布量(kg/m2)0.2~0.25×2回塗り
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル系エマルジョンを主成分とした、水性の防水保護塗料です。しかも非危険物ですから取り扱いが簡単です。付着性、耐候性、耐アルカリ性に優れ、色褪せも少ない塗料です。刷毛、ローラー等で簡単に施工できます。
用途各種塗膜層の着色・保護仕上げ用塗料(ポリマーセメント系・ウレタン塗膜・ラバーシート等)。軽歩行用 主成分アクリル樹脂系合成エマルジョン pH8.0±1.0 比重1.4~1.7 危険物の類別非危険物 特性防水、付着性、耐候、耐アルカリ 加熱残分(%)73±2 標準塗布量(kg/m2)0.4~0.6×2回塗り
1缶(4kg)ほか
6,298 税込6,928
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル系エマルジョンを主成分とした、水性の防水保護塗料です。しかも非危険物ですから取り扱いが簡単です。付着性、耐候性、耐アルカリ性に優れ、色褪せも少ない塗料です。刷毛、ローラー等で簡単に施工できます。
用途各種塗膜層の着色・保護仕上げ用塗料(ポリマーセメント系・ウレタン塗膜・ラバーシート等)。非歩行用 主成分アクリル樹脂系合成エマルジョン pH8.0±1.0 比重1.1~1.4 危険物の類別非危険物 特性防水、付着性、耐候、耐アルカリ 加熱残分(%)52±2 標準塗布量(kg/m2)0.15~0.2×2回塗り
1缶(4kg)ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)