カテゴリ

  • 塗料(10)
    • 防腐/防虫(2)
    • ステイン(1)
絞り込み
ブランド
  • 吉田製油所(2)
  • 和信化学工業(6)
  • 玄々化学工業(1)
  • TEMP-COAT Brand Products(1)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(6)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 室内床(1)
  • 屋内木部(6)
  • 木部(3)
  • 鉄部(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(8)
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • 耐薬品
  • さび止め(9)
  • その他(15)
  • ツヤ出し(15)
  • ツヤ消し(14)
  • 導電(3)
  • 紫外線吸収(3)
  • 耐久・耐摩耗(34)
  • 耐候(27)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐衝撃・耐振動(3)
  • 耐食・防腐(53)
  • 速乾(30)
  • 防カビ(46)
  • 防水・耐水(56)
主成分
  • その他(2)
その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗料 木材」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ULTRA-FLEX(R) 5000 TEMP-COAT Brand ProductsULTRA-FLEX(R) 5000TEMP-COAT Brand Products
63,980税込70,378
1キット(3.78L)
5日以内出荷
密着の強いエポキシ塗膜のシームレス施工が可能 一層のみで強い防水効果を発揮 耐酸・耐アルカリ性に優れるウレタン系のゴム状塗膜が厳しい環境から保護 金属、コンクリート、木材などに施工可能
用途貯水タンク、クーリングタワー、給排水管、ワイヤー、自動車、船舶など主な用途金属、コンクリート、木材、屋根、側溝、タンクライニング、貯蔵タンク、冷却塔、下水・貯水および廃水処理施設、船舶、海岸沿い設備、屋上、橋梁用金属ケーブル使用場所屋内/屋外特性防水・防錆・耐酸・耐アルカリ性混合比主剤:硬化剤→9:1適合材金属、コンクリート、木材、瓦、PVC/ポリ塩化ビニル、プラスチック等塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレー塗布厚さ(mm)約1.5塗布面積(m2)約1.48固形分92±2%使用温度範囲(℃)-45~107硬化時間(時間)24~48仕様ポットライフ:20~30分(混合後)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
床下木部の白アリ予防・駆除に「油性白アリスーパーV」 吉田製油所床下木部の白アリ予防・駆除に「油性白アリスーパーV」吉田製油所
2,998税込3,298
1缶(2.5L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
防蟻剤としては安全な非エステルピレスロイド系薬剤を使用しています。 シロアリなど木材害虫に対して、接触毒および食毒の殺虫作用があります。 トリアゾール系木材防腐剤配合により、木材の腐朽を防止します。 耐アルカリ性が良く、コンクリートのアルカリ性により分解されません。 人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。 有効成分は水稲果樹野菜等の農薬として広く使用されている殺虫薬です。
用途木造建築物、その他建築物の木部、木製構造物のシロアリ予防駆除防腐に成分非エステルピレスロイド系(防蟻剤)、トリアゾール系(防腐剤)タイプ油性主な用途標準使用量300mL/m2有効成分非エステルピレスロイド系(防蟻剤)、トリアゾール系(防腐剤)希釈剤不要危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐アルカリ危険物の性状非水溶性
和さ美 玄々化学工業和さ美玄々化学工業
5,498税込6,048
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
撥水性、手垢防止性を付与する植物油系塗料。 被膜を作らず木材の木理を強調するとともに、しっとりと落ち着いた自然の風合いを生かした仕上り。 塗膜は撥水性を付与するとともに、水蒸気透過性があり木材のもつ調湿機能を妨げることなく結露防止にも有効。 静電気帯電性が少なく、結露とともにカビ・ダニ発生の温床となるハウスダストの集積を抑え、アレルギーの要因とされるこれらの室内環境汚染を低減化する。 メンテナンス時の補修処置も簡単にできる。 1回塗で終了。 他の自然塗料より耐薬品性、耐汚染性が格段に良い。ロールコーター塗装時の塗料粘度変化が少ない。
特性撥水、耐薬品、耐汚染性主な用途木床塗布方法ロールコーターまたは刷毛塗り後拭き取り使用場所屋内指触乾燥時間(時間)3(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1標準塗布量(g/m2)15~20
白アリスーパー21低臭 吉田製油所白アリスーパー21低臭吉田製油所(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(2.5L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
(社)日本しろあり対策協会認定薬剤使用の環境にやさしいシロアリ防除薬剤です。 防蟻剤として非エステルピレスロイド系化合物シラフルオフェンを使用。 白蟻など木材害虫に対して、接触毒及び食毒の殺虫作用を示し、合成ぴレスロイド剤に匹敵する殺虫効果を発揮します。 木材防腐剤の配合により、木材の腐れを防止します。 耐アルカリ性がよく、アルカリ条件下での各種建材への使用が可能です。 殺虫効果が安定しており、残効性及び即効性に優れています。 人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。 揮発性が極めて低いので居住者、作業者、周辺環境に影響がほとんどありません。 有効成分のシラフルオフェンは水稲・果樹・野菜の農薬として広く使用されている殺虫剤です。 これまでの防蟻製剤と比べ薬剤臭、溶剤臭がほとんどありません。
成分油性:非エステルピレスロイド系化合物(シラフルオフェン配合)特性耐アルカリ主な用途標準使用量300mL/m2希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ワシン Non-TX ウレタン サンデングシーラー 主剤 和信化学工業ワシン Non-TX ウレタン サンデングシーラー 主剤和信化学工業
8,998税込9,898
1缶(4L)
6日以内出荷
密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用中塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 研磨作業性に優れています。
用途家具及び住宅室内木質材全般主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)アズワン品番64-8289-62危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
ワシン Non-TX ウレタン サンデングシーラー 硬化剤 和信化学工業ワシン Non-TX ウレタン サンデングシーラー 硬化剤和信化学工業
12,980税込14,278
1缶(4L)
6日以内出荷
密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用中塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 研磨作業性に優れています。
用途家具及び住宅室内木質材全般主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)アズワン品番64-8289-63危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
ワシン Non-TX ウレタン 硬化剤 和信化学工業ワシン Non-TX ウレタン 硬化剤和信化学工業
12,980税込14,278
1缶(4L)
6日以内出荷
密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 仕上がり・塗膜性能に優れています。
用途家具及び住宅室内木質全般。特に耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具仕上げ等に、ご使用下さい。主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)アズワン品番64-8289-61危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
ワシン Non-TX ウレタン 主剤 半ツヤ 和信化学工業ワシン Non-TX ウレタン 主剤 半ツヤ和信化学工業
8,998税込9,898
1缶(4L)
6日以内出荷
密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用上塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 仕上がり・塗膜性能に優れています。
用途家具及び住宅室内木質全般。特に耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具仕上げ等に、ご使用下さい。半つやクリヤー主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、半つや、速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)アズワン品番64-8289-59危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
ワシン Non-TX ウレタン 主剤 ツヤ消 和信化学工業ワシン Non-TX ウレタン 主剤 ツヤ消和信化学工業
9,998税込10,998
1缶(4L)
6日以内出荷
密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用上塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 仕上がり・塗膜性能に優れています。
用途家具及び住宅室内木質全般。特に耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具仕上げ等に、ご使用下さい。つや消しクリアー主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、つや消し、速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)アズワン品番64-8289-60危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
ワシン Non-TX ウレタン 主剤 ツヤ有 和信化学工業ワシン Non-TX ウレタン 主剤 ツヤ有和信化学工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(4L)
6日以内出荷
密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用上塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 仕上がり・塗膜性能に優れています。
用途家具及び住宅室内木質全般。特に耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具仕上げ等に、ご使用下さい。透明クリヤー主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、つや有、速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)アズワン品番64-8289-58危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
塗料 缶特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら