耐酸セメント家庭化学当日出荷から翌々日出荷
酸性水(酸性雨・し尿・温泉水・硫酸など)は、コンクリートやモルタルを劣化させます。
酸性腐食が予想されるコンクリートやモルタルの補修箇所に本品をお使い下さい。
用途下水道、温泉施設、食品工場、化学工場など仕様耐酸成分耐酸セメント、早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂色グレー容量(kg)2寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×300×40硬化時間(時間)夏:48、冬:72危険物の類別非危険物施工面積約10mm厚300×400mm適応下地モルタル、コンクリート面特性耐酸