カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
    • セメント/アスファルト(2)
  • 塗料(4)
    • 床/コンクリート/道路用(1)
    • 屋根/瓦/トタン用(3)
絞り込み
ブランド
  • 家庭化学(1)
  • サンデーペイント(1)
  • マノール(2)
  • タイムケミカル(1)
  • ロックペイント(1)
特性
  • 耐薬品
  • その他(7)
  • ツヤ出し(1)
  • ツヤ消し(5)
  • 耐久・耐摩耗(15)
  • 耐候(19)
  • 耐熱・難燃(6)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(9)
  • 防カビ(2)
  • 防塵(1)
  • 防水・耐水(35)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色グリーン系(5)
  • 色グレー系(6)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ホワイト系(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「骨材」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラートップK 骨材入り マノールカラートップK 骨材入りマノール
6,298税込6,928
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
アクリル系エマルジョンを主成分とした、水性の防水保護塗料です。しかも非危険物ですから取り扱いが簡単です。付着性、耐候性、耐アルカリ性に優れ、色褪せも少ない塗料です。刷毛、ローラー等で簡単に施工できます。
用途各種塗膜層の着色・保護仕上げ用塗料(ポリマーセメント系・ウレタン塗膜・ラバーシート等)軽歩行用主成分アクリル樹脂系合成エマルジョンpH8.0±1.0比重1.4~1.7危険物の類別非危険物特性防水、付着性、耐候、耐アルカリ加熱残分(%)73±2標準塗布量(kg/m2)0.4~0.6×2回塗り
カラートップK 骨材無し マノールカラートップK 骨材無しマノール
8,998税込9,898
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷
アクリル系エマルジョンを主成分とした、水性の防水保護塗料です。しかも非危険物ですから取り扱いが簡単です。付着性、耐候性、耐アルカリ性に優れ、色褪せも少ない塗料です。刷毛、ローラー等で簡単に施工できます。
用途各種塗膜層の着色・保護仕上げ用塗料(ポリマーセメント系・ウレタン塗膜・ラバーシート等)非歩行用主成分アクリル樹脂系合成エマルジョンpH8.0±1.0比重1.1~1.4危険物の類別非危険物特性防水、付着性、耐候、耐アルカリ加熱残分(%)52±2標準塗布量(kg/m2)0.15~0.2×2回塗り
超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル超速乾補修材 オッシャーコートタイムケミカル(6件のレビュー)
9,298税込10,228
1セット(4.5kg)
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート・アスファルト補修材です。 速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。 凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃) 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
簡易防水塗料(1液型) サンデーペイント簡易防水塗料(1液型)サンデーペイント(7件のレビュー)
22,980税込25,278
1缶(8kg)ほか
翌々日出荷
専用プライマー不要の一液タイプで取扱いが簡単。 アクリルゴムの優れた弾力性と回復力で亀裂によく追従。 アクリル系なので耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、日光や雨に強い。 骨材(硅砂)によるすべり止め効果で雨などで濡れやすい屋上・ベランダに最適。 塗り替え専用。
用途コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダなどの簡易防水と美化に!主な用途コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダ使用場所屋外用特性防水、耐水、耐薬品、耐候仕様塗装間隔/(夏季20度)2時間以上、(冬季)3時間以上歩行可能時間/通常5時間(季節、天候による)うすめ液/水タイプ水性、下・上塗り兼用タイプ主成分アクリル乾燥時間(時間)約1(夏季20度)、約2(冬季)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
ユカロック1000 ロックペイントユカロック1000ロックペイント(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1缶(15kg)
5日以内出荷
耐候性に優れ、内外部の床面をいつまでも美しく保ちます。 ユカロック1000番級は、特殊なアクリル共重合樹脂を主体とした、特に耐水性、耐候性、また付着性、可撓性のすぐれたコンクリート床用塗料です。 1液型で作業性にすぐれ、ローラー、刷毛、エアレスいずれでも塗装できます。 乾燥が早く歩行できるまでに時間がかかりません。 耐水性、耐アルカリ性などがすぐれています。 付着性にすぐれ、防塵効果も発揮します。 補修塗りや塗り替えが容易です。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。 骨材(硅砂7号)を混合することで、滑り止め効果を持たせることができます。
用途コンクリート、モルタル床面。 道路、広場、遊園地、事務所、廊下など屋内外の一般床用 (フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。)質量(kg)15タイプツヤ有り容量(L)13.9希釈倍率40~60重量%(ハケ・ローラー・エアレス)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)70~85指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤パーマロックシンナー<016-0681>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.22危険物の性状非水溶性
耐酸セメント 家庭化学耐酸セメント家庭化学
959税込1,055
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
酸性水(酸性雨・し尿・温泉水・硫酸など)は、コンクリートやモルタルを劣化させます。 酸性腐食が予想されるコンクリートやモルタルの補修箇所に本品をお使い下さい。
用途下水道、温泉施設、食品工場、化学工場など仕様耐酸成分耐酸セメント、早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂グレー容量(kg)2寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×300×40硬化時間(時間)夏:48、冬:72危険物の類別非危険物施工面積約10mm厚300×400mm適応下地モルタル、コンクリート面特性耐酸
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら