2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
特性速乾 使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。 適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物
1本(170mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チョークボードペイント ターナー色彩 動画あり
塗ったところが黒板として使える。 チョークは水拭きできれいに消せる。 水性でイヤな臭いもなく安心。 速乾性できれいに仕上がる。 乾くと耐水性になり、重ね塗りOK。
特性耐水、速乾 使用方法(1)使う前に容器をよく振って、塗料を混ぜてから使用してください。(2)塗る面のゴミや、汚れ、油分などは、十分に取り除いてください。(3)水を塗料100に対して20程度、よく混ぜてから塗ってください。水を加える量が多いと接着力や耐水性が弱まることがありますのでご注意ください。(4)重ね塗りをする場合は、下の色が完全に乾いてから塗り重ねてください。(5)塗装後のチョークのご使用は完全乾燥後にしてください。 適合材室内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部、ダンボール、アクリル、ガラス、金属など(下地処理が必要な場合もあります) 危険物の類別非危険物
1本(170mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)