希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。
速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。
アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。
塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。
色クリヤー
主な用途木
危険等級Ⅱ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3L
特性密着性、速乾、研磨
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。
速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。
アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。
塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。
色クリヤー
主な用途木
危険等級Ⅱ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3L
特性密着性、速乾、研磨
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
特価
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性速乾、プライマー
危険物の性状非水溶性
オール水系システムで床の改修が可能に!フローンエコプラ速乾との組み合わせでオール水系改修が可能になりました。
用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。ピンホールの発生が想定される床。
特性プライマー、速乾
可使時間(分)(10℃)40、(23℃)30、(30℃)25
主な用途床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
上塗塗装可能時間(10℃)24~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)12~48時間
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1セット(18kg)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。
フローン防水材「フローン速乾110」施工する場合に最適です。
用途新築、改修コンクリート面、モルタル面用プライマー、フローン防水材「フローン速乾110」用プライマー
特性速乾、プライマー、防水
主成分湿気硬化型一液ウレタン樹脂
主な用途モルタル、コンクリート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合上塗り(防水材)フローン速乾110、フローン#11、#11ローラー用、フローン12、フローン01、フローンシーリング、スーパートップ遮熱、弾性トップ14、(床材)フローン22、AUコート
施工後4~5時間で硬化!プライマーからトップコートまで1日で施工可能!
用途屋上、ベランダ
塗り面積(m2)6(2kg/m2の場合)
可使時間(分)15~25
主な用途ベランダ
完全硬化時間1日間
硬化時間(時間)4以上
危険等級Ⅲ
比率A液1:B液1
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間4~24時間
特性速乾、プライマー、トップコート
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)2(1回塗り)
歩行可能時間4時間以上
トルエン・キシレン・エチルベンゼンを含まない環境対応型です。配慮が必要な場所でも安心してお使いいただけます。
速乾性なので工期の短縮が計れます。
高不揮発分、粘性調整によりほとんど目痩せ・肉痩せがありません。
エポキシ樹脂を主成分としている為、密着力が優れています。
1対1の配合比により、作業性が優れています。
充填しやすいグリス状の粘性で作業性に優れ、仕上がりも滑らかで上塗り性に優れています。
用途モルタル、コンクリートの亀裂、穴、へこみ等の補修材、処理材。
モルタル、コンクリート面の下地調整材。
色グレー(A液:白、B液:黒)
主な用途モルタル、コンクリート
特性速乾
主成分エポキシ
セット内容A液:2kg、B液:2kg
配合A液:1、B液:1
可使時間(分)25(10℃)、20(23℃)、15(30℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量4000g
上塗塗装可能時間2.5~12時間(10℃)、2~12時間(23℃)、1.5~12時間(30℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(4kg)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。
速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。
アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。
塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。
色クリヤー
主な用途木
危険等級Ⅱ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15L
特性密着性、速乾、研磨
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。
速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。
アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。
塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。
色クリヤー
主な用途木
危険等級Ⅱ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15L
特性密着性、速乾、研磨
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
施工後4~5時間で硬化!プライマーからトップコートまで1日で施工可能!
用途屋上、ベランダ
特性速乾、プライマー、トップコート
主な用途ベランダ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(6kg)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード