10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ) 霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。 ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など 主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性速乾、蛍光 種別ラッカー 指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60 希釈剤不要 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24~0.5 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。 蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。 回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。 肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに 成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料 使用場所屋内外兼用 特性速乾、蛍光 種別油性 タイプ油性蛍光塗料 主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)(20℃)約30 標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2
1缶(1kg)ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

中が見えるので塗料の色が分かりやすいです。
用途屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート
1本(18mL)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

乾きが速く、美しく鮮やかな蛍光色に仕上がります。
用途標識、マーキング、美術工芸、POP、装飾、レジャー・スポーツ、玩具など。 指触乾燥時間(分)30 硬化時間(時間)3 標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.6~0.8 木部:0.4~0.6 主な用途マーキング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 特性速乾、蛍光 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ蛍光スプレー 180ml
美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。乾きが速くなめらかに美しく仕上がります。
用途防災・安全標識・交通標識。広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。自動車、自転車、スポーツ・レジャー用品、スキー、ボード、釣具、登山用品。美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど) 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 容量(L)0.18 主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど) 塗布面積(m2)約0.6~0.9(鉄部)、約0.4~0.6(木部) 危険等級 使用場所屋内・屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性速乾 乾燥時間約20分(夏30℃)、約40分(冬10℃) 危険物の性状非水溶性
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用 タイプウレタン 塗装(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り 乾燥方式常温乾燥 特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾 成分ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

蛍光・蓄光・反射の効果を高める下塗りスプレーです。スプレーなので塗装が簡単です。速乾で効率よく作業ができます。
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(透明は除く)、有機溶剤 容量(mL)100 質量(g)135 乾燥時間(分)普通時/約15(20℃)、冬季/約30(5℃) アズワン品番65-1860-90 危険物の類別非危険物 特性速乾 塗り面積(2回塗り)(m2)0.2~0.26
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷

シンロイヒルミライン#100
CPライン専用の蛍光塗料です。 高耐候性蛍光顔料に高級一般顔料を組み合わせた、アクリル樹脂系蛍光塗料です。 速乾タイプなので乾燥が早く、限られた時間内で施工が求められるCPライン塗装工事を、効率良く進めることができる、CPライン専用の蛍光塗料です。 また、耐磨耗性に優れているので、乗降量が多い駅舎ホームでも問題なくご使用いただけます。
用途鉄道駅舎ホーム先端笠石部分へのライン引き(CPライン) 特性耐摩耗、速乾、耐候、蛍光 タイプ1液性 硬化時間(分)40以内(20℃) 主な用途 指触乾燥時間(分)15以内(20℃) 希釈剤ルミラインシンナー 塗布方法刷毛、ローラー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0~5(重量比) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔1時間以上(20℃) 塗付量(kg/m2)0.26~0.30(2回塗)
1缶(4kg)ほか
47,980 税込52,778
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンロイヒスーパールミノVトップ
エコ商品
高耐候性蛍光顔料に高級一般有機顔料を組み合わせ、特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点が無く光沢性(オーバーレイ塗装)に優れ、しかも速乾性に優れた蛍光塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)。超高層ビル(高さ45m以上)に設置されるヘリコプターの屋上緊急離発着場等に適した蛍光塗料です。ハイグレード蛍光顔料を使用しているので、従来の蛍光塗料を大幅にグレードアップ(メーカー比2~3倍)いたしました。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚染性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れる。専用クリヤー(ルミノVトップ オーバーレイ)をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性をよくします。
用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電・重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット(1kg)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シンロイヒルミノVトップ
エコ商品
非黄変型ポリウレタン樹脂高級蛍光塗料。特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期間の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点がなく光沢性に優れ(オーバーレイ塗装)、しかも速乾性に優れた塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れている。専用クリヤー「ルミノVトップ オーバーレイ」をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電、重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 成分展色材(主剤/アクリルポリオール樹脂、硬化剤/イソシアネート樹脂) 主な用途車両、プラスチック、軽・重金属、弱電・重電機器、船舶、安全防災関係のマーキング 特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光 液性二液性 標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗) 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 塗膜厚(μm)80~90(2回塗) 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比主剤:硬化剤=80:20(重量比) 上塗塗装可能時間最短/(20℃)12時間、最高/(20℃)48時間 RoHS指令(10物質対応)対応 可使時間(時間)6時間(20℃) 乾燥時間20℃/指触(10~20分)半硬化(3~4時間)完全硬化(24時間) 危険物の性状非水溶性
1セット(1kg)ほか
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)