21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L 【オーダー】調色 Vシリコン一液スマイルユニ DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
弱溶剤一液形で作業性に優れています。 防カビ性、防藻性を有しています。 優れた光沢と肉持感です。 汚れにくく、色むらのない美しい仕上がりです。
特性防藻、防カビ 指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ローラー、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛・ローラー:0~10、エアレス:10~20 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12、エアレス:0.14 サービス分類オーダー・加工
1缶
11,900 税込13,090
4日以内出荷

K 【オーダー】調色 Vトップ一液スマイルユニ DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
弱溶剤一液形で作業性に優れています。 防カビ性、防藻性を有しています。 優れた光沢と肉持感です。 汚れにくく、色むらのない美しい仕上がりです。
特性防藻、防カビ 指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ローラー、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛・ローラー:0~10、エアレス:10~20 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12、エアレス:0.14 サービス分類オーダー・加工
1缶
8,990 税込9,889
4日以内出荷

ON 【オーダー】調色 オーデノータック ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
手の触れるところに適した水性内部用塗料です。 皮脂による汚れ、はがれに強く粘着感がありません(ノータック)。 水性塗料で鉛・クロムを配合しない環境・健康にやさしい塗料です。 防カビ機能があり、オプションで抗菌機能も付与できます。
用途鉄部・木部(特に人の手が触れやすい個所) 特性防カビ 仕様3分つや/5分つや/つやあり、なし/抗菌/強力防かび/強力防かび抗菌 塗り面積(m2)100(15kg缶1つあたり) 主な用途木、鉄 塗装ローラー、はけ 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地建物内部の鉄部・木部(ドア枠・扉・手すりなど) 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ※製品カタログ(1.92MB) サービス分類オーダー・加工
1缶
11,900 税込13,090
4日以内出荷

EF100 【オーダー】調色 エコフラット100 ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
室内環境配慮形水性つや消し塗料です。 超低臭気、超低VOC対応で、防藻・防カビに加え抗菌機能も有しています。 またホルムアルデヒド、アセトアルデヒド等の化学物質吸着などの特殊機能を付与しています。
用途一般住宅、学校、幼稚園、託児所、介護施設、病院、ホテル、オフィス、レストラン、食品工場(上記室内のモルタル、コンクリート、プラスターボード部) 特性防藻、防カビ、つや消 仕様つや消し、強力防かびなし/強力防かびあり 適合規格合成樹脂エマルションペイント:防火材料認定 NM8585(不燃材料)、QM9816(準不燃材料)、RM-9364(難燃材料) 塗り面積(m2)153(1缶あたり) 主な用途工場、モルタル、コンクリート 塗装適切:ローラー/はけ、可能:吹付け 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート・モルタル・プラスターボード 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ※製品カタログ(0.25MB) サービス分類オーダー・加工
1缶
9,990 税込10,989
4日以内出荷

KS1005 【オーダー】調色 ビュートップウレタン 菊水化学工業 カスタマイズ可
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装 複層仕上塗材の上塗り 特性防藻、防カビ、弾性、耐久 規格JIS A 6909 耐候形1種相当 塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2) 標準塗布量0.2kg/m2以下 塗布方法ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り 使用場所屋外 希釈清水 危険物の類別非危険物 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 一般的名称アクリルウレタン樹脂塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶
8,398 税込9,238
翌々日出荷

SFSI 【オーダー】調色 水性ファインSi ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
内外部の鉄部塗装が可能です。 水性塗料なので環境にもやさしく、臭いも心配ありません。 低汚染性で防藻・防カビ機能を有し、美観を維持します。
用途一般鉄部、硬質塩ビ、FRP部、サイディングボード面、コンクリート、モルタル面。 特性防藻、防カビ 仕様3分つや/5分つや/7分つや/つやあり、強力防かびなし/強力防かびあり 適合規格防火材料認定番号:NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 塗り面積(m2)125~188(15kg缶1つあたり) 主な用途鉄、モルタル、コンクリート 指触乾燥時間(分)5~10℃:40、23℃:15、30℃:10 塗装はけ、ウールローラー 乾燥時間(時間)(塗り重ね)5~10℃:6以上、23℃:3以上、30℃:3以上 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 適応下地新設下地:鉄部・金属系下地、コンクリート・窯業サイディングボードなど、改修下地:上記各種素材面の各種旧塗膜 希釈率(%)0~5 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ※製品カタログ(1.48MB) サービス分類オーダー・加工
1缶
11,900 税込13,090
4日以内出荷

【オーダー】調色 水性エコファイン エスケー化研 カスタマイズ可
環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。 優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。 優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。 優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。 優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。 ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途建築物の内外壁、内部天井、軒天 建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など 白/調色対応品 規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント 主成分アクリル樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)53~64 主な用途鉄、天井、外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボード、各種旧塗膜等、鉄部(建築物内部及び非雨掛かりの外部) 特性密着性、防藻、防カビ 関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 サービス分類オーダー・加工
1缶
6,460 税込7,106
3日以内出荷

‐ 【オーダー】調色 セラミタウンマイルド エスケー化研 カスタマイズ可
日塗工調色対応 ファインセラミック技術により、塗膜は、低帯電性、高塗膜硬度、親水性となり、汚れにくい塗膜を実現しました。 塗膜表面にセラミック成分が配向するため、高い耐候性を発揮します。 特殊樹脂の採用により、緻密な塗膜を形成するため、たばこのやにやあくを止めることができます。 幅広い下地適応性。 防かび、防藻性。 一液タイプのため、取り扱いが簡単です。
用途内外装 規格JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料 主成分一液ファインセラミック系樹脂 塗布面積(m2/缶)46~53 主な用途コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、吹付タイルの上塗り 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 特性防藻、防カビ、耐候 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 耐用年数(年)6~8 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,350 税込8,085
3日以内出荷

OKGE 【オーダー】調色 オーデコートGエコ ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
室内環境にやさしい、つや有り塗料です。 塗装後のVOC放出量がほとんどありません。エマルション塗料に不可欠であった造膜助剤などをゼロに近づけました。 非常に低臭です。臭気成分もゼロに近づけました。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなど、各省庁での規制指針に該当する有機化合物を配合しておりません。 水性つや有り塗料特有の粘着感を低減しました。 防藻・防かび・抗菌機能もオプションとして可能。
特性防藻、防カビ、つや有 規格JIS K 5660 つや有り合成樹脂エマルションペイント性能相当品(つや有り)、JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント合格(7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り、つや消し)、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 主な用途建物内部のコンクリート・モルタル・ボード類や鉄部、木部 塗布方法はけ、ウールローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13 サービス分類オーダー・加工
1缶
9,490 税込10,439
4日以内出荷

‐ 【オーダー】調色 エコフレッシュクリーン エスケー化研 カスタマイズ可
ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 ※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。 優れた抗菌・防かび性 銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。 ホルムアルデヒド吸着・分解 化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。 汚染防止・優れた拭き取り適性 水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
用途内装 白 艶有 主成分合成樹脂エマルション 主な用途 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 特性防カビ 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 塗付量(kg/m2)0.25~0.30 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,150 税込7,865
3日以内出荷

日塗工調色対応 ファインセラミック技術により、塗膜は、低帯電性、高塗膜硬度、親水性となり、汚れにくい塗膜を実現しました。 塗膜表面にセラミック成分が配向するため、高い耐候性を発揮します。 特殊樹脂の採用により、緻密な塗膜を形成するため、たばこのやにやあくを止めることができます。 幅広い下地適応性。 防かび、防藻性。 一液タイプのため、取り扱いが簡単です。
用途内外装 主成分一液ファインセラミック系樹脂 規格JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料 塗布面積(m2/缶)46~53 主な用途コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、吹付タイルの上塗り 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防藻、防カビ、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 耐用年数(年)6~8 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 ※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。 優れた抗菌・防かび性 銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。 ホルムアルデヒド吸着・分解 化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。 汚染防止・優れた拭き取り適性 水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
用途内装 主成分合成樹脂エマルション 主な用途 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など 特性防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 塗付量(kg/m2)0.25~0.30
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平滑面を立体感のあるサンド調仕上げにできる!。上塗り塗料でお好みの色に仕上げられる!。下塗りに塗装することでサンド調に仕上がる塗料です。上塗りにアサヒペンクリエイティブカラースプレー・アサヒペン蛍光塗料スプレー・アサヒペン夜光塗料スプレーを塗装することで好みの色に仕上がります。※上記以外の塗料は上塗りできません。
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)への下塗り用。 主な用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ) ツヤ消し白(粗目) 使用場所屋内外 特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 油性 or 水性油性 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

菊水化学工業BeニューST 淡彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗材 タイプ艶有 JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主成分アクリル樹脂 塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40 希釈剤清水 塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状凹凸状
1缶(16kg)
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューS 淡彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗材 タイプ艶有 主成分アクリル樹脂 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューST 中彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗材 タイプ艶有 JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主成分防水形外装合成樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40 希釈剤清水 塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状凹凸状
1缶(16kg)
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューS 中彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗材 タイプ艶有 主成分防水形外装合成樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ふっ素樹脂エマルションの塗膜は長期間にわたり建物を保護します。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとしてご使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗料 タイプ艶有 主成分アクリル樹脂 塗布面積(m2)80~128/16kg 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り 耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、弾性、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(16kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューD 淡彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗材 タイプ艶有 主成分アクリル樹脂 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ふっ素樹脂エマルションの塗膜は長期間にわたり建物を保護します。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとしてご使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗料 タイプ艶有 主成分アクリル樹脂 塗布面積(m2)80~128/16kg 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り 耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、弾性、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
9,698 税込10,668
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

菊水化学工業BeニューD 中彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 材質アクリル樹脂塗材 タイプ艶有 主成分防水形外装合成樹脂エマルション 塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等 危険物の類別非危険物 特性防藻、防カビ、透湿、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)