住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。
既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。
部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。
幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。
シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。
硬化後に水性塗料による塗装ができます。
作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。
摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。
塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。
溶接部や重ね合わせ部のシールに。
部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。
屋内での作業に。
インテリアのいろいろなシールに。
キッチン、浴室など水回りのシールに。
リフォームに。大理石などの目地に。
化粧目地等の意匠性が求められる目地に。
通路のジョイント目地に。
塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に
成分変成シリコーン系
使用温度範囲-40~80℃
主成分変成シリコーン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別指定可燃物
特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性
硬化時間速硬化
一般建築物の内外装目地。浴室、洗面所、台所まわりのシール。モルタル・コンクリートの亀裂補修。塩ビ銅板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールなど。※ガラスまわりには適さない。高モジュラス、密着性・耐候性良好、施工後塗装可。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。JSIA F☆☆☆☆認定品
用途一般建築物の内外装目地などに
材質変成シリコーン樹脂系
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性密着性・耐候性、防カビ
各種下地材のV目地(深溝)の処理や不陸調整用。粘性が少なくヘラ伸びが良く、表面性が良好です。下パテやクロスとの接着性が良く、防カビ性に優れています。上塗り用。反応硬化型。
硬化時間(分)約120
危険物の類別非危険物
特性防カビ
1袋(8kg)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
各種下地材のV目地(深溝)の処理や不陸調整用。粘性が少なくヘラ伸びが良く、表面性が良好です。下パテやクロスとの接着性が良く、防カビ性に優れています。上塗り用。反応硬化型。
硬化時間(分)約90
危険物の類別非危険物
特性防カビ
1袋(8kg)
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
各種下地材のV目地(深溝)の処理や不陸調整用。粘性が少なくヘラ伸びが良く、表面性が良好です。下パテやクロスとの接着性が良く、防カビ性に優れています。上塗り用。反応硬化型。
硬化時間(分)約60
危険物の類別非危険物
特性防カビ
1袋(8kg)
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
お風呂、キッチン、トイレの気になるコムパッキン、タイル目地汚れに、スーッと塗るだけでスッキリ目地がキレイになります。防カビ剤配合で使用後もカビを防ぎます。塗り重ねもできます。チューブは角まで届くとんがりタイプになっています。アイボリー色、油性タイプ
成分メチルシクロヘキサン、二酸化チタン
色アイボリー
高さ(mm)144
質量(g)21.1
縦(mm)15
横(mm)15
危険物の類別非危険物
特性防カビ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
お風呂、キッチン、トイレの気になるコムパッキン、タイル目地汚れに、スーッと塗るだけでスッキリ目地がキレイになります。防カビ剤配合で使用後もカビを防ぎます。塗り重ねもできます。チューブは角まで届くとんがりタイプになっています。ホワイト色、油性タイプ
成分メチルシクロヘキサン、二酸化チタン
色ホワイト
高さ(mm)144
質量(g)21.1
縦(mm)15
横(mm)15
危険物の類別非危険物
特性防カビ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
建築用シリコーンシーリング材は、耐久性、耐候性、接着性などに優れた、弾性シーリング材です。地震や台風による建物の動きに対しても追従する性能を備えるため、超高層ビル、一般住宅、土木工事、クリーンルーム、水槽などの各種目地に幅広く使用されています。
耐久性・耐候性に優れ、紫外線やオゾンによる劣化がほとんどありません。
プライマーを使用することにより、ほとんどの材質に対して高い接着性を実現します。
耐久性、耐候性、接着性に優れているため、気密・防水効果を長期間にわたって発揮します。
耐塩害性に優れることから海岸地域の建造物やプラントなどに使用され、高い耐久性を発揮します。
シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
用途カビの発生しやすい箇所(台所、浴室、プレハブ冷蔵庫、各種内装目地など)
色YWG-2
質量(g)392
規格JSIA F☆☆☆☆
主成分シリコーン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.33kg
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ、耐久性、耐候性、接着性、気密性、防水性
1箱(330mL×20本)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
関連キーワード