2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菊水化学工業グラナダ内装用
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 VOC(揮発性有機化合物)フリーです。 防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内装 成分アクリル樹脂塗材 主な用途内装 使用場所屋内用 仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ 使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り 塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8 危険物の類別非危険物 光沢艶消し 希釈液清水 特性防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0 対応色1200kabe color(淡彩色のみの対応となります)
1缶(20kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

菊水化学工業グラナダ弾性
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装、大壁工法 成分アクリル樹脂塗材 主な用途内外装 使用場所屋内外兼用 仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ 使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り 塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8 光沢艶消し 希釈液清水 特性弾性、防藻、防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0 対応色1200kabe color
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)