PPゴム等、難接着材料も簡単施工!
驚異の接着性能!
接着・防水・補修等、多用途使用が可能!
様々な材料を様々な状況で強力接着!
衝撃・振動に強い・温度変化に強い・優れた防水・凸凹に強い・異材質接着に強い
水質基準規格適合品
環境対応品で安心施工!
(無溶剤・VOC対策・シックハウス対策品・RoHs法対策品・ノンホルムアルデヒト厚生労働省指針値策定13物質の不使用等)
用途設備工事業様・電気工業様・空調工事業様・リフォーム業様・屋根・防水工事業様・その他
特性防水性
主成分特殊変成シリコン樹脂
比重1.4±0.05
粘度500±100(Pa・s/23℃)
寿命棚/冷暗所:製造日より1ヶ月
完全硬化時間1日(25℃・RH50%・1mm厚)
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)15(25℃・RH50%)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
様々な部材を超速乾で接着が可能な弾性防水接着剤です。
用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に速乾接着や急ぎの補修に。
材質特殊ウレタン樹脂
容量(mL)135
使用温度範囲(℃)-60~85
粘度(mPa・s)400±100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量135g
特性速乾、防水
関連キーワード