塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。
用途金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど
プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど
無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど
その他:木材・化粧合板など
色透明
トラスコ品番818-6299
主成分塩素化ポリオレフィン
主な用途プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.5
油性 or 水性油性
上塗塗装可能時間約2時間(20℃) 約3時間(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性プライマー、防水
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
[密着性UP!] 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 [防水性UP!] 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。 [アルカリ分を押さえます] 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。 [旧塗膜をおかしにくい] 塗り替え時に旧塗膜をおかしにくい弱溶剤タイプです。 [扱いやすいペンキ] トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。 [密着 & 耐久性UP!] シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。
用途各塗料の下塗りに。 [瓦] 各種カラースレート瓦 / 新生瓦 / セメント瓦 [壁] コンクリート・モルタルの壁 / コンクリートブロック [壁] ベランダ ・ テラス・ポーチのコンクリート床面 【塗れないもの】表示以外の用途には 使用しないこと。 ツルツルした表面 タイル / 陶器 / 天然石 / 特殊防水加工された素材など 特殊加工された物 シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / 旧塗膜および特殊防水処理を施した面 常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池
色透明
成分合成樹脂クリヤ塗料、合成樹脂(アクリル・シリコン)有機溶剤(ラッカー系)、第二石油類、危険等級Ⅲ
タイプ油性
乾燥時間(分)約40(冬期/約2時間)(20℃)塗り重ね間隔/2時間以上(冬期/4時間以上)(20℃)
主な用途コンクリート、かわら屋根
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性防水、耐久
危険物の性状非水溶性
セローズ ニチラインはコンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用硝化綿ラッカー系塗料です。
コンクリートはアルカリ性ですので、一般的な塗料の合成樹脂調合ペイントやフタル酸系樹脂塗料では塗膜が冒される可能性が高い。
ニチラインはこのような心配がなく、しかもコンクリートへの付着性が優れています。
1.乾燥が速く、1時間以内で歩行が可能です。
2.刷毛やローラーでの塗装作業が簡単です。
3.重ね塗りや、タッチアップ性に優れています。
4.耐水性、耐揮発油性に優れています。
5.高い光沢を発揮します。
用途道路ライン
希釈液#300ラッカーシンナー ・#360ラッカーシンナー
不揮発分35~45%
乾燥時間(分)30~60
粘度85~95(at25℃)
塗布方法刷毛・ローラー
塗布面積(m2/kg)2~4
組成変性硝化綿ラッカー
主成分変性硝化綿ラッカー
主な用途道路ライン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
特性速乾性、耐水性、耐揮発油性
危険物の性状非水溶性
シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。木部に深く浸透して、内部から木部を守ります。
用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。窓枠、軽天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。
仕様【うすめ方】うすめずに塗って下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350
主成分アルキド樹脂塗料
主な用途木、天井
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)【吸い込みが大きい木部】夏期/4~6冬期/8~12【吸い込みが小さい木部】夏期/24冬期/48~72
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)62~93(タタミ38~57枚分)
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防腐、防虫、防カビ、耐水
危険物の性状非水溶性
美しい光沢、鮮やかな色彩で、水、油に強く耐久性に優れています。
用途工作品・家具・電気器具・ガス器具・自転車などの小物修理
使用場所屋内用
特性耐水、耐油、耐久
仕様うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
容量(L)1/12
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.083L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1(タタミ約0.6枚分)
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
DANISH OILはロンドン市内のとある片隅で家具職人達により開発されたオイルです。キリ油をベースに特殊な成分を加えたオリジナル配合で、木の美しさを引き出す柔らかな仕上がりとなり、あらゆる木材に深く浸透し、耐久性と耐水性に優れた保護性能を発揮します。本製品1つで、オーク、チーク、マホガニー、パインを含む全ての木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。塗膜を形成しない為、塗膜の割れや引っかき傷が残りません。パッケージは、イギリス発売当初の1960年代デザインを復刻しました。自然な仕上がりで水をはじきます。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。無塗装の木材への塗装は、最低3回塗りをお勧めします。英国規格(British Standards、略称BS)である食品規制及び、おもちゃ安全規制(1995年、BS:EN71 Part 3)に準拠しています。[使用方法]。【準備】。・塗装面の汚れやワックスを取り除いてください。・油分を多く含む木材(イロコやチーク等)に塗る場合は、予めペイントうすめ液などで油分を拭き取ってください。・使用前によく振って混ぜてください。【塗装方法】。・塗装面をサンドペーパー(#240の後に#320程度)を使用し木目に沿って研磨し滑らかにします。その後削りカスを取り除いてください。・きれいな布や刷毛でムラのないようたっぷりと塗り、数分後に余分なオイルを拭き取ります。 。屋外の木部に使用する場合は、拭き取らずそのまま乾燥させてください。・4~8時間乾燥させた後、再塗装します。最低3回塗りしてください。・滑らかな仕上がりにするためには、最後の塗装後にスポンジ研磨剤などを使用して木目に沿って軽く研磨してください。削りカスは柔らかい布かペーパータオルで拭き取ってください。【メンテナンス方法】。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。
用途◆本製品一つであらゆる木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。 木製品全般に使用可能で浸透性があり、塗装後は耐久性・耐水性が出ます。◆おすすめの塗装場所:木製品家具全般、テーブルおよび天板、椅子、ドア、窓枠等の建具など
色クリア/イエローブラウン (黄褐色)
種類油性塗料(オイル)
主な用途屋内外木部
塗布方法ウエス、スポンジ、はけ
標準重ね塗り回数(回)3
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
希釈不要
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性/耐水性
乾燥時間4~8(気温と湿度により変動)
危険物の性状非水溶性
洗浄道具洗い/洗い液:ペイントうすめ液
光沢のある肉持ち感に優れた塗膜を形成します。
耐磨耗性に優れています。
ラッカーやワニスよりも耐久性、耐熱性、耐水性に優れています。
他のウレタン塗料よりも非常に塗りやすいです。
用途床用(体育館、教室、廊下等)
住宅木部(窓枠、戸、手摺、階段、縁台等)
主な用途木床、住宅木部
特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久、艶有り
色褐色
指触乾燥時間(分)60(23℃)
外観褐色透明
希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)
硬化時間(時間)5以上(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)20~30(刷毛)
塗り重ね可能時間(時間)6以上
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
耐磨耗性に優れています。
ラッカーやワニスよりも耐候性、耐熱性、耐水性に優れています。
他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
用途住宅木部(窓枠、戸、手摺、縁台等)
主な用途住宅木部
特性耐水、耐熱、耐摩耗、艶消、耐候
色乳褐色
指触乾燥時間(分)60(23℃)
外観乳褐色
希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)
硬化時間(時間)6以上(23℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)0~10(刷毛)
塗り重ね可能時間(時間)7以上
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
セローズプライマーは、短油性アルキッド樹脂・石油樹脂とニトロセルロースを主成分とし、乾燥性及び上塗り適合性に優れた塗料です。
1.隠ぺい力に優れている。
2.乾燥性に優れている。
3.耐水性に優れている。
4.上塗り適合性が良い。
用途鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工
硬度F(三菱ユニ)
引火点(℃)5
塗布方法刷毛塗り・エアースプレー塗りに良好
塗布面積(m2/kg)9~10
組成工業用硝化綿ラッカープライマー
比重1.05±0.05
使用方法「刷毛塗り」 塗料に対し 80~100%のラッカーシンナー「スプレー塗り」 塗料に対し100~120%のラッカーシンナー
乾燥時間(分)指触乾燥:約5~10、硬化乾燥:約20~50
塗膜状態沈殿・凝固等ほとんどない
発火点(℃)320
不揮発分30~35%
粘度95~100
仕様耐水性(1時間)異常なし・対屈曲性6mm合格
主成分工業用硝化綿ラッカープライマー
主な用途鉄骨/鉄鋼構造物/鉄鋼サッシ/木工
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
特性乾燥性、耐水性
危険物の性状非水溶性
指触乾燥が10分(23℃)と極めて早く、被塗物の移動等が早期に出来ますので作業上大変便利です。
指触乾燥後ラッカーエナメル、速乾型フタル酸樹脂エナメル等のスプレー塗装を行ってもリフティングを起こしません。(はけ塗りの場合は除きます)
速乾性を付与することでありがちな付着性の悪さを大幅に改善しています。
フェノール変性アルキド樹脂の特長を活かし、強靭な塗膜を形成しますので、耐水性、耐油性が極めて良好です。
用途工作機械、農耕器具、建設機材、サッシ、シャッター等の一般鉄部全般
主な用途鉄部全般
特性耐水、耐油、超速乾
乾燥時間(分)30(23℃)
主成分フェノール変性アルキド樹脂
適合塗料ネオマリン、ダイレックス類、ダイドーシルビア、ダイドーマイルドU、ラッカーエナメル等
指触乾燥時間(分)10(23℃)
希釈剤速乾シンナー、ダイレックスシンナー、良質なラッカーシンナー
塗布方法はけ塗り、エアスプレー塗り、エアレス塗り
危険等級Ⅲ
塗布面積(m2/kg)はけ塗り/約7.1エアレス塗り/約5.8
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)はけ塗り/5~10エアスプレー塗り/20~30エアレス塗り/10~20
塗布量(はけ塗り)0.14kg/m2/回(標準膜厚30μm)(エアレス塗装)0.17kg/m2/回(標準膜厚30μm)
危険物の性状非水溶性
木材の防虫・防腐・防かびに優れ、はっ水効果により木材を保護します。
木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。
低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板・腰板などの木部に
主な用途ガーデン用木製品
使用場所屋外用
特性撥水、耐久
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
木材の防虫・防腐・防かびに優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。
木材に浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。
木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに
主な用途屋外木部・木製品
使用場所屋外用
特性撥水、耐久
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約6(冬10℃)【塗り重ね(目安)】夏/約6以上、冬/約12以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
油性アンダーコートです。柔軟性に富む厚塗りの塗膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート、シャーシ、ドア、ロッカーパネルや、エンジンルーム、ボンネット、トランクルーム等への作業が容易で、耐水性、防食性に優れています。
サイレンスは、瀝青質ワニスを含有した塗料のため、上塗りする際は、必ず事前に確認してください。
特性耐水
使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。(2)缶を良く振り、専用ガンを缶の口に直接取り付けて下さい。(3)被塗装面とガンノズルとの間隔は25~35cm が適当です。(4)空気圧力は3~4kg/cm2が適当です。(5)飛散した塗料はラッカーシンナー等で拭き取ってください。
色黒
比重0.97
引火点(℃)13
塗布面積(m2/缶)1~2(1缶1000mL)
指触乾燥時間(分)15
外観黒色粘調液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(1000mL)
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
関連キーワード