カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(9)
    • 静電靴(6)
    • クリーンルームシューズ(3)
  • 医療(5)
    • ナースシューズ(5)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ミドリ安全(14)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(7)
形状
形状
ローカット(6)
機能
  • 機能クッション性(4)
  • 機能耐久性/耐摩耗性(3)
  • 機能耐滑性(2)
  • 機能軽量(4)
  • 機能通気性(5)
  • 機能静電気防止(9)
材質(先芯)
  • 材質(先芯)なし(6)
甲被タイプ
  • 甲被タイプスリッポンタイプ(2)
  • 甲被タイプマジックタイプ(3)
スリッポンタイプ・マジックタイプ
サイズ(cm)
  • 23.5
  • 21(3)
  • 21.5(13)
  • 22(13)
  • 22.5(13)
  • 23(12)
  • 24(15)
  • 24.5(15)
  • 25(15)
  • 25.5(15)
  • 26(15)
  • 26.5(15)
  • 27(16)
  • 27.5(8)
  • 28(14)
  • 29(9)
  • 30(9)
規格
  • JIS規格合格(1)
  • JIS規格相当(4)
  • その他(4)
JIS規格合格・JIS規格相当・その他
材質(アッパー)
  • その他(1)
  • ビニール(2)
  • フェイクレザー(2)
その他・ビニール・フェイクレザー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エレパス」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メディカルエレパススプリングジョイ 静電 ホワイト CSS-700SiS-Wシリーズ ミドリ安全メディカルエレパススプリングジョイ 静電 ホワイト CSS-700SiS-Wシリーズミドリ安全
6,198税込6,818
1足
5日以内出荷
跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)420/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA(SJフォーム)/合成ゴム材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)
メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-706SiS-Wシリーズ ミドリ安全メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-706SiS-Wシリーズミドリ安全
6,198税込6,818
1足
当日出荷から10日以内出荷
跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)440/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA(SJフォーム)/合成ゴム材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)
メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-16SiS-Wシリーズ ミドリ安全メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-16SiS-Wシリーズミドリ安全
5,998税込6,598
1足
5日以内出荷
人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能。(JIS T8103 一般静電作業靴に準拠した静電性能を持っています。)靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音なりがしにくくなりました。履き口を広めに設計しているので手を使わずに脱ぎ履きができ、汚れや感染の予防になります。つま先にメッシュを使用していないので、薬品や血液の付着からつま先を守る設計です。甲被のサイドに通気性の良いメッシュを使用。靴底にも通気孔がついて靴内のムレを緩和させます。軽量でクッション性に優れたエアクッションソール&インソールで長時間の勤務でも疲労を軽減できます。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを中敷に施しました。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。落下物からつま先を守る性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-300NS-Wシリーズ ミドリ安全男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-300NS-Wシリーズミドリ安全
5,398税込5,938
1足
5日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)450(23.5cm)、560(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズ ミドリ安全男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズミドリ安全
5,398税込5,938
1足
5日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403 ミドリ安全男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403ミドリ安全
9,198税込10,118
1足
翌日出荷から9日以内出荷
滑りにくく、耐摩耗性に優れた新素材「スーパーPU」を靴底に使用しています。クッション性も高く長時間の立ち作業による疲労を軽減します。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。通気メッシュで靴内のムレを緩和します。
形状ローカット機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量甲被タイプマジックタイプホワイト材質(アッパー)人工皮革/メッシュ種類クリーン静電シューズ電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(20℃ C2)JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格・IEC61340-5-1に準拠材質(底部)発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
静電作業靴 エレパス M113 ミドリ安全静電作業靴 エレパス M113ミドリ安全(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1足
当日出荷から10日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に足幅EEE規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠形状ローカット種類静電作業靴材質(アッパー)布/メッシュ材質(ソール)PVC機能静電、通気性材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
静電作業靴 エレパス M103 ミドリ安全静電作業靴 エレパス M103ミドリ安全(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に足幅EEEホワイト材質甲被:ビニールレザー/メッシュ、靴底:PVC規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠形状ローカット種類静電作業靴機能静電靴、通気性材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
静電作業靴 エレパス M102 ミドリ安全静電作業靴 エレパス M102ミドリ安全(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に足幅EEEホワイト規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠形状ローカット種類静電作業靴材質(アッパー)ビニールレザー材質(ソール)PVC機能静電、通気性材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
静電作業靴 エレパス M101 ミドリ安全静電作業靴 エレパス M101ミドリ安全(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1足
当日出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に足幅EEEホワイト規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠形状ローカット種類静電作業靴材質(アッパー)ビニールレザー材質(ソール)PVC機能静電材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
静電作業サンダル エレパスクールライトN ミドリ安全静電作業サンダル エレパスクールライトNミドリ安全
5,798税込6,378
1足
当日出荷
安定した静電性能で靴底から静電気を逃します。軽量で、滑りにくく、耐久性にも優れたサンダル底です。クッション性に優れたエアソール構造です。
グレー材質(甲被)人工皮革標準質量(g/片足)210(L)種類クリーン静電シューズ機能静電、クッション性、通気性、軽量JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠材質(底部)発泡ポリウレタン1層底靴タイプサンダル
静電作業サンダル エレパスクールライトN ミドリ安全静電作業サンダル エレパスクールライトNミドリ安全
5,798税込6,378
1足
当日出荷
ホワイト標準質量(g/片足)210(L)種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革機能静電材質(底部)発泡ポリウレタン1層底靴タイプサンダル
静電作業靴 エレパス クール ミドリ安全静電作業靴 エレパス クールミドリ安全(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1足
当日出荷から5日以内出荷
安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
ホワイト足幅3E種類静電靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)230(26.0cm)機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)なし靴タイプサンダル
静電スニーカー エレパス マジックタイプ ミドリ安全静電スニーカー エレパス マジックタイプミドリ安全(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷
安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
ホワイト足幅3E形状ローカット種類静電スニーカー材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)300(26.0cm)機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら