台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
機能耐薬品性
足幅EEE
種類安全長靴
長さ(cm)35.5
材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプ長靴
人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。
機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性
靴タイプ長靴
材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC)
規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能)
足幅EEEE
丈(cm)35(26cm)
材質(先芯)樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
足幅EEE
機能耐薬品性・耐滑
材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
材質(アッパー)PVC
種類安全靴
靴タイプ長靴
質量(g)1600
丈(cm)35.5
材質(底部)PVC
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。抗菌加工です。
足幅EEE
材質(胴部・底部)塩化ビニール(PVC)
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)29.8
材質(アッパー)塩化ビニール(PVC)
材質(ソール)塩化ビニール(PVC)
標準質量(g/片足)700(25.5cm)
機能耐滑性、抗菌加工、耐油
動摩擦係数0.20以上
靴タイプ長靴
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。
用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。
色ブラック
質量(kg)1
高さ(mm)330
種類安全長靴
材質(甲被)合成ゴム
標準質量(g/片足)1440
機能耐熱・耐薬品・耐水・耐油
JIS規格JIS T8101 C2/L
材質(底部)合成ゴム
材質(先芯)鋼
筒周(mm)380
靴タイプ長靴
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。
異物などの目詰まりもしにくい構造です。
銀などの無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。
足幅EEE
形状ハイカット
質量(kg)2
種類セーフティシューズ
長さ(cm)35
材質(甲被)PVC
機能抗菌、耐滑、通気性、軽量、耐油、耐薬品性
JIS規格JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき)
靴タイプ長靴
業界初の普通作業用S種甲プロM合格品です。樹脂製で軽量な甲プロテクタ採用です。後付けの甲プロと違いバンドが切れる・外れる危険性がなく、脱落の心配を大幅に軽減します。先芯と常に重なるように固定されているので、甲プロテクターのズレによる転倒や事故を防ぎます。屈曲時でも甲プロが上にスライドし、動きを妨げにくい構造です。
足幅EEE
機能軽量・甲プロテクター付
色ブラック
材質(先芯)鋼
材質(アッパー)合成ゴム(非耐油)
種類安全靴
靴タイプ長靴
質量(kg)2
JIS規格JIS T8101 総ゴム製 S種 M合格
丈(cm)32.5
材質(底部)合成ゴム(非耐油)
材質(プロテクター)【甲】樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。
色ブラック
形状ミドルカット
質量(kg)1
高さ(mm)270
種類静電安全靴
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)1380
機能静電
JIS規格JIS T 8101 総ゴム製L種合格、JIS T 8103 一般静電安全靴に準拠
材質(先芯)鋼
筒周(mm)380
靴タイプ長靴
歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
長さ(cm)24(26.0cm)
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)490(26.0cm)
機能クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール
靴タイプ半長靴
土や砂に食い込む底意匠で整地されていない地面で滑りにくい、屋外作業に最適な靴底です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類安全靴
規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
材質(先芯)鋼製
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA半敷
靴タイプ半長靴
従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
機能耐熱
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO
材質(先芯)鋼製
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプ半長靴
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ半長靴
JIS規格H種合格の先芯を搭載した、重作業向け安全靴です。先芯がワイド設計になっていますので、指先がひろびろで快適です。破れやすいつま先革を破損から守る、ゴム製のトゥキャップ付きです。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
色ブラック
材質(先芯)ワイド鋼製
足幅3E
規格JIS_T_8101_革製H種(重作業用)合格
仕様ゴムトゥキャップ付き
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
耐圧迫性荷重(kN)15±0.1
材質(インソール)EVA半敷
靴タイプ半長靴
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
色ブラック
材質(先芯)鋼
足幅3E
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類静電安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C1)
機能静電、耐熱
JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格、JIS_T_8103_ED-P/C1合格(一般静電靴)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA半敷
靴タイプ長靴
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
質量(kg)1
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ長靴
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。スリップサイン搭載。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
色ダークブルー
材質(甲被)PVC
機能静電気、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性、耐滑性、抗菌性能
標準質量(g)1400/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。スリップサイン搭載。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
色ホワイト
材質(甲被)PVC
機能耐滑性、耐薬品性、耐油性、抗菌
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。スリップサイン搭載。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
色ホワイト
材質(甲被)PVC
機能耐滑性、耐薬品性、耐油性、抗菌
標準質量(g)1450/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。銀等無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。異物等が目詰まりしにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。
足幅3E
標準質量(g/片足)700(26cm)
機能耐滑性、抗菌加工、耐油
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)29.8(26cm)
材質(アッパー)塩化ビニール(PVC)
材質(底部)塩化ビニール(PVC)
動摩擦係数0.20以上
靴タイプ長靴
高さのあるロングタイプです。
水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。
一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
用途水や油で滑りやすい環境での作業に
足幅EEE
色ホワイト
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)35
材質(甲被)PVC
機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性
材質(底部)PVC
材質(インソール)EVA
靴タイプ長靴
関連キーワード