踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4ミドリ安全当日出荷から9日以内出荷
踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
色ブラック足幅3E形状ハイカット種類静電安全靴長さ(cm)24.5(26.0cm)材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)合成ゴム2層標準質量(g/片足)625(26.0cm)JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付)靴タイプ革靴