こんなお得な商品も!
インソール 踏抜き防止
モノタロウ
¥749
税込¥824
鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板が内装されています。
用途鋭利な物を踏んだ際の踏抜き事故の防止。
厚さ(mm)約0.5
材質芯材:ステンレス板、合成材、不織布
機能踏抜き防止
約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。
材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板
機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工
材質(表面)ポリエステル
踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
踏抜き防止インソール
ステンレス板が挿入されていますのでステンレス板が入っていないインソールと比べて履き心地が変わります。
性能面(先芯の耐圧迫性/耐衝撃性・踵部の衝撃エネルギー吸収性)は維持できます
ミズノJSAA規格シューズ(静電気帯電防止シューズは除く)
色ネイビー
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA B種 認定
材質(アッパー)合成皮革/メッシュ
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)400(26.0cm)
材質(底部)0.5mmステンレス(踏み抜き防止板)
材質(先芯)樹脂
材質(インソール)EVAカップインソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
こんなお得な商品も!
安全長靴 踏抜き防止 カバー付
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
ライニング材には吸汗ドライ生地を使用し、ムレを軽減します。
履き口カバー付きで水や異物の侵入を防ぎます。反射材も付いており、夜間や暗所での作業も安全です。
足裏を危険から守るスチール製の踏み抜き防止板入り。
色ブラック
足幅EEE
種類セーフティシューズ
製法加硫製法
材質(甲被)ラバー
機能吸汗
材質(インナー)吸汗ドライ生地
材質(底部)ラバー
カバー寸法(mm)60
材質(先芯)鋼
色番90
靴タイプ長靴
踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類静電安全靴
長さ(cm)24.5(26.0cm)
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)合成ゴム2層
標準質量(g/片足)625(26.0cm)
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)
材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA2層カップインソール
甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付)
靴タイプ革靴
「釘」「ガラス」「がれき」などの危険物から足を守る、踏み抜き防止インソール【ゼロハザード インソール2】。(1)【踏み抜き防止効果】:。耐踏み抜き規定(JIS T8101)1,100ニュートンの約2倍の強度(2,010ニュートン)があり、危険物の踏み抜きを防止します。(2)【絶縁素材で通電から身を護る】:。インソール全体が踏み抜き防止素材なので、足裏全体を保護します。また絶縁素材ですので通電しません。(3)【軽くて使いやすい】:。一般的な踏み抜き防止インソールは鉄板等を使用していますが、「ゼロハザード2」は特殊繊維素材を使用しています。また、139g(Mサイズ)と驚きの軽さで、柔軟性が高く、足にフィットします。(4)【清潔・快適】:。汚れても、繊維素材なので簡単に洗うことができ、常に清潔・快適を保つことができます。
用途カジュアルシューズ・ビジネスシューズ・長靴の中敷きに。
材質ポリエステル / ポリエーテル
色グレー
規格耐踏み抜き性基準:JIS T8101
機能水洗い可/吸汗/フルインソール/フラット
性別男女兼用
裏布にラッセルメッシュ+ウレタンを使用で冬場の作業を暖かくサポート。ラッセルメッシュで履き心地はさわやか。踏み抜き防止版入り(耐踏抜性能1100N)鋼製先芯(JIS規格S種相当)夜間での使用の為反射テープ付)
用途冬場の現場作業。ハードな現場に最適
形状ハイカット
色黒
材質(先芯)鋼製(S種相当)
足幅3E
材質ラッセルメッシュ+3mmウレタン裏
種類セーフティシューズ
仕上ツヤ消し
標準質量(g/片足)約1010(Lの場合)
機能反射テープ、踏み抜き防止板、防寒
踏抜き耐性(N(kgf))1100
外寸(cm)32(+カバー6)
材質(インソール)フラット
靴タイプ長靴
釘やガラス片等から足裏を保護する踏み抜き防止剤入りのミッドカットタイプ。解体現場やごみ処理場、災害用等にも幅広く使用できます。
またマジックテープ仕様なのでレースアップ使用に比べて手袋等を着用していても手軽に締め付けの調整が可能です。
用途足元の悪い現場や夜間や暗所での作業にオススメ!
足幅EEEE
形状ミドルカット
質量(g)870(26cm/両足)
種類セーフティーシューズ
規格JSAA規格A種認定品
製法セメント製法
材質(甲被)合成皮革
先芯鋼製先芯
靴底EVA+ラバー
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
甲部は、メッシュ素材で通気性に優れています。
底面は踏み抜き防止仕様です。
インソールは独自の仕様により通気性、衝撃吸収、履き心地の面に優れています。
反射材付きで夜間も安心です。
帯電防止機能付きです。
形状ローカット
材質(ソール)アウト:ファイロン+ゴム、ミッド:踏み抜き防止素材
機能通気性、衝撃吸収、帯電防止、踏み抜き防止
足幅EEE
材質(先芯)スチール
材質(インソール)EVA
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
【耐踏み抜き性インソール内蔵で足元を護ります】。日本工業規格(JISS T8101)による耐踏抜き性1100N(112.2kgf)以上の強度。特殊なポリエステル多層構造加工の中敷きが釘やガラスの貫通を防ぎます。災害時、散乱したガラス片などの危険物から足を保護します。【より良く、安全なものにしました】。日常に馴染むデザインおしゃれなレザー調デザインで普段使いしながら備える。バブーシュタイプで履きやすく脱ぎやすいピタッと足首に吸い付くようにフィットして、走っても脱げにくい。※肌面にすべり止め付き。中生地も滑りにくい素材で歩きやすい。厚みのあるインソールで足元安心。お手入れカンタン汚れてもサッと拭き取りやすく、手洗い可能。サッと履ける左右兼用だから迷わない。
材質甲・インソール生地:ポリウレタン、中材:ポリエステル、ポリエチレン、底材:ポリエステル、すべり止め:ゴム
サイズM
サイズ(cm)22.5~24.5
標準質量(g/片足)100
靴タイプスリッパ
アッパー素材にリサイクル素材を採用しておりますので、環境に優しい製品です。ナノカーボン先芯入りのため、軽量かつ頑丈です。クッション性に優れた中敷を使用しており、快適な履き心地です。ソールは柔軟かつ、踏み抜き防止素材です。確実な接地感が滑り止め性能を一層引き立てます。通気性に優れたアッパー素材を採用しており、ムレにくいです。先芯はもちろん、耐踏み抜きミッドソールも採用しており本格的な安全靴です。
材質ミッドソール/アラミド、ソール/ファイロン+ゴム
形状ローカット
色ブラック
規格JSAA A種
材質(アッパー)リサイクルジャカード
機能軽量、クッション性、柔軟、踏み抜き防止、通気性
足幅EEE
材質(先芯)ナノカーボン
耐圧迫性荷重(kN)11
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
耐踏抜き試験、基準クリア。履き口が広く、調整できる。反射材付きで夜間歩行も安心
材質表:ポリエステル65%、綿35%/内:ポリエステル75%、綿25%/底:TPR
色グレー
質量(g)(片方Lサイズ)約150
耐踏抜き試験、基準クリア。履き口が広く、調整できる。反射材付きで夜間歩行も安心
材質表:ポリエステル65%、綿35%/内:ポリエステル75%、綿25%/底:TPR
色グレー
質量(g)(片方Lサイズ)約150
クルクル巻けてコンパクトなので携帯用にも、非常用の備蓄にも!
踏み抜き防止中敷き(強化繊維)なので災害時には足の裏を守ります。(JIS規格相当)
PVC素材を使用しているので耐久性に優れています。
保管時や携帯用にも便利なロゴ入り収納袋付(ナイロン)。
機能防水
足幅2E
材質(アッパー)PVC(ポリエステル裏)
材質(ソール)PVC
足袋のようなJIS合格安全靴です。
ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格しています。
サイドファスナーで着脱も簡単です。
用途高所作業向け
足幅EEE
色ブラック
形状ハイカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)ゴム
機能耐油、耐滑、踏み抜き防止
JIS規格JIS T8101 革製SPF合格
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
普段履きで備える防活スリッパ。防災グッズにスリッパが入っていない事が多いですが、最近備えの必需品としてスリッパが見直されています。いつ起こるかわからない災害に備え、防災用のスリッパを普段から使うことで身を守ることができます。底には安全靴の耐踏み抜き性の基準に合格したインソールが入っているので、移動する際に散乱しているガラスや釘から足を守ります。中敷きには吸湿効果と消臭効果のある特殊なシートが入っているので、普段履いていてもニオイやムレが気になりにくく快適に過ごして頂けます。サイズはMLと2サイズで比較的大き目なので、ご家族で揃えて頂く事をおススメします。1.普段履きに。2.履き口が蓄光。3.左右どちらでもOK。4.履いたまま安全に避難。5.かかとが2WAY。6.滑りにくい。
材質甲/ポリウレタン、中敷き/ポリエステル、かかと/ポリエステル・ポリウレタン、底/ポリウレタン
強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。滑りにくいソール・パターンを使用。履口ベルトでしっかりフィット。サイドのファスナーで着脱も簡単!軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!ソフトシュリンク革採用!内甲、外甲に補強革付!
足幅EEE
形状ハイカット
色ブラック
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)1000(25.5cm)
機能耐油、耐滑、踏み抜き防止
JIS規格JIS T8101 革製SPF
材質(先芯)鋼
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途物流、建設業、自動車整備工場などハードなスペックが求められる現場に。
仕様コルクフットベッド/踏み抜き防止ソール/耐油防滑ソール/撥水アッパー
材質天然皮革、アッパー:本革、ライニング:マイクロファイバー 、フットベッド:コルク/マイクロファイバー 、アウトソール:ラバー
形状ハイカット
色ブラウン
規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証
甲被タイプ紐タイプ
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
仕様撥水アッパー
材質アッパー:マイクロファイバー
色ブラック
タイプアウトソール:耐油
規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証
対応ソール:踏み抜き防止
耐圧迫性荷重(J)200
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
仕様撥水アッパー
材質アッパー:本革
色ブラック
タイプアウトソール:耐油
規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証
対応ソール:踏み抜き防止
耐圧迫性荷重(J)200
高輝度、再帰性!暗所・夜間専用安全靴。360°どこからでも見える大きな反射材を使用。強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。
機能耐油、耐滑、踏抜き防止
足幅EEE
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)1000(25.5cm)
JIS規格JIS T8101 革製SPF
材質(先芯)鋼
靴タイプ半長靴
高輝度、再帰性!暗所・夜間専用安全靴。360°どこからでも見える大きな反射材を使用。強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。
足幅EEE
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)1050(25.5cm)
機能耐油、耐滑、踏抜き防止
JIS規格JIS T8101 革製SPF
材質(先芯)鋼
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
履き口が広く、履きやすい半長靴タイプです。
足袋のようなJIS合格安全靴です。
サイドファスナーで着脱も簡単です。
用途高所作業に
足幅EEE
色ブラック
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)ゴム
機能耐油、耐滑、踏抜き防止
JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉PF合格
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ革靴
関連キーワード