工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
足幅EEE
形状ローカット
質量(kg)1
種類セーフティーシューズ
規格JIS T 8101 C1/S合格
電圧(V)直流750以下、交流300以下
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)ゴム1層
機能絶縁
材質(先芯)樹脂
試験電圧(V/1分)AC50Hz3K
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。
圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
色ブラック
足幅EEE
形状ローカット
質量(kg)1
種類安全靴
規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格
材質(アッパー)牛革(型押)
機能耐油/耐薬品
材質(底部)ゴム1層
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。
万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に
足幅EEE
材質甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:樹脂、靴底:ゴム1層
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類安全靴
電圧(V)直流750以下、交流300以下
試験電圧(V/1分)AC50Hz3K
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載
色ブラック
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
機能絶縁
JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格
材質(底部)合成ゴム2層底
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。
万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に
足幅EEE
形状ハイカット
質量(kg)1
種類セーフティーシューズ
規格JIS T 8101 C1/S/H合格
電圧(V)直流750以下、交流300以下
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)ゴム1層
機能絶縁
材質(先芯)樹脂
試験電圧(V/1分)AC50Hz3K
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
足首もしっかりホールド。
樹脂製先芯。
抗菌防臭中底。
耐油性ゴム底。
側面にファスナーが付き、脱ぎ履きが楽になりました。
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
製法セメント方式
長さ(cm)24(25.5cm)
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)550(25.0cm)
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類作業靴
長さ(cm)(前)43.5、(後)41(26.0cm)
使用電圧(V)直流7000以下
機能絶縁
質量(g/足組)1950(26.0cmの場合)
靴タイプ長靴
マジックテープ仕様で脱ぎ履きしやすい静電シューズ。
樹脂先芯
抗菌防臭中底
耐油性ゴム底
スタビライザー
軽量SPソール
静電
足幅4E
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
製法セメント方式
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA、ラバー
機能静電気防止、耐油底、抗菌防臭、軽量
標準質量(g)360(25cm)
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
色ブラック
足幅3E
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)390(26.0cm)
機能耐滑
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
絶縁性に優れています。
用途活線作業用です。
電気工事などで使用します。
標準質量(g/片足)1000(26cm)
長さ(cm)(前)43.5、(後)38.5(26cm)
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品
種類作業靴
使用電圧(V)7000以下
機能絶縁性
試験電圧(V/1分)20000
靴タイプ長靴
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
材質(アッパー)牛クロム革(型押)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
こんなお得な商品も!
静電プロスニーカー JSAA規格
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅3E
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)人工皮革/メッシュ
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)315(26.0cm)
機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収
JIS規格JSAA B種 認定
材質(先芯)樹脂
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
サイドファスナーで機能性を高め、滑りにくい耐滑ソールで作業性アップ。
用途運送、建築、土木
足幅4E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA、ラバー
標準質量(g/片足)320(25.0cm)
機能耐滑性
材質(先芯)樹脂
材質(インソール)EVA
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
静電気対策が必要な現場に。
形状ローカット
色ブラック
材質(アッパー)牛クロム革(型押)
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
機能静電気帯電防止、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、衝撃吸収
JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
安全基準「S種相当(普通作業用/10±0.1kN)」の軽量なマジックタイプの安全靴です。先芯の素材には軽量かつ剛性に優れたポリカABS(PC+ABS)を内蔵し、耐候性はもちろん難燃性や絶縁性に長けています。表皮は全体的に軽量な人工皮革、つま先部分は耐久性に優れた天然皮革を採用しています。ミッドソールには衝撃吸収力の高いEVA、足底にはグリップ力の高いパターンを配したラバーソール。忙しい現場や急な対応が必要な職種こそ、素早い脱ぎ履きが可能なマジックタイプをお勧めします。
用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフ達の安全対策。ゆったりな足幅4Eサイズ。
形状ローカット
色ブラック
タイプ【スニーカー】マジックタイプ
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革(PVC)、天然皮革(先端)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約320(26cm)
足幅4E
材質(先芯)ポリカABS (PC+ABS)
甲被タイプマジックタイプ
安全基準「S種相当(普通作業用/10±0.1kN)」の軽量な紐タイプの安全靴です。先芯の素材には軽量かつ剛性に優れたポリカABS(PC+ABS)を内蔵し、耐候性はもちろん難燃性や絶縁性に長けています。表皮は全体的に軽量な人工皮革、つま先部分は耐久性に優れた天然皮革を採用しています。ミッドソールには衝撃吸収力の高いEVA、足底にはグリップ力の高いパターンを配したラバーソール。細かくフィット感を調整できる紐タイプならではの履き心地です。
用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフ達の安全対策。ゆったりな足幅4Eサイズ。
形状ローカット
色ブラック
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革(PVC)、天然皮革(先端)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約300(26cm)
足幅4E
材質(先芯)ポリカABS (PC+ABS)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード