7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類作業靴
長さ(cm)(前)43.5、(後)41(26.0cm)
使用電圧(V)直流7000以下
機能絶縁
質量(g/足組)1950(26.0cmの場合)
靴タイプ長靴
膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。
用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など
仕様定期自主点検必要
材質天然ゴム
種類作業靴
規格厚生労働省検定合格品
使用電圧(V)交流7000以下
機能絶縁
試験電圧(V/1分)20000
靴タイプ長靴
絶縁性に優れています。
用途活線作業用です。
電気工事などで使用します。
標準質量(g/片足)1000(26cm)
長さ(cm)(前)43.5、(後)38.5(26cm)
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品
種類作業靴
使用電圧(V)7000以下
機能絶縁性
試験電圧(V/1分)20000
靴タイプ長靴
つま先に樹脂製先芯を内蔵した高圧用の絶縁長靴です。拍車付きで履き脱ぎがスムーズに行えます。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。
材質天然ゴム
種類作業靴
機能絶縁
2018年トラスコ掲載ページ6 1025
靴タイプ長靴
低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
用途低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。
形状ローカット
質量(g)840(両足)
材質(ソール)SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層)
材質(甲被)牛革(型押しソフト)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格
足幅3E
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
靴底は耐油性に優れています。
付属品調整用スペーサー(1足分)
材質本体/天然ゴム、底部/合成ゴム
絶縁抵抗(Ω)10^5~10^8
「釘」「ガラス」「がれき」などの危険物から足を守る、踏み抜き防止インソール【ゼロハザード インソール2】。(1)【踏み抜き防止効果】:。耐踏み抜き規定(JIS T8101)1,100ニュートンの約2倍の強度(2,010ニュートン)があり、危険物の踏み抜きを防止します。(2)【絶縁素材で通電から身を護る】:。インソール全体が踏み抜き防止素材なので、足裏全体を保護します。また絶縁素材ですので通電しません。(3)【軽くて使いやすい】:。一般的な踏み抜き防止インソールは鉄板等を使用していますが、「ゼロハザード2」は特殊繊維素材を使用しています。また、139g(Mサイズ)と驚きの軽さで、柔軟性が高く、足にフィットします。(4)【清潔・快適】:。汚れても、繊維素材なので簡単に洗うことができ、常に清潔・快適を保つことができます。
用途カジュアルシューズ・ビジネスシューズ・長靴の中敷きに。
材質ポリエステル / ポリエーテル
色グレー
規格耐踏み抜き性基準:JIS T8101
機能水洗い可/吸汗/フルインソール/フラット
性別男女兼用
関連キーワード